78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 質量(g)300(max) シリーズNAC 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿) 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿) 電圧降下(V)1(max) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 定格電流(A)3 質量(g)170(max) タイプ150kHz-1MHz減衰タイプ シリーズEAC 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D) 保存温度(℃)-40~85 直流抵抗(max)180(mΩ) 絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] コンデンサ容量(F)(公称値)4700p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプ シリーズTAC 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照) 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC 振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 定格電流(A)10 質量(g)170(max) タイプ150kHz-1MHz減衰タイプ シリーズEAC 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D) 保存温度(℃)-40~85 直流抵抗(max)40(mΩ) 絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] コンデンサ容量(F)(公称値)4700p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 定格電流(A)6 質量(g)170(max) タイプ150kHz-1MHz減衰タイプ シリーズEAC 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D) 保存温度(℃)-40~85 直流抵抗(max)110(mΩ) 絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] コンデンサ容量(F)(公称値)4700p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)300(max) タイプ9kHz-1MHz高減衰タイプ シリーズNAH 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿) 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く) 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿) 電圧降下(V)1(max) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 質量(g)300(max) タイプ外部インパルス高減衰タイプ シリーズNAP 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿) 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く) 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿) 電圧降下(V)1(max) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

定格電圧(V)50 定格電流(A)10 質量(g)最大140 シリーズSNR 使用温度(℃)-40~+71 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×35×117(突起物含まず) 直流抵抗(max)20mΩ 保存温湿度範囲-40~+75℃、20~95%RH(結露なし) 絶縁抵抗(Ω)50(DC500V min 常温常湿) 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1 振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間) コンデンサ容量(F)(公称値)22000p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA 常温常湿) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 定格電流(A)30 質量(g)170(max) タイプ150kHz-1MHz減衰タイプ シリーズEAC 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D) 保存温度(℃)-40~85 直流抵抗(max)6(mΩ) 絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] コンデンサ容量(F)(公称値)4700p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 定格電流(A)10 形状カバー付き 質量(g)320(max) タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ) シリーズNBH 端子形状ねじ 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性A参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D) 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] コンデンサ容量(F)(公称値)CY1:3300p、CY2:1000p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] 電圧降下(V)1(max) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 定格電流(A)16 質量(g)最大170 シリーズEAC 使用温度(℃)-40~+85 漏洩電流(入力125/250V 60Hz)0.5mA/1.0mA max 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85 直流抵抗(max)20mΩ 保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし) 絶縁抵抗(Ω)500(DC500V min 常温常湿) 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間) コンデンサ容量(F)(公称値)4700p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温常湿) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)±50(+Vin-COM-in、+Vin-COM-in) 定格電流(A)1 質量(g)最大130 シリーズSNA 使用温度(℃)-40~+71 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×35×93(突起物含まず) 直流抵抗(max)190mΩ 保存温湿度範囲-40~+75℃、20~95%RH(結露なし) 絶縁抵抗(Ω)50(DC500V min 常温常湿) 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1 振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間) コンデンサ容量(F)(公称値)22000p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA 常温常湿) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
1,698 税込1,868
22日以内出荷

1個ほか
特価
1,590 税込1,749
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

定格電流(A)3 シリーズEAP コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
1個
1,998 税込2,198
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 定格電流(A)20 形状カバー付き 質量(g)320(max) タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ) シリーズNBH 端子形状ねじ 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性B参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D) 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] コンデンサ容量(F)(公称値)CY1:3300p、CY2:1000p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] 電圧降下(V)1(max) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電流(A)3 シリーズESC コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電流(A)20 シリーズEAC コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
1個
1,998 税込2,198
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電流(A)20 シリーズNBM コンデンサ容量(F)(公称値)470p
1個
2,998 税込3,298
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,898 税込2,088
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電流(A)10 シリーズEAP コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電流(A)6 シリーズEAP コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 定格電流(A)6 質量(g)270(max) タイプ150kHz-1MHz 高減衰タイプ シリーズNBC 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D) 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz (2G) 周期3分X、Y、Z方向各1時間] コンデンサ容量(F)(公称値)4700p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] 電圧降下(V)1(max) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1 (max)
1個
2,698 税込2,968
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)±50(+Vin-COM-in、+Vin-COM-in) 定格電流(A)6 質量(g)最大150 シリーズSNA 使用温度(℃)-40~+71 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×35×117(突起物含まず) 直流抵抗(max)50mΩ 保存温湿度範囲-40~+75℃、20~95%RH(結露なし) 絶縁抵抗(Ω)50(DC500V min 常温常湿) 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1 振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間) コンデンサ容量(F)(公称値)22000p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA 常温常湿) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
1,898 税込2,088
22日以内出荷

定格電圧(V)±50(+Vin-COM-in、+Vin-COM-in) 定格電流(A)3 質量(g)最大130 シリーズSNA 使用温度(℃)-40~+71 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×35×93(突起物含まず) 直流抵抗(max)90mΩ 保存温湿度範囲-40~+75℃、20~95%RH(結露なし) 絶縁抵抗(Ω)50(DC500V min 常温常湿) 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1 振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間) コンデンサ容量(F)(公称値)22000p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA 常温常湿) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
1,798 税込1,978
22日以内出荷

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 定格電流(A)10 質量(g)最大170 シリーズESM 使用温度(℃)-40~+85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85 直流抵抗(max)40mΩ 保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし) 絶縁抵抗(Ω)500(DC500V min 常温常湿) 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間) 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温常湿) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷

定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528) 定格電流(A)200 質量(kg)最大13 シリーズTBC 使用温度(℃)-40~+85 漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×110×580(突起物含まず) 直流抵抗(max)4mΩ 保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし) 絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿) 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC 振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間) コンデンサ容量(F)(公称値)68000p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
219,800 税込241,780
42日以内出荷

定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528) 定格電流(A)150 質量(kg)最大9.6 シリーズTBC 使用温度(℃)-40~+85 漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×92×482(突起物含まず) 直流抵抗(max)6mΩ 保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし) 絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿) 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC 振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間) コンデンサ容量(F)(公称値)68000p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
99,980 税込109,978
42日以内出荷

定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528) 定格電流(A)80 質量(kg)最大7.7 シリーズTBC 使用温度(℃)-40~+85 漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×92×456(突起物含まず) 直流抵抗(max)10mΩ 保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし) 絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿) 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC 振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間) コンデンサ容量(F)(公称値)68000p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
66,980 税込73,678
42日以内出荷

定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528) 定格電流(A)60 質量(kg)最大4.3 シリーズTBC 使用温度(℃)-40~+85 漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×80×374(突起物含まず) 直流抵抗(max)10mΩ 保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし) 絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿) 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC 振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間) コンデンサ容量(F)(公称値)68000p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
34,980 税込38,478
42日以内出荷

定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528) 定格電流(A)50 質量(kg)最大4.3 シリーズTBC 使用温度(℃)-40~+85 漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×80×374(突起物含まず) 直流抵抗(max)14mΩ 保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし) 絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿) 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC 振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間) コンデンサ容量(F)(公称値)68000p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
34,980 税込38,478
42日以内出荷

定格電流(A)100 シリーズFTA コンデンサ容量(F)(公称値)68000p
1個
34,980 税込38,478
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格電流(A)60 シリーズFTA コンデンサ容量(F)(公称値)68000p
1個
14,980 税込16,478
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)三相三線式500 定格電流(A)10 質量(g)最大620 シリーズTAH 使用温度(℃)-40~+85 漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128(突起物含まず) 保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし) 絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿) 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC 振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間) コンデンサ容量(F)(公称値)68000p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC2000(カットオフ電流=100mA 常温常湿) 電圧降下(V)1.5V max 使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
8,998 税込9,898
17日以内出荷

定格電圧(V)三相三線式500 定格電流(A)6 質量(g)最大620 シリーズTAH 使用温度(℃)-40~+85 漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128(突起物含まず) 保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし) 絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿) 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC 振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間) コンデンサ容量(F)(公称値)68000p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC2000(カットオフ電流=100mA 常温常湿) 電圧降下(V)1.5V max 使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
8,398 税込9,238
12日以内出荷

定格電流(A)30 シリーズNBC コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
1個
2,998 税込3,298
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
12日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格電流(A)20 シリーズEAP コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
1個
1,998 税込2,198
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電流(A)3 シリーズESP コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
1個
1,998 税込2,198
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)