カテゴリ

  • 制御機器(135)
絞り込み
ブランド
  • コーセル
  • モノタロウ(92)
  • SMC(4,534)
  • RS PRO(701)
  • TRACO POWER(687)
  • omron(オムロン)(485)
  • CKD(473)
  • IDEC(和泉電気)(393)
  • ブロードウォッチ(391)
  • マリンテック(343)
  • SICK(248)
  • Panasonic(パナソニック)(245)
  • XP POWER(241)
  • Lumberg Automation(220)
  • カシムラ(164)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(155)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(154)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(149)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(145)
  • マルヤス電業(136)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc 12v」の検索結果

135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DC/DCコンバータ TUHSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ TUHSシリーズ

    コーセル
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    形状オンボードシリーズTUH入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ STMGFSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ STMGFSシリーズ

    コーセル
    7,598税込8,358
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    シリーズSTMGF出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ SUSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUSシリーズ

    コーセル
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSU出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ CHSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ CHSシリーズ

    コーセル
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCH使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)49[10~55Hz周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作(間欠過電流、自動復帰)衝撃(m/s2)196.1 11ms X、Y、Z方向各1回出力電圧確度(V)±1.6%出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • DC/DCコンバータ SNDHSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SNDHSシリーズ

    コーセル
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷から33日以内出荷
    形状オープンフレームシリーズSNDH出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ DHSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ DHSシリーズ

    コーセル
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDH出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ STMGFWシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ STMGFWシリーズ

    コーセル
    7,398税込8,138
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    シリーズSTMGF出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ SUCWシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUCWシリーズ

    コーセル
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSUC出力形式2出力
  • DC/DCコンバータ MGSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ MGSシリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    形状オンボードシリーズMG使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100冷却方式自然空冷/強制通風安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • DC/DCコンバータ MGFWシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ MGFWシリーズ

    コーセル
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    形状オンボードシリーズMGF出力形式2出力
  • DC/DCコンバータ DBSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ DBSシリーズ

    コーセル
    27,980税込30,778
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    シリーズDB入力電圧(V)DC200~400定格出力電力(W)700出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ MGFSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ MGFSシリーズ

    コーセル
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    形状オンボードシリーズMGF出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ TUNSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ TUNSシリーズ

    コーセル
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズTUN入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ SUWシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUWシリーズ

    コーセル
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSU出力形式2出力
  • DC/DCコンバータ TUHSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ TUHSシリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    形状オンボードシリーズTUH入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ MGWシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ MGWシリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    形状オンボードシリーズMG出力形式2出力
  • DC/DCコンバータ SUCSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUCSシリーズ

    コーセル
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSUC出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ SUTSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUTSシリーズ

    コーセル
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSUT出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ SNTUNSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SNTUNSシリーズ

    コーセル
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズSNTUN入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル

    標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)

    コーセル(39件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷から68日以内出荷
    高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
    形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
  • DC/DCコンバータ SFSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SFSシリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    33日以内出荷
    形状オンボードシリーズSF入力電圧(V)DC36~76出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ ZTWシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ ZTWシリーズ

    コーセル
    1,598税込1,758
    1個
    33日以内出荷
    形状オンボードシリーズZT定格入力電圧(V)DC24入力電圧(V)DC18~36出力形式2出力
  • スイッチング電源 PLA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PLA シリーズ

    コーセル(24件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
    形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ CQSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ CQSシリーズ

    コーセル
    7,998税込8,798
    1個
    33日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCQ入力電圧(V)DC36~76出力形式単一出力
  • スイッチング電源 コーセル

    スイッチング電源

    コーセル
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
    入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]シリーズLH使用温度(℃)-10~70保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
  • 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ

    コーセル(12件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷から68日以内出荷
    徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
    シリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
  • スイッチング電源 PBA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PBA シリーズ

    コーセル(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷から68日以内出荷
    シリーズPB端子形状ねじ安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠動作表示灯LED:緑入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • スイッチング電源 PJA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PJA シリーズ

    コーセル(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から108日以内出荷
    形状カバー付きシリーズPJ使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-20~75入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
  • 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

    コーセル
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    入力電圧(V)AC85~264/1Φ周波数(Hz)50 / 60(45 ~ 440)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源ユニット KHシリーズ コーセル

    電源ユニット KHシリーズ

    コーセル(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    形状カバー付き/DINレール直付き冷却方式自然空冷振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
  • 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

    コーセル
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    ・PBAと同一外形、取付穴コンパチ。・高効率。・出力電圧は0V近くまで可変可能(取扱説明書参照)。・定電流電源としての対応も可能(外付け回路が必要)。・専用ハーネスなど各種オプションパーツを対応。・各種アラームあり。・AUX(12V)付き。・並列運転 / N+1並列冗長運転。・SEMI F47 規格対応
    入力電圧(V)AC85~264 1ΦRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング電源 コーセル

    スイッチング電源

    コーセル
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源。標準でボリューム付き
    シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×37×199(W×H×D)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)力率ACIN 100/230V:0.99/0.93typ定格出力電力(W)300入力周波数(Hz)50/60(45~66)安全規格UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1)、EN62368-1取得、EN62477-1(過電圧カテゴリⅢ)取得 電安法準拠突入電流(A)ACIN 100/230V:20/40typ(Io=100%)[Ta=25℃コールドスタート時]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]入力電流(A)ACIN 100/230V:3.5/1.6typ過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)700typ(ACIN 100V、Io=100%)保持時間(ms)25typ(ACIN 100V、Io=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力RoHS指令(10物質対応)対応出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力-RC:AC100カットオフ電流=25mA、DC100V 10MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.4/0.75(max)[ACIN 100V/240V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]運転表示なし出力タイプシングル
  • スイッチング電源 LFAシリーズ コーセル

    スイッチング電源 LFAシリーズ

    コーセル(13件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
    形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
  • スイッチング電源 PBW シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PBW シリーズ

    コーセル(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台ほか
    当日出荷から88日以内出荷
    高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
    シリーズPB冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式±出力
  • スイッチング電源AEAシリーズ コーセル

    スイッチング電源AEAシリーズ

    コーセル
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力。高効率 最大95.0%(AEA600F-32/-36/-48, 230VAC)。小型化 従来比約40%Down。低背 1Uサイズ 41mm。医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応。過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証。SEMI F47 規格対応。UL508 規格対応(T5オプション, 32V除く)
    入力電圧(V)AC:85 ~ 264 1Φ質量(kg)max:1使用温度範囲(℃)-20~70(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×127×186(端子台含まず)定格出力電力(W)600
  • スイッチング電源AEAシリーズ コーセル

    スイッチング電源AEAシリーズ

    コーセル
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力。高効率 最大95.0%。小型化 従来比約40%Down。低背 50mm。医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応。過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証。SEMI F47 規格対応。UL508 規格対応(T5オプション)
    入力電圧(V)AC:85 ~ 264 1Φ形状カバー付質量(kg)max:1.5使用温度範囲(℃)-20~70(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×127×228.6(端子台含まず)冷却方式自然空冷/強制通風定格出力電力(W)1000入力周波数(Hz)50 / 60(45 ~ 66)最大出力電力(W)1008RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板単体電源 LFAシリーズ コーセル

    基板単体電源 LFAシリーズ

    コーセル
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]出力タイプシングル形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
  • 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

    コーセル
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ ・高効率 ・低ノイズ ・広い動作周囲温度範囲 ・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)
    入力電圧85~264VAC 1Φ端子形状ねじ入力電圧範囲(V)85~264RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング電源 コーセル

    スイッチング電源

    コーセル
    5,298税込5,828
    1個ほか
    当日出荷から88日以内出荷
  • 電源ユニット PLAシリーズ コーセル

    電源ユニット PLAシリーズ

    コーセル
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シリーズPL使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、lo=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑