カテゴリ
- 制御機器(58)
- スイッチング電源(57)
- データコンバータIC(1)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- モノタロウ(50)
- TDKラムダ(114)
- MEAN WELL(22)
- アーガス(4)
- New-Era(ニューエラー)(4)
- Bellnix(ベルニクス)(12)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(66)
- セルスター(35)
- アルス(イーター電機)(14)
- Meltec(大自工業)(15)
- TRACO POWER(1,249)
- RS PRO(957)
- SMC(758)
- XP POWER(426)
- omron(オムロン)(417)
- BIGM(丸山製作所)(292)
- Panasonic(パナソニック)(219)
- EBM PAPST(199)
- 三菱電機(188)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「dc-dc」の検索結果
特価

DC/DCコンバータ SNDPGシリーズ
コーセル¥27,980~税込¥30,778~1個8日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズSNDPG入力電圧(V)AC85~264 1Φ/AC170~264 1Φ定格出力電力(W)ACIN 100V:500/ACIN 200V:750定格出力電圧(V)DC360
DC/DCコンバータ CHSシリーズ
コーセル¥5,998~税込¥6,598~1個8日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCH使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)49[10~55Hz周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作(間欠過電流、自動復帰)衝撃(m/s2)196.1 11ms X、Y、Z方向各1回出力電圧確度(V)±1.6%出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
DC/DCコンバータ MGSシリーズ
コーセル(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個8日以内出荷形状オンボードシリーズMG使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100冷却方式自然空冷/強制通風安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
DC/DCコンバータ TUXSシリーズ
コーセル¥16,980~税込¥18,678~1個8日以内出荷形状パワーモジュールシリーズTUX入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
DC/DCコンバータ DPGシリーズ
コーセル¥9,598~税込¥10,558~1個8日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDPG入力電圧(V)AC85~264 1Φ/AC170~264 1Φ定格出力電圧(V)DC360
DC/DCコンバータ TUNSシリーズ
コーセル¥12,980~税込¥14,278~1個8日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズTUN入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
DC/DCコンバータ SNTUNSシリーズ
コーセル¥21,980~税込¥24,178~1個8日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズSNTUN入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
DC/DCコンバータ CQHSシリーズ
コーセル¥9,298~税込¥10,228~1個8日以内出荷から68日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCQH入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)250出力形式単一出力
Cosel DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 10W, SUCS101205C
コーセル¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷UL60950-1/ cUL/ EN60950-1. SUCS シリーズ、 1.5 → 10 W 、シングル出力. CoselのSUCSシリーズの絶縁DC-DCコンバータは、定格出力電力1.5~10 Wのタイプが揃っています。SMD実装又はスルーホール実装が可能で、高効率の同期整流器回路も備えています。. 特長:. SUCS3 / SUCS6 / SUCS10の各モデルにリモートオン / オフ機能を内蔵. 過電流保護回路を内蔵. アルミ / タンタルコンデンサを内蔵せずに高信頼性を確保. 冷却 : 自然空冷 / 強制通風仕様定格電力 = 10W入力電圧公称 = 9→ 18 V dc出力電流 = 2A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = DIP絶縁電圧 = 500V ac奥行き = 7mm最低温度 = -40℃出力電圧(V)5入力電圧(V)9~18RoHS指令(10物質対応)対応
コーセル DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 18 V dc, 10W, SUCW101215C
コーセル¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷UL60950-1/ cUL/ EN60950-1. SUCWシリーズ 1.5 → 10 W デュアル出力. コーセル SUCWシリーズの絶縁DC-DCコンバータは、定格出力電力1.5~10Wのタイプが揃っています。SMD実装又はスルーホール実装が可能、高効率を実現しています。. 特長:. SUCW3 / SUCW6 / SUCW10の各モデルはリモートオン / オフ機能を内蔵. 過電流保護回路を内蔵. アルミ / タンタルコンデンサを内蔵せずに高信頼性を確保. 冷却 : 自然空冷 / 強制通風仕様実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = DIP絶縁電圧 = 500V ac長さ = 40.2mm最低温度 = -40℃定格出力電流(A)0.35定格出力電力(W)10定格出力電圧(V)DC15入力電圧範囲(V)9 →18RoHS指令(10物質対応)対応
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)
コーセル(39件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から68日以内出荷高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
スイッチング電源 PBA シリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1台当日出荷から68日以内出荷シリーズPB端子形状ねじ安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠動作表示灯LED:緑入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
スイッチング電源
コーセル¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から88日以内出荷スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]シリーズLH使用温度(℃)-10~70保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ
コーセル(12件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から68日以内出荷徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイスシリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
スイッチング電源 PLA シリーズ
コーセル(24件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台当日出荷から8日以内出荷電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
スイッチング電源 PJA シリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から108日以内出荷形状カバー付きシリーズPJ使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-20~75入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
電源ユニット KHシリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から88日以内出荷形状カバー付き/DINレール直付き冷却方式自然空冷振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
スイッチング電源 PBW シリーズ
コーセル(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1台ほか当日出荷から88日以内出荷高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。シリーズPB冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式±出力
スイッチング電源 LFAシリーズ
コーセル(13件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から93日以内出荷小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
基板単体電源 LFAシリーズ
コーセル¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から68日以内出荷入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]出力タイプシングル形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし