21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーセルスイッチング電源
RoHS
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
シリーズLH 使用温度(℃)-10~70 入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング] 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング] 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠 入力形式フルレンジ入力 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式シングル出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示なし
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
形状基板単体 シリーズLF 入力形式フルレンジ入力 出力形式シングル出力
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

形状基板単体 シリーズLF 使用温度(℃)-10~70 定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ 入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング] 保存温度(℃)-20~75 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式シングル出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示なし
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (989種類の商品があります)

定格出力電力(W)100 シリーズLG 入力電圧(V)AC85~132 1Φ 入力形式100V系入力 出力形式シングル出力
1個
4,898 税込5,388
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

形状バスコンバータ・パワーモジュール シリーズCQ 入力電圧(V)DC36~76 出力形式単一出力
1個
7,998 税込8,798
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
27日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

定格出力電力(W)50 シリーズLG 使用温度(℃)-10~60 入力電圧(V)AC85~132 1Φ[ディレーティング] 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×28.5×132(W×H×D) 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷[ディレーティング] 機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):なし 入力周波数(Hz)47~440 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠 突入電流(A)ACIN 100V:30typ(Io=100%、コールドスタート時:周温25℃) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 起動時間(ms)200(max)[ACIN 100V、Io=100%] 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式100V系入力 出力形式シングル出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/出力-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温) 漏洩電流(mA)0.5(max)[ACIN 100V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による] 運転表示なし
1個
2,798 税込3,078
32日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

定格出力電力(W)150 シリーズLG 使用温度(℃)-10~60 入力電圧(V)AC85~132 1Φ[ディレーティング] 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×39×160(W×H×D) 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷[ディレーティング] 機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):なし 入力周波数(Hz)47~440 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠 突入電流(A)15/15typ(一次突入電流値/二次突入電流値、Io=100%、再投入間隔10秒以上) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 起動時間(ms)200(max)[ACIN 100V、Io=100%] 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式100V系入力 出力形式シングル出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/出力-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温) 漏洩電流(mA)0.5(max)[ACIN 100V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による] 運転表示なし
1個
5,998 税込6,598
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

定格出力電圧(V)DC15 定格出力電流(A)4 形状バスコンバータ・パワーモジュール シリーズCE 入力電圧(V)DC36~76 定格出力電力(W)60 出力形式単一出力
1個
6,398 税込7,038
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格出力電圧(V)DC5 定格出力電流(A)16 形状バスコンバータ・パワーモジュール シリーズCE 入力電圧(V)DC36~76 定格出力電力(W)80 出力形式単一出力
1個
6,598 税込7,258
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格出力電圧(V)DC12 定格出力電流(A)6 形状バスコンバータ・パワーモジュール シリーズCE 入力電圧(V)DC36~76 定格出力電力(W)72 出力形式単一出力
1個
6,898 税込7,588
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定格出力電圧(V)DC5 定格出力電流(A)20 形状バスコンバータ・パワーモジュール シリーズCE 入力電圧(V)DC36~76 定格出力電力(W)100 出力形式単一出力
1個
6,998 税込7,698
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格出力電圧(V)DC6 定格出力電流(A)17 形状バスコンバータ・パワーモジュール シリーズCE 入力電圧(V)DC36~76 定格出力電力(W)102 出力形式単一出力
1個
6,998 税込7,698
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格出力電圧(V)DC1.8 定格出力電流(A)30 形状バスコンバータ・パワーモジュール シリーズCE 入力電圧(V)DC36~76 定格出力電力(W)54 出力形式単一出力
1個
6,398 税込7,038
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格出力電圧(V)DC2.5 定格出力電流(A)25 形状バスコンバータ・パワーモジュール シリーズCE 入力電圧(V)DC36~76 定格出力電力(W)62.5 出力形式単一出力
1個
6,398 税込7,038
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格出力電圧(V)DC1.5 定格出力電流(A)30 形状バスコンバータ・パワーモジュール シリーズCE 入力電圧(V)DC36~76 定格出力電力(W)45 出力形式単一出力
1個
6,398 税込7,038
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格出力電圧(V)DC3.3 定格出力電流(A)30 形状バスコンバータ・パワーモジュール タイプ伝導冷却可能 シリーズCE 入力電圧(V)DC36~76 定格出力電力(W)99 出力形式単一出力
1個
6,998 税込7,698
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定格出力電圧(V)DC3.3 定格出力電流(A)30 形状バスコンバータ・パワーモジュール シリーズCE 入力電圧(V)DC36~76 定格出力電力(W)99 出力形式単一出力
1個
6,998 税込7,698
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格出力電圧(V)DC12 定格出力電流(A)7 形状バスコンバータ・パワーモジュール タイプ伝導冷却可能 シリーズCE 入力電圧(V)DC36~76 定格出力電力(W)84 出力形式単一出力
1個
6,998 税込7,698
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格出力電圧(V)DC3.3 定格出力電流(A)25 形状バスコンバータ・パワーモジュール シリーズCE 入力電圧(V)DC36~76 定格出力電力(W)82.5 出力形式単一出力
1個
6,898 税込7,588
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格出力電圧(V)DC5 定格出力電流(A)20 形状バスコンバータ・パワーモジュール タイプ伝導冷却可能 シリーズCE 入力電圧(V)DC36~76 定格出力電力(W)100 出力形式単一出力
1個
6,998 税込7,698
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • φ48