2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528) 定格電流(A)100 質量(kg)最大7.7 シリーズTBC 使用温度(℃)-40~+85 漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×92×456(突起物含まず) 直流抵抗(max)8mΩ 保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし) 絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿) 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC 振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間) コンデンサ容量(F)(公称値)68000p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
68,980 税込75,878
42日以内出荷

シリーズTBC 形状カバー付き 端子形状ねじ 定格電圧(V)三相三線式 500(使用最大:528) 50/60Hz
1個
41,980 税込46,178
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ