6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き シリーズPB 端子形状ねじ 使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有) 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷 動作表示灯LED:緑 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示LED:緑
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

形状基板単体 シリーズLF 使用温度(℃)-10~70 定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ 入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング] 保存温度(℃)-20~75 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式シングル出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示なし
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (989種類の商品があります)

小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
形状基板単体 シリーズLF 入力形式フルレンジ入力 出力形式シングル出力
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

定格出力電力(W)50 シリーズLG 使用温度(℃)-10~60 入力電圧(V)AC85~132 1Φ[ディレーティング] 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×28.5×132(W×H×D) 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷[ディレーティング] 機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):なし 入力周波数(Hz)47~440 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠 突入電流(A)ACIN 100V:30typ(Io=100%、コールドスタート時:周温25℃) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 起動時間(ms)200(max)[ACIN 100V、Io=100%] 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式100V系入力 出力形式シングル出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/出力-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温) 漏洩電流(mA)0.5(max)[ACIN 100V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による] 運転表示なし
1個
2,398 税込2,638
32日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷 形状カバー付き シリーズPL 端子形状ねじ 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB 端子形状ねじ 動作表示灯LED:緑 出力形式単一出力
1台
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • s330