3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッペコ(旧 日本礦油)ユーレットEI-1
RoHS
基油にエーテル、増ちょう剤にウレアを用いた長寿命・耐熱グリースです。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
用途一般的な鉱油系グリースでは持たない耐熱・長寿命な性能が必要な軸受、ベアリングなど。ブロア・ファンやモーターの軸受など。 トラスコ品番129-0907 材質基油:エーテル・精製鉱油、増ちょう剤:ウレア 淡黄褐色 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)-20~200 ちょう度280~310 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,098 税込3,408
当日出荷

耐熱・耐荷重ウレアグリースです。リチウムEPグリースの代替品として活用可能です。動き出した部品に付着し、設備寿命を延長します。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。
トラスコ品番369-8277 淡褐色 使用温度範囲(℃)-20~150 容量(kg)8 ちょう度No.2 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
19,980 税込21,978
当日出荷

ニッペコ(旧 日本礦油)NPCグリーススプレー
RoHS
耐熱性、耐水性、防錆性に優れたウレアグリーススプレーです 金属石けんを含まないグリースの為、超寿命を実現しております 従来のリチウムグリースと比べ、各種性に優れます 鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません PFOA関連物質を含有しません
用途産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所にピン、オープンギヤ、チェーン、ベアリング、ワイヤーロープなど自転車やバイクへの使用例もございます トラスコ品番123-3366 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量300mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
899 税込989
当日出荷