36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個ほか
31 税込34
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)


ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。
材質ポリプロピレン 関連資料ポリテナー_製品含有化学物質調査情報(0.4MB) コンテナ種類ベタ目
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

矢崎化工ペールカート YL-90用
エコ商品
大型容器の移動・運搬に便利なイレクター製の台車です。矢崎化工製サンアローペールYL-90用です。
用途矢崎化工製サンアローペールYL-90移動用台車 材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ・プラスチックジョイント)、キャスター:スチール(車輪ゴム) 質量(kg)3 ブラック 適合容器サンアローペールYL-90(矢崎化工製) ※底から100mmの位置の高さの外径が420mm以下の容器であれば、使用できる場合があります。 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)490×490×222
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷

矢崎化工ペールカート セット YL-90
エコ商品
大型容器の移動・運搬に便利なイレクター製の台車と、矢崎化工製サンアローペールYL-90のお得なセット品です。
用途矢崎化工製サンアローペールYL-90と移動用台車のセット品 材質台車:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ・プラスチックジョイント)、キャスター:スチール(車輪ゴム)、ペール:ポリエチレン 質量(kg)6.8 台車:ブラック・ペール:グリニッシュブルー RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)555×555×865
1セット
21,980 税込24,178
16日以内出荷

汎用的にお使いいただけるザルです。 ペールYPシリーズと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。
用途食堂、レストラン、ラーメン屋などのあらゆる厨房に。 お祭りや縁日などの屋台の水切り、残飯入れに 材質ポリエチレン 耐熱温度(℃)0~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
用途イレクター Φ28パイプ(GG)用 材質プラスチック ガーデニンググリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46 税込51
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

パイプツナギカナグ 90 EF-1006A Φ28イレクターパイプ用 パイプつなぎ金具 矢崎化工 動画あり
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。イレクターパイプのつなぎに使用します。
用途イレクターパイプのつなぎに使用します。 材質鉄(三価クロメート) 質量(g)80
1個
329 税込362
当日出荷

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
用途イレクター Φ28パイプ ブルー用 材質プラスチック ブルー
1個
41 税込45
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
用途イレクター Φ28スパイラルパイプ用 材質プラスチック イエロー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41 税込45
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金属製キャスター(イレクター・一般兼用タイプ) 矢崎化工 動画あり
重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つキャスターです。
用途イレクター台車、運搬車などの製作に 材質(金具)スチール 材質(車輪)ゴム ねじ径M8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

矢崎化工サンアローペール 蓋
エコ商品
YL90の蓋です。
適合YL-90用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

屋根部分の波板を取りつけることができます。1袋20個入りです。
用途Φ28イレクターパイプ用 材質プラスチック 質量(g)90
1袋(20個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラワースタンド セット 矢崎化工 動画あり
フラワースタンドは、3段式でより多くの植木鉢を飾ることができます。 設置する場所に合わせて、4タイプ(間口:90、120、150、180cm)からお選びいただけます。 棚板部分はイレクター製のため水が溜まりません。 ベランダやお庭など場所を選ばずに置くことができます。 手軽に鉢植えを楽しめ、いつまでも美しくお庭やベランダを彩ります。 お店のディスプレイとして、各種業務用品を置き陳列棚としても、お使いいただくこともできます。 お客様組立商品です。サンアロー接着液付きです。
用途業務(ディスプレイ、陳列棚) 家庭(フラワースタンド、プランター台) 材質イレクター グレー 太さ(Φmm)(イレクターパイプ)28
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴミカート シングルタイプ 矢崎化工 動画あり
製造現場、物流センター、オフィス等で使用できるイレクター製ゴミカートです。90Lのポリ袋を取付けて使用します。透明のポリ袋を使用すればゴミの溜まり具合が見える為、ポリ袋交換のタイミングが容易に分かり現場を衛生的に保つ事が出来ます。ポリ袋は手前に引き出す事が出来る為、上に持ち上げる事なく取り出せますので交換が容易です。フレームのカラーは5色を用意していますので、ゴミの種類別にカートのカラーを変えればゴミの分別に役立ちます。カートの柱パイプ4本をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所8ヵ所)。イレクター専用接着液(30ml)付きです。
用途製造現場、物流センター、オフィス等でのゴミ置き場として 材質プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス 質量(kg)約5 材質(車輪)ナイロン 荷台寸法(幅)(mm)452 キャスター径(Φmm)50(2輪ストッパー) 適合容量(L)90用 特性ストッパー付 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)452×486×700 材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)
1台
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ 矢崎化工 動画あり
滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム キャスター:プラスチック、ゴム、ステンレス、スチール 長さ(mm)928 幅(mm)594 高さ(mm)915 材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレス ブレーキ有無なし 床面高さ(mm)201 荷台寸法(mm)806×617 最大積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)915 特性静か、軽量 適合ストッパーEF-1220 130 ASET 材質(荷台)プラスチック、ゴム ハンドルタイプ折りたたみ
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

運搬台車アクロス クローラータイプ 矢崎化工 動画あり
悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。
材質走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) 高さ(mm)940 材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮 ブレーキ有無なし 床面高さ(mm)226 最大積載荷重(kg)150 ハンドル高さ(mm)940 材質(ハンドル)ステンレス 特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能 適合ストッパーEF-1220 150 ASET 材質(荷台)プラスチック、ゴム ハンドルタイプ折りたたみ
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

段ボールカート 矢崎化工 動画あり
矢崎化工段ボールカート
エコ商品
工場内の段ボールの保管・管理に使用できるイレクター製段ボールカートです。 梱包・出荷ラインでの段ボールの取扱い作業が軽減されます。 別売りのイレクターパイプ(H-300 S)、メタルジョイント(HJ-1 S)とゴムインナー Sを使用して、簡単に段ボールの仕切りを取り付ける事ができます。 台車の側面(左・右)同士をイレクターパイプで繋いで組立てます(接着箇所14ヵ所)。イレクター専用接着液(30ml)付きです。
用途工場内の段ボールの保管・管理用に。梱包・出荷ラインでの段ボールのピッキング用に。 材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:スチール(車輪ゴム) 材質(車輪)ゴム キャスター4輪(自在×2、固定×2) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)
1台
33,980 税込37,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

運搬台車アクロス クローラータイプ フットスタンド付き 矢崎化工 動画あり
悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール 長さ(mm)928 幅(mm)617 質量(kg)19.4 材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮 奥行(mm)806 ブレーキ有無あり 床面高さ(mm)226 最大積載荷重(kg)150 ハンドル高さ(mm)940 ブレーキ種類フットブレーキ 特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能 材質(荷台)プラスチック、ゴム ハンドルタイプ折りたたみ
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

矢崎化工茶ワンカゴ
エコ商品
業務用から家庭用まで幅広い用途でご使用頂けます。丈夫で水切れが良い日本製です。 ヤザキ 角型容器と組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。
材質ポリエチレン ブルー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

たちあっぷサムリング CKM-02Wタイプ 矢崎化工 動画あり
たちあっぷの新タイプ「サムリング」。両サイドの手すりにつかまりプッシュアップをすることで安全に立ち上がることができます。また、低い段差の昇降にも安心して使用することができます。インテリアになじむ、おしやれなテサイン!。使いやすい様々な安心機能(ソフトでにきりやすいディンプル付、蓄光付で夜間も視認可能、べースの縁はつまずきにくいなだらかなスロープ形状、ベースのうら側はすべり止め付、どこにも置ける小さいべース、高さ調整も可能(80-85-90cm)。簡単な組立と高さ調整:運びやすいべース、工貝レスで組立簡単、高さ調整も部品の位置を変えるだけ。
用途施設向け、在宅向け 材質手すりフレームセット:(手すり)ウレタン樹脂被覆スチールパイプ、(スタンド)スチール、(その他)ナイロン樹脂/ベースセット:(ベース板 表面)スチール、(その他)ナイロン樹脂・ポリウレタン樹脂/マット:(表面)ポリエステル樹脂、(吸着部分)アクリル樹脂 質量(kg)22 パイプ径(Φmm)35 高さ(cm)80・85・90(調節可能) 最大使用者体重(kg)100
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

運搬台車アクロス クローラータイプ ダブルハンドル フットスタンド付き 矢崎化工 動画あり
悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。押手を台車の手前側と奥側に取り付けたダブルハンドル仕様です(ダブルハンドルは重ねて折りたためる設計になっています)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール 長さ(mm)928 幅(mm)617 質量(kg)23 材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮 ブレーキ有無あり 床面高さ(mm)226 荷台寸法(mm)696×617 最大積載荷重(kg)150 ハンドル高さ(mm)940 ブレーキ種類フットブレーキ 特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能、ダブルハンドル仕様 材質(荷台)プラスチック、ゴム ハンドルタイプ折りたたみ
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ ダブルハンドル フットスタンド付き 矢崎化工 動画あり
滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。押手を台車の手前側と奥側に取り付けたダブルハンドル仕様です(ダブルハンドルは重ねて折りたためる設計になっています)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール 長さ(mm)928 幅(mm)617 質量(kg)19 材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレス ブレーキ有無あり 床面高さ(mm)201 荷台寸法(mm)696×617 最大積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)915 ブレーキ種類フットブレーキ 特性静か、軽量、騒音対策 騒音対策 材質(荷台)プラスチック、ゴム ハンドルタイプ折りたたみ
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

たちあっぷサムリング CKM-02タイプ 矢崎化工 動画あり
たちあっぷの新タイプ「サムリング」。ソファーやベッドからの立ち上がり補助をはじめ、立位保持・動作補助に使用できます。部屋や廊下に置いて、壁付け手すりまでの歩行補助にも使用できるスタンダードタイプです。使いやすい様々な安心機能(ソフトでにきりやすいディンプル付、蓄光付で夜間も視認可能、べースの縁はつまずきにくいなだらかなスロープ形状、ベースのうら側はすべり止め付、どこにも置ける小さいべース、高さ調整も可能(80-85-90cm)。簡単な組立と高さ調整:運びやすいべース、工貝レスで組立簡単、高さ調整も部品の位置を変えるだけ。
用途施設向け、在宅向け 材質手すりフレームセット:(手すり)ウレタン樹脂被覆スチールパイプ、(スタンド)スチール、(その他)ナイロン樹脂/ベースセット:(ベース板 表面)スチール、(その他)ナイロン樹脂・ポリウレタン樹脂/マット:(表面)ポリエステル樹脂、(吸着部分)アクリル樹脂 質量(kg)17.5 パイプ径(Φmm)35 高さ(cm)80・85・90(調節可能) 最大使用者体重(kg)100
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ ダブルハンドル 矢崎化工 動画あり
滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。押手を台車の手前側と奥側に取り付けたダブルハンドル仕様です(ダブルハンドルは重ねて折りたためる設計になっています)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム キャスター:プラスチック、ゴム、ステンレス、スチール 長さ(mm)928 幅(mm)617 質量(kg)17.4 材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレス 床面高さ(mm)201 荷台寸法(mm)696×617 最大積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)915 特性静か、軽量、騒音対策 騒音対策 材質(荷台)プラスチック、ゴム ハンドルタイプ折りたたみ
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

たちあっぷサムリング CKM-04タイプ 矢崎化工 動画あり
たちあっぷの新タイプ「サムリング」。ベッドでは転落防止サイドレールと立ち上がり補助手すりの兼用として。また、壁に取り付けた手すりまでの動線確保としての手すりや廊下での歩行補助としても使用できます。インテリアになじむ、おしやれなテサイン!。使いやすい様々な安心機能(ソフトでにきりやすいディンプル付、蓄光付で夜間も視認可能、べースの縁はつまずきにくいなだらかなスロープ形状、ベースのうら側はすべり止め付、どこにも置ける小さいべース、高さ調整も可能(80-85-90cm)。簡単な組立と高さ調整:運びやすいべース、工貝レスで組立簡単、高さ調整も部品の位置を変えるだけ。
用途施設向け、在宅向け 材質手すりフレームセット:(手すり)ウレタン樹脂被覆スチールパイプ、(スタンド)スチール、(その他)ナイロン樹脂/ベースセット:(ベース板 表面)スチール、(その他)ナイロン樹脂・ポリウレタン樹脂/マット:(表面)ポリエステル樹脂、(吸着部分)アクリル樹脂 質量(kg)18 パイプ径(Φmm)35 高さ(cm)80・85・90(調節可能) 最大使用者体重(kg)100
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ フットスタンド付き 矢崎化工 動画あり
滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール 長さ(mm)928 幅(mm)617 質量(kg)15.6 材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレス ブレーキ有無あり 床面高さ(mm)201 荷台寸法(mm)806×617 最大積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)915 ブレーキ種類フットブレーキ 特性静か、軽量、騒音対策 騒音対策 材質(荷台)プラスチック、ゴム ハンドルタイプ折りたたみ
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蓋が盛上がっているため、ロックが容易に出来ます。 蓋の形状は、水が溜まらない設計になっています。 強度抜群です。 食品の保管も出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,550 税込5,005
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

運搬台車アクロス クローラータイプ ダブルハンドル 矢崎化工 動画あり
悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。押手を台車の手前側と奥側に取り付けたダブルハンドル仕様です(ダブルハンドルは重ねて折りたためる設計になっています)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) 長さ(mm)928 幅(mm)617 質量(kg)21.4 材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮 床面高さ(mm)226 荷台寸法(mm)696×617 最大積載荷重(kg)150 ハンドル高さ(mm)940 特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能、ダブルハンドル仕様 材質(荷台)プラスチック、ゴム ハンドルタイプ折りたたみ
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

側面部分の波板を取りつけることができます。1袋20個入りです。
用途Φ28イレクターパイプ用 材質プラスチック 質量(g)90
1袋(20個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴そう内での立ち上がりや歩行の補助、姿勢の保持ができるステンレス製のたちあっぷです。
材質(手すり)ステンレス、(ベース)ステンレス 高さ調節5cm間隔3段階
1個
299,800 税込329,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CKA-31 たちあっぷⅡハイタイプ 矢崎化工 動画あり
最大高さが1mになるため、身長が高いご利用者にも使いやすいハイタイプの「たちあっぷ」です。ベッドサイドでの前方へのつかまり立ち、立ち上がりや立位保持、歩行補助などにご利用できます。手すり部分にはダークブラウン、マット部分にはブラウンの色を新しく採用し、シックな色合いとなりました。スタンドの取り付けをベースの上から行うことができ、縁ゴムは「はめ込み式」で簡単に交換ができる組立・メンテナンス性が向上!
用途施設向け、在宅向け 材質手すり : プラスチック被覆スチールパイプ/ジョイント : プラスチック/スタンド: ステンレス/ベース : ステンレス、ゴム(縁部)/マット : ポリエステル(表面)、アクリル樹脂(裏面) 質量(kg)19 ブラウン パイプ径(Φmm)32 高さ(cm)85-90-95-100
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷

適合丸ペール70、90型専用 材質鉄、プラスチック 質量(kg)3.889 材質(車輪)ウレタン 荷台寸法(幅)(mm)360 車輪Φ65×4自在(ストッパー2ヶ付) 荷台寸法(奥行)(mm)360 TKG品番9-1412-0501 TKG品番(2017)6-1265-0501
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷