34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアを半開きで固定できるので鈑金及び、みがきの時重宝します。
寸法(mm)180 危険物の類別非危険物
1個
2,798 税込3,078
欠品中

ドアを半開きで固定できるので鈑金及び、みがきの時重宝します。
寸法(mm)120 危険物の類別非危険物
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

新車時についていたシールです。 パネル交換をしたらシールで穴をふさぎましょう。 ほとんどの車がカバーできます。 1シートにシール50枚。 純正品を買うより安いです。
危険物の類別非危険物
1シート(50枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(5本)
3,598 税込3,958
当日出荷

1袋(100枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

クランプとは違ってネジ穴や、取付穴を利用するので、セットするのが早く、場所も選ばず、効率の良く引き作業が可能です。引き出しにくい場所で便利に使えるプーラーです。
危険物の類別非危険物
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1.6ミリ厚から2.3ミリ厚まで対応。 ワッシャーが隙間なく打てます。
長さ(mm)取付部/25 全長(mm)76 太さ(Φmm)取付部/10 危険物の類別非危険物
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

表面は銅メッキ処理(赤色)
全長(mm)285 表面処理銅メッキ(赤色) 危険物の類別非危険物
1袋(50枚)
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワールドオートツールマルチプーラー用チップ
用途WMP-02用チップ 寸法(mm)ネジ部/19 全長(mm)54 ピッチ(mm)M8×1.25 危険物の類別非危険物
1セット(5本)
6,598 税込7,258
当日出荷

ワールドオートツールプーラー用フックR型
角がなくすべてRで折れにくい
ねじピッチ1 ねじ径M6 危険物の類別非危険物
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ワールドオートツール点絞りチップ
出しすぎた所はこれで修正
取付口Φ10mm 危険物の類別非危険物
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

超長持ち。3点使えて便利です。
厚さ(mm)2.3 全長(mm)53 外径(Φmm)円部分/44 内寸幅(mm)円部分/22 高さ内寸(mm)円部分/22 危険物の類別非危険物
1袋(50枚)
7,798 税込8,578
4日以内出荷

ワールドオートツールタイヤハウス用チップ
全長(mm)72 外径(Φmm)12 危険物の類別非危険物
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ワールドオートツールショートアーム155mm
用途WSS-01専用 標準用アーム 適合WSS-01 アーム長さ(mm)155 危険物の類別非危険物
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

超長持ちでしかも業界最長の長さなのでハンマリングしやすい
厚さ(mm)2.3 全長(mm)73 内寸幅(mm)楕円部分/10 高さ内寸(mm)楕円部分/23 幅外寸(mm)楕円部分/19 危険物の類別非危険物
1袋(50枚)
7,798 税込8,578
4日以内出荷

ワールドオートツールマルチアース
すぐ近くでアースが出来る。 アースした所が焼けない。 使用中外れない。 マグネットを使用していないので砂鉄が付かなく、擦り傷が付かない。
コード長さ(m)1.5 危険物の類別非危険物
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ワールドオートツールプーラー用チップロング
寸法(mm)ネジ部/22 全長(mm)72 ピッチ(mm)M8×1.25 危険物の類別非危険物
1セット(5本)
8,498 税込9,348
4日以内出荷

超長持ち。3点使えて便利です。
厚さ(mm)1.6 全長(mm)53 外径(Φmm)円部分/44 内寸幅(mm)円部分/22 高さ内寸(mm)円部分/22 危険物の類別非危険物
1袋(50枚)
7,798 税込8,578
4日以内出荷

ワールドオートツールリアゲートサポート(36センチ)
リアゲートをかなり開けた状態で固定できるので内張りの中を修理する時に重宝します。
寸法(mm)360 伸縮範囲(mm)475~740 危険物の類別非危険物
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

高張力鋼板に最適。 タイマーは最低でも良く付く。
厚さ(mm)1.6 全長(mm)73 内寸幅(mm)楕円部分/10 高さ内寸(mm)楕円部分/23 幅外寸(mm)楕円部分/19 危険物の類別非危険物
1袋(50枚)
7,798 税込8,578
4日以内出荷

ワールドオートツール窓枠用アーム
標準アームでまっすぐ打てない時に使用します。主に窓枠ラジエーターサポートに使用。 送り側アーム(上)はMDTと共用です。
用途WSS-01専用 適合WSS-01 危険物の類別非危険物
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

ワールドオートツールロングアーム470mm
用途WSS-01専用 バックパネル用 適合WSS-01 アーム長さ(mm)470 危険物の類別非危険物
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

厚さ(mm)2.3 全長(mm)73 内寸幅(mm)楕円部分/10 高さ内寸(mm)楕円部分/23 幅外寸(mm)楕円部分/19 危険物の類別非危険物
1袋(100枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ワールドオートツール波線対応用ホルダー
ウェーブワッシャーを溶着させる時に使用するホルダーです。
寸法(mm)フライス部分/26 全長(mm)55 危険物の類別非危険物
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ワールドオートツールマルチプーラ
アースの準備が不要なプーラー。(チップはWPT-01を使用) 少しのヘコミ、粗出し後の仕上げに。 これを使えばもうアースの悩みは解消! プーラージョイントを使用することにより、お使いの機種に合わせてスタッドはもちろんスポット溶接でも取り付けが可能となります。 アースが近い分付きが良いのでタイマーは最低で使用でき、裏焼けが極端に少ない。 アースのための剥離をしないので余分な前処理、後処理がない。 毎回引くたびにアースの位置が変わるので焼けが分散される。 パネルごとにアースを取らなくても常時アースがついて廻るのでアースを移動させる手間がない。 ハンマーを引いている時はセンターシャフトの廻りに何もなくなるのでハンマーリングしやすい。
危険物の類別非危険物
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

ワールドオートツールタイヤハウス用送り側チップ
全長(mm)135 外径(Φmm)12 危険物の類別非危険物
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ワールドオートツールワイドアダプターセット
バックパネルにて使用時、横に広げたい時に使用。(横に7cmオフセットします)
用途WSS-01専用 仕様左/チップアダプター(TTA-70)右/ワイドアダプター(MDWS) 適合WSS-01 危険物の類別非危険物
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷

ワールドオートツールミディアムアーム300mm
ちょっと奥まった所に最適
用途WSS-01専用 適合WSS-01 アーム長さ(mm)300 危険物の類別非危険物
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

新衝突安全基準ボディー対応機種。 交流式スポットの衝撃的溶着力。 たったこれだけで凄いパワー。 交流式なので最大2.5mm+2.5mm+2mmの溶接が可能。 加圧調整は0~125kgまでの目盛りで調節しやすい。 アームプロテクターが標準装備されているからアームがボディに触れてスパークしない。 グリップは左右と下に付け替えられるから安定した状態で作業が出来る。 ケーブルは50mまで延長可能だから高い所での作業もしやすい。 タイマーと電流調整は本体と一体化されているからその場でスグ調整ができ作業がスムーズ。 直径10mmのケーブルが1本だけだから取り回しがとてもラク。 電源は20AあればOKだから電気容量の少ない工場でも使える。 標準のアームはショートアーム155mmです。
コード長さ(m)(入力)2スケア/3.7 本体質量(kg)9.4 容量(kVA)(50%)2.5、(短絡)18 出力電流(A)(二次側)8200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×305×240 一次側入力電源単相200V20A 危険物の類別非危険物
1台
429,800 税込472,780
11日以内出荷

ワールドオートツールプーラーアダプターM10×1.5 M6×1
このアダプターを使用する事でお持ちのプーラーでプーラー用フックR型(WPF-01)がご使用頂けます。 M6ピッチ1のフックをM10ピッチ1.5のプーラーに取付けるアダプターです。
危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

用途スーパースポット用 セット内容86mm×1、100mm×1、2本セット チップ全長(mm)86、100 危険物の類別非危険物
1セット(2本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ワールドオートツールチップアダプター
径(Φmm)太部/20、細部/12 危険物の類別非危険物
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワールドオートツールタイヤハウスアーム
用途WSS-01専用 タイヤハウス用 仕様チップ/(受け側)LT80、(送り側)ST135-12 適合WSS-01 危険物の類別非危険物
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

普通車から大型車まで対応。 溶接時のサージ電流からコンピューターを守る。 これさえあれば「スポット、ミグ、TIG、プラズマ、スタッド等」を使用時発生するサージ電流から車に搭載されているコンピューター回路を保護、及び誤作動を防いでくれます。
タイプ12/24V兼用
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)