コンクリートテストハンマーは、硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、普通コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験です。
市場で最も経済的な推奨モデルです。
用途コンクリートの一軸圧縮強度の確定、老朽化コンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に
付属品砥石、取扱説明書、チョーク
質量(kg)3
タイプ指針読取式
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355
強度測定範囲(N/mm2)10~70
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
コンクリートテストハンマーは、硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、普通コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験です。
市場で最も経済的な自記式(記録式)高性能モデルです。
用途コンクリートの一軸圧縮強度の確定、老朽化コンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に
付属品砥石、取扱説明書、チョーク、記録紙2巻
質量(kg)3.3
タイプ記録式
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355 (記録部)幅約140
強度測定範囲(N/mm2)10~70
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
[舗装性能評価法](18.1)適応品、アスファルの透水試験に
(社)日本道路協会発行[舗装性能評価法](18.1)適応品。アスファルト混合物の透水試験が現場で簡単に行うことができます。排水性舗装、透水性舗装等、雨水を道路の路面下に円滑に透水させることができる構造の舗装に対して適応 。
セット内容本体、重鍾、透水試験用マット
本体アクリルシリンダー(100cc、 500cc 回線2本付)、支持台
テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
タイプマスターローアンビル
1個
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
用途普通コンクリート用
付属品本体、S-CAアンビル、No.2記録紙×2、チョーク、砥石、ケース
表示方式自動記録式
強度測定範囲(N/mm2)10~70
能力(N・m)2.207
1セット
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
斜面調査用簡易貫入試験機は、急傾斜地調査指針に基づき、建設省土木研究所砂防部急斜地崩壊研修室のご指導によるものです。
斜面表層地盤内の密度・締り具合・固さなどの変化を連続的に測定し、基板面の分布・地盤内の強度の不連続面・透水性の境界位置・地盤の構成などの調査に用い、土塊の位置・規模・崩壊位置等の推定に使用します。
セット内容ロッド(Φ16×430mm)×1本、ロッド(Φ16×500mm)×9本、ノッキングヘッド×1個、貫入先端コーン×2個、ガイドロッド(Φ16×500mm)×1本、ガイドロッド(Φ16×350mm)×1本、ウエイト×1個、スパナ×2丁、パイプレンチ(200mm)×2丁、収納袋×1
1セット
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
ロックハンマーは、岩盤の地質工学的評価に広く使用されている非破壊試験機です。市場で最も経済的な推奨モデルです。
用途岩盤の一軸圧縮強度の推定、岩盤の静弾性係数との関係から岩質区分・岩盤等級の判定に
付属品砥石、取扱説明書、チョーク
質量(kg)3
タイプ指針読取式
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355
強度測定範囲(N/mm2)5~496
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
試験孔の体積を乾砂で置換し、土の体積を間接的に測定する砂置換装置です。 。粘性土・非粘性土・レキ混ざり土のいずれの場合も適応します。 JIS A 1214準拠品です。
1セット
¥75,980
税込¥83,578
60日以内出荷
試験孔の体積を乾砂で置換し、土の体積を間接的に測定する砂置換装置です。 。粘性土・非粘性土・レキ混ざり土のいずれの場合も適応します。 JIS A 1214準拠品です。
1個
¥23,980
税込¥26,378
60日以内出荷
テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
タイプ低アンピル
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
ロックハンマーは、岩盤の地質工学的評価に広く使用されている非破壊試験機です。
市場で最も経済的な自記式高性能モデルです。
用途岩盤の一軸圧縮強度の推定、岩盤の静弾性係数との関係から岩質区分・岩盤等級の判定に
付属品砥石、取扱説明書、チョーク、記録紙2巻
質量(kg)3.3
タイプ記録式
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355 (記録部)幅約140
強度測定範囲(N/mm2)5~496
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
旧日本道路公団の規格に準拠した簡易現場密度測定器です。細粒土用 穴径Φ15cm 最大粒径50mm以下。旧公団規格JHS-104準拠品です。
付属品ベースプレート、カラーリング、標準容器、ストレートエッジ、JIS突棒
タイプ細粒土用
穴径(Φmm)150
粒径(mm)50以下
1セット
¥54,980
税込¥60,478
60日以内出荷
旧日本道路公団の規格に準拠した簡易現場密度測定器です。粗粒土用 穴径Φ25cm 最大粒径100mm以下。旧公団規格JHS-104準拠品です。
付属品ベースプレート、カラーリング、標準容器、ストレートエッジ、JIS突棒
タイプ粗粒土用
穴径(Φmm)250
粒径(mm)100以下
1セット
¥64,980
税込¥71,478
60日以内出荷
テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
用途普通コンクリート用
強度測定範囲(N/mm2)10~70
能力(N・m)2.207
用途普通コンクリート用
強度測定範囲(N/mm2)10~70
能力(N・m)2.207
用途岩盤耐圧強度/岩質判定用
付属品本体、S-RAアンビル、No.2記録紙×2、チョーク、砥石、ケース
表示方式自動記録式
強度測定範囲(N/mm2)5~496
能力(N・m)2.207
1セット
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
関連キーワード