67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極細繊維でワークにキズを付けず清掃、洗浄ができます。
用途切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い 材質ナイロン
1本
289 税込318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長が長く、奥まったところにもピンポイントで届きます。
用途切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い 材質ナイロン 全長(mm)100 線径(Φmm)0.3 外径(Φmm)5 ブラシ寸法(mm)20
1本
549 税込604
16日以内出荷

全長が長く、奥まったところにもピンポイントで届きます。
用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い 材質砥粒入りナイロン 粒度(G)240 全長(mm)80 外径(Φmm)10 ブラシ寸法(mm)15
1本
599 税込659
16日以内出荷

先端ほうき付で突き当り、L字アングル部に対応。軸径も細く湾曲したパイプにも使用できます。
用途切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い 材質ナイロン 全長(mm)430 線径(Φmm)0.2 外径(Φmm)30 ブラシ寸法(mm)30
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

ワークを傷つけずに清掃・洗浄ができます。
用途切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い 材質ナイロン 外径(Φmm)7
1本
789 税込868
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火花の出にくいコーワ独自の毛材を使用しています。
用途バリ取り 磨き サビ落とし ダラシ 材質ステンレス撚線 本数撚り数:7本
1本
1,398 税込1,538
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極細繊維でワークにキズを付けず清掃、洗浄ができます。
用途切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い 材質ナイロン 軸径(Φmm)2 全長(mm)36 線径(Φmm)0.1 外径(Φmm)6 ブラシ寸法(mm)15
1本
429 税込472
16日以内出荷

研磨材とあわせてバフブラシとして使用できます。
用途内径磨き、バフ用 材質綿糸 全長(mm)77 外径(Φmm)6 ブラシ寸法(mm)49
1本
379 税込417
16日以内出荷

清掃時の摩擦による静電気発生を抑制
用途配管のヒューム、残塵の除去 材質導電性毛材 規格金具UCN1/4
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワークを傷つけずに清掃・洗浄ができます。
用途切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い 材質ナイロン 全長(mm)80 線径(Φmm)0.3 外径(Φmm)22 ブラシ寸法(mm)27
1本
879 税込967
16日以内出荷

100mm超のブラシ長で深い部分にも有効です。
用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い 材質砥粒入りナイロン 粒度(G)1000 全長(mm)180 外径(Φmm)10 ブラシ寸法(mm)105
1本
2,498 税込2,748
16日以内出荷

全長が長く奥まった箇所にも使用できます。
用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い 材質砥粒入りナイロン 粒度(G)1000 全長(mm)120 外径(Φmm)6 ブラシ寸法(mm)30
1本
389 税込428
16日以内出荷

Φ3軸のブラシとしては長めで、奥まった箇所や深い内径にも使用できます。
用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い 材質砥粒入りナイロン 粒度(G)1000 全長(mm)110 外径(Φmm)5 ブラシ寸法(mm)60
1本
949 税込1,044
16日以内出荷

ワークを傷つけずに清掃・洗浄ができます。
材質ナイロン 全長(mm)70 線径(Φmm)0.2 外径(Φmm)7 ブラシ寸法(mm)30
1本
479 税込527
16日以内出荷

全長が長く奥まった箇所にも使用できます。
用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い 材質砥粒入りナイロン
1本
729 税込802
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Φ4程度の小径の穴あけ加工後の仕上に使用できます。
用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い 材質砥粒入りナイロン 粒度(G)500 全長(mm)60 外径(Φmm)4.5 ブラシ寸法(mm)18
1本
349 税込384
16日以内出荷

内径だけでなく面取り加工後の仕上げにも使用できます。
用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い 材質砥粒入りナイロン 外径(Φmm)20 ブラシ寸法(mm)20
1本
689 税込758
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

95mmのブラシ長で深い部分の交差穴にも有効です。
用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い 材質砥粒入りナイロン 軸径(Φmm)6 粒度(G)320 全長(mm)155 外径(Φmm)15 ブラシ寸法(mm)95
1本
649 税込714
16日以内出荷

毛材に腰があり、汚れや異物を掻き出す力があります。
用途切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い 材質ナイロン 全長(mm)260 線径(Φmm)0.6 外径(Φmm)40 ブラシ寸法(mm)100
1本
929 税込1,022
16日以内出荷

70mmとブラシ長が長く、奥まった箇所の交差穴にも有効です。
用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い 材質砥粒入りナイロン 粒度(G)800 全長(mm)130 外径(Φmm)11 ブラシ寸法(mm)70
1本
1,298 税込1,428
16日以内出荷

全長が240mmと長く、奥まった箇所にも使用できます。
用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い 材質砥粒入りナイロン 粒度(G)500 全長(mm)240 外径(Φmm)10 ブラシ寸法(mm)30
1本
999 税込1,099
16日以内出荷

軸径も細く湾曲したパイプにも使用できます。
用途切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い 材質ナイロン 全長(mm)270 線径(Φmm)0.2 外径(Φmm)11 ブラシ寸法(mm)20
1本
429 税込472
16日以内出荷

太めの軸を備え穴用だけでなく面取り仕上げにも使用できます。
用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い 材質砥粒入りナイロン 粒度(G)320 全長(mm)135 外径(Φmm)16 ブラシ寸法(mm)50
1本
1,698 税込1,868
16日以内出荷

全長が長く奥まった箇所にも使用できます。
用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い 材質砥粒入りナイロン
1本
759 税込835
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

85mmのブラシ長で深い部分の交差穴にも有効です。
用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い 材質砥粒入りナイロン 粒度(G)800 全長(mm)125 外径(Φmm)13.5 ブラシ寸法(mm)85
1本
1,698 税込1,868
16日以内出荷

全長が長く、奥まったところにも届きます。
用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い 材質砥粒入りナイロン 粒度(G)500 全長(mm)175 ブラシ寸法(mm)50
1本
1,598 税込1,758
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴加工後の口元の仕上げにちょうど良いサイズ感です。
用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い 材質砥粒入りナイロン 粒度(G)320 全長(mm)60 外径(Φmm)12 ブラシ寸法(mm)10
1本
1,498 税込1,648
16日以内出荷

ブラシ長、全長共に長く深い位置の交差穴にも有効です。
用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い 材質砥粒入りナイロン 軸径(Φmm)8 粒度(G)240 全長(mm)270 外径(Φmm)13 ブラシ寸法(mm)100
1本
2,798 税込3,078
16日以内出荷

70mm超のブラシ長で深い部分の交差穴にも有効です。
用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い 材質砥粒入りナイロン
1本
799 税込879
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワークを傷つけずに清掃・洗浄ができます。
用途切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い 材質ナイロン 軸径(Φmm)2.2 全長(mm)36 線径(Φmm)0.2 外径(Φmm)6 ブラシ寸法(mm)16
1本
349 税込384
16日以内出荷

毛量も多く、内径だけでなく面取り加工の仕上げにも使用できます。
用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い 材質砥粒入りナイロン 粒度(G)320 全長(mm)105 外径(Φmm)21.5 ブラシ寸法(mm)15
1本
1,298 税込1,428
16日以内出荷

110mmのブラシ長で深い部分の交差穴にも有効です。
用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い 材質砥粒入りナイロン 粒度(G)500 全長(mm)195 外径(Φmm)11 ブラシ寸法(mm)110
1本
1,998 税込2,198
16日以内出荷

6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。火花が出にくく災害リスクを軽減できます。コシがあり強く当てることができ研削力は抜群です。耐食性、耐衝撃性で長寿命、錆びにくく折れにくい毛材です。
用途溶接後の焼け取り、スパッタ除去/塗装はがし、下地研磨/サビ取り/バリ取り/サンディング/木材の浮造り 適合撚り数:7本 厚さ(mm)10 全長(mm)50 軸径Φ6 毛材ステンレス撚り線 外径(Φ)75 線径(Φ)0.3 取扱説明書(0.25MB)
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷

テーパー形状で穴加工後の口元にフィットし効果を発揮します。
用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い 材質砥粒入りナイロン 粒度(G)320 全長(mm)100 外径(Φmm)8×16.5 ブラシ寸法(mm)14
1本
949 税込1,044
16日以内出荷

先端曲げ加工で止まり穴にも有効です。
用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い 材質砥粒入りナイロン 粒度(G)500 全長(mm)190 外径(Φmm)8 ブラシ寸法(mm)30
1本
2,398 税込2,638
16日以内出荷

6mm軸でボール盤、電動工具への取付が容易。
用途加工面・角部のバリ取り、サビ取り、磨き 軸径(Φmm)6 長さ(mm)75 外径(Φmm)16 取扱説明書(0.43MB)
1個ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

専用ブラシ、持ち手、継手との組み合わせで延伸可能
用途コーワ ヒューム清掃ブラシ用の継手 長さ(mm)596 規格金具UCN1/4
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

Φ3程度の小径の穴あけ加工後の仕上に使用できます。
用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い 材質砥粒入りナイロン 外径(Φmm)4
1本
399 税込439
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。火花が出にくく災害リスクを軽減できます。コシがあり強く当てることができ研削力は抜群です。耐食性、耐衝撃性で長寿命、錆びにくく折れにくい毛材です。
用途サビ取り、黒皮はがし/溶接後の焼け取り、スパッタ除去/塗装はがし、下地研磨/バリ取り/サンディング/木材の浮造り 適合撚り数:7本 厚さ(mm)10 全長(mm)50 軸径Φ6 毛材ステンレス撚り線 外径(Φ)75 線径(Φ)0.4 取扱説明書(0.25MB)
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

タップ加工後のバリ取りに効果的な逆ネジリタイプです。
用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い 材質砥粒入りナイロン 粒度(G)320 全長(mm)120
1本
1,298 税込1,428
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)