4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。設定温度は-9度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。電源ボタン、温度設定ボタンは本体正面のタッチ式。デザイン性にすぐれ、ボタン式と違い汚れがつきにくく掃除もしやすくなっています。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら24本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 消費電力(W)AC保冷88/保温65、DC保冷73/保温62 容量(L)約24 ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×375×460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:約240×230×360 質量(kg)8 コード長さ(m)AC約1.5、DC約1.8 運転音(dB)保冷:約42-44、保温:約42-44B 冷却方式ペルチェ式 設定温度(℃)マイナス9~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書) 電源(V)AC100 50/60Hz DC12 温度調節範囲(℃)-9~60
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

大容量でハイパワーなダブルペルチェ冷温庫
用途【注意点】本製品は一般家庭用です。 セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書) 質量(kg)9.3 ホワイト 容量(L)24 電源(V)AC100 50/61Hz 消費電力(W)88~65 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×450×520 温度調節範囲(℃)マイナス9 から60度 最大容量(L)24
1台(24L)
20,980 税込23,078
当日出荷

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら4リットルサイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。保冷は約7度~10度(環境温度25℃の場合)、保温は約60℃(±10℃)。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(500mlペットボトルなら4本(※目安)、350ml缶×6本。
用途ご家庭でも車内でもご利用いただけます。 セット内容本体、仕切り板×2枚、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)2 容量(L)4 消費電力(W)AC保冷44 保温38・DC保冷36 保温32 電源コード(m)AC:1.6、DC:1.8 温度調節範囲(℃)保冷:約7~10(環境温度25℃の場合)、保温:約60(±10)
1台(4L)
8,998 税込9,898
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車載対応冷温庫、自宅でも車でも大活躍。大容量24L、2電源対応。温度設定-2℃~60℃まで設定可能。フタ開閉の方向が変更可能。
用途ご家庭でも車内でもご利用いただけます。 セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書) 質量(kg)6 ブラック 容量(L)24 消費電力(W)AC保冷75 保温71・DC保冷65 保温58 温度(℃)推奨環境:20~25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×325×276 電源コード(m)AC:1.5、DC:1.8 温度調節範囲(℃)-2~60
1台(24L)
16,980 税込18,678
4日以内出荷