7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。設定温度は-9度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。電源ボタン、温度設定ボタンは本体正面のタッチ式。デザイン性にすぐれ、ボタン式と違い汚れがつきにくく掃除もしやすくなっています。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら24本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 消費電力(W)AC保冷88/保温65、DC保冷73/保温62 容量(L)約24 ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×375×460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:約240×230×360 質量(kg)8 コード長さ(m)AC約1.5、DC約1.8 運転音(dB)保冷:約42-44、保温:約42-44B 冷却方式ペルチェ式 設定温度(℃)マイナス9~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書) 電源(V)AC100 50/60Hz DC12 温度調節範囲(℃)-9~60
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)7.5 容量(L)約25 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43 コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9 冷却方式ペルチェ式 温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485 運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0 庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量でハイパワーなダブルペルチェ冷温庫
用途【注意点】本製品は一般家庭用です。 セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書) 質量(kg)9.3 ホワイト 容量(L)24 電源(V)AC100 50/61Hz 消費電力(W)88~65 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×450×520 温度調節範囲(℃)マイナス9 から60度 最大容量(L)24
1台(24L)
20,980 税込23,078
当日出荷

2ドア式の冷温庫。上下で保冷・保温と使い分けることができます。上庫は温かいものを保温、下庫は冷たいものを保冷。あるいは上庫は冷たいものを保冷、下庫は温かいものを保温という使用ができます。もちろん上下とも保温として、あるいは保冷としても可能です。ACだけでなくDCにも対応しているのでご家庭はもちろん車でもご使用いただけます。寝室や子供部屋、アウトドアにも。本体上部にハンドルがついているので持ち運びも楽にできます。
用途オフィス、休憩室で保冷・保温用にご使用頂けます。付属のDCアダプターで車載用としても。 セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)5.4 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 消費電力(W)AC/保冷:80、保温:66、DC/保冷:60、保温:49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×325×480 冷却方式ペルチェ式 設定温度(℃)-9~60(目安の温度となります。使用環境・状況により異なります。) 環境温度範囲(℃)20~25(推奨) 庫内容量(L)約15
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら4リットルサイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。保冷は約7度~10度(環境温度25℃の場合)、保温は約60℃(±10℃)。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(500mlペットボトルなら4本(※目安)、350ml缶×6本。
用途ご家庭でも車内でもご利用いただけます。 セット内容本体、仕切り板×2枚、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)2 容量(L)4 消費電力(W)AC保冷44 保温38・DC保冷36 保温32 電源コード(m)AC:1.6、DC:1.8 温度調節範囲(℃)保冷:約7~10(環境温度25℃の場合)、保温:約60(±10)
1台(4L)
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。前ドア透明でオシャレなデザイン、8リットルサイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。保冷は約7度~10度(環境温度25℃の場合)、保温は約60℃(±10℃)。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(500mlペットボトルなら6本(※目安)。
用途ご家庭でも車内でもご利用いただけます。 セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)3 容量(L)8 消費電力(W)AC保冷48 保温42・DC保冷40 保温36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×265×284 電源コード(m)AC:1.6、DC:1.8 温度調節範囲(℃)保冷:約7~10(環境温度25℃の場合)、保温:約60(±10)
1台(8L)
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。前ドア透視できるオシャレなデザイン、12リットルサイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。保冷は約10度(環境温度25℃の場合)、保温は約55℃(±5℃)。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。
用途ご家庭でも車内でもご利用いただけます。 質量(kg)4.4 ブラック 消費電力(W)【AC】<保冷>57<保温>52【DC】<保冷>46<保温>39 電源AC100V(50/60Hz)DC12V コード長さ(m)【AC】1.5【DC】1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×294×286 冷却方式ペルチェ式 運転音(dB)45
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷