4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。約6~13分ほどで1度に9個の氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。できた氷は氷ケースに貯蔵されます。付属のアイススコップですくってご使用ください。氷ケースがいっぱいになるとセンサーが感知して製氷作業が自動停止します。貯水タンクの容量は約2.2リットル。貯水タンク内の水が無くなると製氷作業が自動停止します。氷のサイズは大(長さ約30mm 直径約25mm)と小(長さ約25mm 直径約20mm)の2サイズを選ぶことができます。製氷工程上、氷の形状は穴あきキャップ型になります。
用途急な来客、熱中症対策、飲食時についつい氷を使いすぎた時に。わざわざ氷を買いに行く必要はありません。 貯氷量(kg)0.8 付属品アイスコップ・取扱説明書(保証書) 材質ABS樹脂・PP・他 タンク容量(L)2.2 コード長さ(m)1.8 連続使用時間(時間)24 時間(製氷)6~13分 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×365×325 製氷能力9個/回 製氷量12kg/日
1台
18,980 税込20,878
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。
用途約7~8分ほどで氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。 付属品アイススコップ、氷ケース、取扱説明書(保証書) 材質ポリプロピレン 質量(kg)6 ブラック 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)約1.2 消費電力80W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)W270×D280×H400 時間製氷:約7~8分(目安)●製氷時間、製氷サイズ、製氷量は環境温度や水温により異なる場合がございます。 貯水容量(L)約1.3(貯水タンク) 製氷量約12kg/日(目安)
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ベルソス高速製氷機
高速製氷であっという間に氷ができる。約6~14分。操作簡単、水を入れてボタンを押すだけ。SとLの大小サイズを選べる。
用途製氷量:12kg/日(目安)。製氷時間:約6~13分(目安)。 付属品アイスコップ、取扱説明書(保証書) トラスコ品番836-9926 質量(kg)8.8 レッド 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)110 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×2365×325
1台(2.2L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

操作簡単:水を入れて、ボタン押すだけ。製氷時間:約10分~24分。入タイマー設定可能。前の大きい透明な窓からキラキラ氷が確認できます。
仕様製氷時間:約10~24分(目安) 付属品アイススコップ、氷ケース、取扱説明書(保証書) 質量(kg)約10.4 ブラック 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)190 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×380×360 貯水容量(L)約2.5(給水タンク1.6+製氷タンク0.9 製氷量約20kg/日
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷