「業務用ガラス冷蔵庫」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。
フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。
便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。
上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。
庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。
セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)7.5
容量(L)約25
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12
消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43
コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9
冷却方式ペルチェ式
温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485
運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0
庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
関連キーワード