カテゴリ

  • カー用品(27)
絞り込み
ブランド
  • コムテック
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(1)
  • GoPro(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdrop」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプター HDROP-21 コムテック

    ACアダプター HDROP-21

    コムテック
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    用途家庭用コンセント(AC100V)から電力を供給する時に使用するアダプターです。ドライブレコーダーの電源差込口が3極コネクタータイプに対応します。長さ(m)1
  • シガープラグコード HDROP-18 コムテック

    シガープラグコード HDROP-18

    コムテック(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    用途ドライブレコーダー本体の電源を車両シガーソケットから取る際に使用します。
  • 直接配線コード HDROP-15 コムテック

    直接配線コード HDROP-15

    コムテック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途対応ドライブレコーダー本体の電源を直接車両から取る際に使用します。
  • 駐車監視・直接配線コード HDROP-14 コムテック

    駐車監視・直接配線コード HDROP-14

    コムテック(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    車両キースイッチOFF後も電源供給を行い、録画を行うことができます。また本製品より電源を供給するため、シガープラグコードや直接配線コードを別途接続する必要はありません。
    用途対応ドライブレコーダーの駐車監視機能を使用する際に必要なコードです。
  • ドライブレコーダー用取付ステーセット HDROP-24 コムテック

    ドライブレコーダー用取付ステーセット HDROP-24

    コムテック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途対応ドライブレコーダーを車両へ取付ける際に適合機種ZDR-016/注文コード 57040787、ZDR-025、ZDR-026/注文コード43124577、ZDR-035/注文コード71229026
  • ドライブレコーダー用カメラケーブル HDROP-45C コムテック

    ドライブレコーダー用カメラケーブル HDROP-45C

    コムテック
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    対応機種のリヤカメラとの接続に使用します。
    長さ(m)9
  • ドライブレコーダー取付ステ―用両面テープ HDROP-34TS コムテック

    ドライブレコーダー取付ステ―用両面テープ HDROP-34TS

    コムテック(1件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    用途対応機種のフロントカメラおよびリヤカメラの取付ステ―に使用します。
  • ドライブレコーダー取付ステ―用両面テープ HDROP-43TS コムテック

    ドライブレコーダー取付ステ―用両面テープ HDROP-43TS

    コムテック
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    用途対応機種のフロントカメラおよびリヤカメラの取付ステ―に使用します。
  • ドライブレコーダー取付ステ―用両面テープ HDROP-35TS コムテック

    ドライブレコーダー取付ステ―用両面テープ HDROP-35TS

    コムテック
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    用途対応機種のフロントカメラおよびリヤカメラの取付ステ―およびドライブレコーダー用取付ステー(HDROP-30SS)に使用します。
  • [駐車監視中]ステッカー HDROP-07 コムテック

    [駐車監視中]ステッカー HDROP-07

    コムテック
    899税込989
    1個
    翌日出荷
  • ドライブレコーダー取付ステ―用両面テープ HDROP-36TS コムテック

    ドライブレコーダー取付ステ―用両面テープ HDROP-36TS

    コムテック
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    用途対応機種のフロントカメラおよびリヤカメラの取付ステ―およびドライブレコーダー用取付ステー(HDROP-31SS)に使用します。
  • ドライブレコーダー用取付ステーセット HDROP-19 コムテック

    ドライブレコーダー用取付ステーセット HDROP-19

    コムテック
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    用途対応ドライブレコーダーを車両へ取付ける際に使用します。
  • ドライブレコーダー用取付ステーセット HDROP-46SS コムテック

    ドライブレコーダー用取付ステーセット HDROP-46SS

    コムテック
    1,498税込1,648
    1セット
    3日以内出荷
    対応ドライブレコーダーを車両へ取付ける際に使用します。
  • ドライブレコーダー用取付ステーセット HDROP-27 コムテック

    ドライブレコーダー用取付ステーセット HDROP-27

    コムテック(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    用途対応ドライブレコーダーを車両へ取付ける際に使用します。
  • [ドライブレコーダー搭載車]ステッカー HDROP-06 コムテック

    [ドライブレコーダー搭載車]ステッカー HDROP-06

    コムテック
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
  • ドライブレコーダー取付ステ―用両面テープ HDROP-37TS コムテック

    ドライブレコーダー取付ステ―用両面テープ HDROP-37TS

    コムテック
    699税込769
    1セット
    5日以内出荷
    用途対応機種のフロントカメラおよびリヤカメラの取付ステ―に使用します。
  • ドライブレコーダー用カメラケーブル コムテック

    ドライブレコーダー用カメラケーブル

    コムテック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    用途対応機種のリヤカメラとの接続に使用します。長さ(m)7
  • ドライブレコーダー用カメラケーブル コムテック

    ドライブレコーダー用カメラケーブル

    コムテック
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    用途対応機種のフロントカメラ用カメラケーブルです。長さ(m)0.8
  • ドライブレコーダー用カメラケーブル コムテック

    ドライブレコーダー用カメラケーブル

    コムテック
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    用途対応機種のリヤカメラとの接続に使用します。長さ(m)9
  • ドライブレコーダー用カメラケーブル コムテック

    ドライブレコーダー用カメラケーブル

    コムテック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    用途対応機種のリヤカメラとの接続に使用します。長さ(m)9
  • ドライブレコーダー用取付ステーセット コムテック

    ドライブレコーダー用取付ステーセット

    コムテック
    1,498税込1,648
    1セット
    7日以内出荷
    用途対応ドライブレコーダーを車両へ取付ける際に使用します。
  • ドライブレコーダー用カメラケーブル コムテック

    ドライブレコーダー用カメラケーブル

    コムテック
    1,498税込1,648
    1セット
    8日以内出荷
    用途対応ドライブレコーダーを車両へ取付ける際に使用します。
  • ドライブレコーダーZDR-250D コムテック

    ドライブレコーダーZDR-250D

    コムテック
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    駐車監視機能:(オプション:駐車監視・直接配線コード【HDROP-14】が必要)。駐車場での当て逃げなども記録、衝撃クイック録画、ワンタイム駐車監視モード、駐車監視モードパス機能、タイムラプス録画。役立つ便利機能や特長:プッシュレバースイッチで簡単操作、通常録画もタイムラプス録画、通電から約2秒で高速起動。運転支援機能:後続車接近お知らせ機能、先行車接近継続お知らせ機能、先行車発進お知らせ機能、先行車接近お知らせ機能、前方信号お知らせ機能、ドライブサポート機能、車速アラーム機能。記録映像の保護機能:バックアップ機能、SDカードチェック機能(撮り逃し防止)、緊急録画停止機能。あおり運転対策に プッシュレバースイッチで簡単操作 64GB microSDカード付属
    付属品直接配線コード(約4m/1Aヒューズ内蔵)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、エレクトロタップ、取扱説明書(保証書付き)、microSDカード(64GB/Class10) ※あらかじめ本体に装着済み質量(g)フロントカメラ:108.9 リアカメラ:28.8電圧(V)電源:DC12有効画素数最大200万画素消費電流(mA)通常時:(最大)350mA以下/スーパーキャパシタ充電時:580mA以下液晶サイズ2.0インチフルカラーTFT液晶本体サイズ(mm)F:67(W)×49.3(H)×30.9(D) R:39(W)×29(H)×28.2(D) (突起部除く)保証期間3記録時間目安:約270分~約425分 ※初期設定:約270分(付属:64GBの場合)フレームレート27.5/17.5(fps)画角(レンズ)F:水平114°垂直59°(対角139°) R:水平114°垂直59°(対角139°)録画方式FullHD(1920×1080)/HD(1280×720)
  • ドライブレコーダーZDR-830R コムテック

    ドライブレコーダーZDR-830R

    コムテック
    41,980税込46,178
    1個
    翌日出荷
    360°カメラ搭載。1台で広範囲を記録 前方左右車内を記録、垂直視野角も210°の広視野角 。駐車監視機能(※オプション:駐車監視・直接配線コード【HDROP-14】が必要)。動体検知機能搭載、監視エリア機能、衝撃クイック録画、ワンタイム駐車監視モード、タイムラプス録画。運転支援:歩行者検出お知らせ機能、先行者発進お知らせ機能、先行者接近お知らせ機能、先行者接近継続お知らせ機能。ドライブサポート機能、車速アラーム機能。GPS警報機能:逆走お知らせ、事故ポイント、ヒヤリハット地点、速度監視路線、盗難多発エリア。PureCelPlus技術搭載感度センサー:夜間でも明るく鮮明に記録。動体検知機能搭載:駐車中に人の動きを映像で検出して録画を開始。歩行者検出お知らせ機能搭載:低速走行中や停車中に車両前方の歩行者を映像で認識してお知らせ
    付属品シガープラグコード(約4m)、・ステッカー【HDROP-06】、取付ステー、取扱説明書(保証書付き)、取付ステー固定用両面テープ、脱脂クリーナー、microSDカード(32GB/Class10) ※あらかじめ本体に装着済み質量(g)157電圧(V)電源:DC12/24有効画素数最大340万画素消費電流(mA)通常時:(最大)300mA以下/スーパーキャパシタ充電時:600mA以下液晶サイズ2.4インチフルカラーTFT液晶本体サイズ(mm)71(W)×49.4(H)×112.1(D)(突起部除く)保証期間3記録時間目安:約120分~約150分 ※初期設定:約120分(付属:32GBの場合)フレームレート28.1 ※駐車監視中は7.9(fps)画角(レンズ)水平360°垂直210°録画方式1832×1832(前後左右360°を記録)
  • 360°+リアカメラSTARVIS搭載ドライブレコーダー コムテック

    360°+リアカメラSTARVIS搭載ドライブレコーダー

    コムテック
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    有効画素数800万。360°カメラ+リヤカメラで全方位と後方を逃さず記録 垂直視野角も230°の広視野角 。HDRで夜間も綺麗 microSDカードメンテナンスフリー 後続車接近お知らせ機能 駐車監視機能(オプション)。3つの安心録画機能(常時録画、衝撃録画、マニュアル録画)。GPS機能 バックアップ機能 全国のLED信号機に対応 SDカードチェック機能(撮り逃し防止) 地デジやナビに影響しにくいノイズ対策済み
    付属品シガープラグコード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、microSDカード(32GB/class10)取付本体(フロントカメラ):フロントガラス、リヤカメラ:リヤガラス/リヤトレイサイズ(録画)フロント: 8M(2880×2880)5M(2240×2240)3M(1856×1856)リヤ:FullHD 1920×1080質量(g)《フロントカメラ》140.5《リヤカメラ》29.3本体寸法(mm)《フロントカメラ》83.8(W)×83(H)×37.7(D)、取付ステー装着時:83.8(W)×98.1(H)×49(D)《リヤカメラ》38(W)×30(H)×27.3(D)、取付ステー装着時:38(W)×48.7(H)×27.3(D)(突起部を除く)センサー(夜間・暗所撮影対応)フロント: STARVIS(TM)技術搭載、リヤ:STARVIS(TM)技術搭載対応Gセンサー:○ ON/OFF可能(0.1G~1.0Gまで0.1G単位で調整可能)、HDR・WDR機能:○、LED信号機対応/ノイズ対策:○/○、SDカードメンテナンスフリー:○、SDカード寿命告知機能:○、カメラ輝度調整:○ フロントカメラ3段階、リヤカメラ5段階に調整可能、タイムラプス録画機能:○、ナイトビジョン機能:○、液晶の明るさ調整:○ 3段階に調整可能、録画中の液晶表示:○ 常時点灯/速度連動/OFF ※表示パターンは[時計表示/1画面/2分割]から選択可能、(記録映像再生方法)本体液晶:○ 専用ビューワソフト:○ メーカーHPよりダウンロード ※Windows(R)10/11専用(タブレットPC除く)電源電圧(V)DC12記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)有効画素数フロントカメラ:最大800万画素、リヤカメラ:最大200万画素機能リヤカメラ上下反転:○、リヤカメラ鏡像:○※保存は正像で固定、運転支援:後続車接近お知らせ機能:○※後続車の接近を検出しお知らせしますドライブサポート機能:○※急加速や急減速、急ハンドルを検出しお知らせします車速アラーム機能:○※設定車速を超えた場合にお知らせします構成録画ファイル:1ファイル30秒単位記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)※8GB~128GB対応 class10推奨消費電流(mA)(最大)通常時:450mA以下/スーパーキャパシタ充電時:800mA以下液晶サイズ2.4インチフルカラーTFT液晶総画素数フロントカメラ:1200万画素、リヤカメラ:200万画素保証期間3年※消耗部品および付属品は除く保護機能SDカードチェック機能:○、緊急録画停止機能:○、バックアップ機能:○モード駐車監視:オプション 駐車監視・直接配線コード【HDROP-14】が必要撮像素子フロントカメラ:1/2.3型CMOSセンサー STARVIS(TM)技術搭載、リヤカメラ:1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS(TM)技術搭載記録ファイル形式映像:AVI(MPEG-4 AVC/H.264)音声録音適合車種12V車画質高画質/低画質F値フロントカメラ:F2.2、リヤカメラ:F1.8記録時間16GB:約40分~90分32GB:約85分~約185分 ※初期設定:約85分64GB:約175分~約370分128GB:約355分~約745分フレームレート27.5fps/17.5fps画角フロントカメラ:レンズ 水平360° 垂直230°、リヤカメラ:レンズ画角 水平138° 垂直70° 対角168°動作温度範囲(℃)-10~60録画方式駐車監視:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画GPS
  • ドライブレコーダー ZDR059 コムテック

    ドライブレコーダー ZDR059

    コムテック
    63,980税込70,378
    1台
    翌日出荷
    4G LTE通信でドライブレコーダーとクラウドが直接つながる。 画像または映像をクラウドへ自動保存。 専用アプリで通話機能搭載。みまもり通知機能搭載。 360°カメラで全方位を記録。さらにリヤカメラで後方をしっかり記録。 STARVIS搭載でノイズの少ない鮮明で美しい映像を撮影できます。(※リヤカメラのみ搭載) HDRで白とびなし。SDカードメンテナンスフリー。駐車中も360°記録! 駐車中の車両を最長24時間監視し、映像の記録を行います。 また衝撃を検出し、衝撃前後の映像を記録します。
    付属品シガープラグコード(約4m)、取付ステー、取付ステ―固定用、両面テープ、脱脂クリーナー、コードクランプ、ステッカー、【HDROP-06】、microSDカード(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属電源電圧(V)DC12/24記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画])記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)消費電流(mA)通常時:600以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下液晶サイズ2.4インチフルカラーTFT液晶撮像素子1/2.5型CMOSセンサー記録画像サイズ1856×1856(前後左右360°を記録)記録時間【付属SD】約160分フレームレート27.5fps ※駐車監視モード時は5fps固定画角水平360°垂直240動作温度範囲(℃)-10~60
ドライブレコーダーカテゴリ