曜日別特売

ドライブレコーダーZDR-830R

ドライブレコーダーZDR-830R - コムテックドライブレコーダーZDR-830R - コムテックドライブレコーダーZDR-830R - コムテック

360°カメラ搭載。1台で広範囲を記録 前方左右車内を記録、垂直視野角も210°の広視野角
駐車監視機能(※オプション:駐車監視・直接配線コード【HDROP-14】が必要)
動体検知機能搭載、監視エリア機能、衝撃クイック録画、ワンタイム駐車監視モード、タイムラプス録画
運転支援:歩行者検出お知らせ機能、先行者発進お知らせ機能、先行者接近お知らせ機能、先行者接近継続お知らせ機能
ドライブサポート機能、車速アラーム機能
GPS警報機能:逆走お知らせ、事故ポイント、ヒヤリハット地点、速度監視路線、盗難多発エリア
PureCelPlus技術搭載感度センサー:夜間でも明るく鮮明に記録
動体検知機能搭載:駐車中に人の動きを映像で検出して録画を開始
歩行者検出お知らせ機能搭載:低速走行中や停車中に車両前方の歩行者を映像で認識してお知らせ

付属品
シガープラグコード(約4m)、・ステッカー【HDROP-06】、取付ステー、取扱説明書(保証書付き)、取付ステー固定用両面テープ、脱脂クリーナー、microSDカード(32GB/Class10)
※あらかじめ本体に装着済み
質量(g)
157
電圧(V)
電源:DC12/24
有効画素数
最大340万画素
消費電流(mA)
通常時:(最大)300mA以下/スーパーキャパシタ充電時:600mA以下
液晶サイズ
2.4インチフルカラーTFT液晶
本体サイズ(mm)
71(W)×49.4(H)×112.1(D)(突起部除く)
保証期間
3
記録時間
目安:約120分~約150分 ※初期設定:約120分(付属:32GBの場合)
フレームレート
28.1 ※駐車監視中は7.9(fps)
画角
(レンズ)水平360°垂直210°
録画方式
1832×1832(前後左右360°を記録)
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73572445ZDR-830R
オープン
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする