カテゴリ
- カー用品(3)
絞り込み
ブランド
- コムテック
- SanDisk(サンディスク)(18)
- 佐藤計量器製作所(11)
- i-PRO(10)
- セルスター(8)
- エレコム(5)
- TRANSCEND(トランセンド)(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- キオクシア(KIOXIA)(4)
- グリーンハウス(3)
- Gigastone(3)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- プリンストン(2)
- GENTOS(2)
- GoPro(2)
- SPARKFUN(2)
- TEAC(2)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(2)
- KANDAO(2)
- ブランドをもっと見る
「microsd 64g」の検索結果

ドライブレコーダーZDR-250D
コムテック¥26,980税込¥29,6781個当日出荷駐車監視機能:(オプション:駐車監視・直接配線コード【HDROP-14】が必要)。駐車場での当て逃げなども記録、衝撃クイック録画、ワンタイム駐車監視モード、駐車監視モードパス機能、タイムラプス録画。役立つ便利機能や特長:プッシュレバースイッチで簡単操作、通常録画もタイムラプス録画、通電から約2秒で高速起動。運転支援機能:後続車接近お知らせ機能、先行車接近継続お知らせ機能、先行車発進お知らせ機能、先行車接近お知らせ機能、前方信号お知らせ機能、ドライブサポート機能、車速アラーム機能。記録映像の保護機能:バックアップ機能、SDカードチェック機能(撮り逃し防止)、緊急録画停止機能。あおり運転対策に プッシュレバースイッチで簡単操作 64GB microSDカード付属付属品直接配線コード(約4m/1Aヒューズ内蔵)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、エレクトロタップ、取扱説明書(保証書付き)、microSDカード(64GB/Class10) ※あらかじめ本体に装着済み質量(g)フロントカメラ:108.9 リアカメラ:28.8電圧(V)電源:DC12有効画素数最大200万画素消費電流(mA)通常時:(最大)350mA以下/スーパーキャパシタ充電時:580mA以下液晶サイズ2.0インチフルカラーTFT液晶本体サイズ(mm)F:67(W)×49.3(H)×30.9(D) R:39(W)×29(H)×28.2(D) (突起部除く)保証期間3記録時間目安:約270分~約425分 ※初期設定:約270分(付属:64GBの場合)フレームレート27.5/17.5(fps)画角(レンズ)F:水平114°垂直59°(対角139°) R:水平114°垂直59°(対角139°)録画方式FullHD(1920×1080)/HD(1280×720)
ドライブレコーダーZDR-880M
コムテック¥47,980税込¥52,7781個翌日出荷夜間でもノイズの少ないクリアな映像、スイッチひとつで切替可能、セパレートカメラで取付自由、カメラ映像で後方視界を確保、カメラ映像の拡大表示機能搭載、シリコンバンドで固定するだけの簡単取付。表示は4 種類から選択可能:ワイド、ノーマル、ダブル、ミニビュー。運転支援機能:後側方接近お知らせ機能、後続車接近お知らせ機能、先行車発進お知らせ機能、先行車接近お知らせ機能、先行車接近継続お知らせ機能、前方信号お知らせ機能、ドライブサポート機能、車速アラーム機能。PureCelPLus技術搭載好感度センサー採用:夜間でも明るく鮮明に記録。フロントカメラもセパレートカメラを採用:ミラーの角度によらず前方を撮影可能。64GB microSDカード付属付属品直接配線コード(約4m/2Aヒューズ内蔵)、フロントカメラ用カメラケーブル(約0.8m)、リヤカメラ用カメラケーブル(約9m)、本体固定用シリコンバンド(ショート2本/ロング2本)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、脱脂クリーナー、取扱説明書(保証書付き)、エレクトロタップ、microSDカード(64GB/Class10) ※あらかじめ本体に装着済み質量(g)フロントカメラ:47.8 リアカメラ:29.8電圧(V)電源:DC12有効画素数F:最大200万画素 R:最大200万画素消費電流(mA)通常時:(最大)680mA以下/スーパーキャパシタ充電時:1000mA以下液晶サイズ10.66インチフルカラーTFT液晶本体サイズ(mm)F:59.5(W)×26(H)×23.4(D) R:38(W)×30(H)×27.3(D) (突起部除く)保証期間3記録時間目安:約270分~約425分 ※初期設定:約270分(付属:64GBの場合)フレームレート27.5/17.5(fps)画角(レンズ)F:水平135°垂直70°(対角166° R:水平135°垂直70°(対角166°録画方式FullHD(1920×1080)/HD(1280×720)
ドライブレコーダーZDR-750D
コムテック¥34,980税込¥38,4781個翌日出荷フロントカメラ、リヤカメラともに。STARVIS技術搭載でノイズの少ない。鮮明で美しい映像を撮影できます。駐車監視機能:駐車場での当て逃げなども記録、衝撃クイック録画、ワンタイム駐車監視モード、駐車監視モードパス機能、タイムラプス録画 運転支援機能:割り込みお知らせ機能、後続車接近お知らせ機能、先行車発進お知らせ機能、先行車接近お知らせ機能、先行車接近継続お知らせ機能、前方信号お知らせ機能、ドライブサポート機能、車速アラーム機能 フロントカメラ4k対応 前後STARVIS技術搭載 64GB micro SDカード付属付属品直接配線コード(約4m/1Aヒューズ内蔵)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、エレクトロタップ、取扱説明書(保証書付き)、microSDカード(64GB/Class10) ※あらかじめ本体に装着済み質量(g)フロントカメラ:137.6 リヤカメラ:29.3電圧(V)電源:DC12有効画素数F:最大830万画素 R:最大200万画素消費電流(mA)通常時:(最大)450mA以下/スーパーキャパシタ充電時:800mA以下液晶サイズ2.4インチフルカラーTFT液晶本体サイズ(mm)F:92.4(W)×58.4(H)×31.4(D) R:38(W)×30(H)×27.3(D)(突起部除く)保証期間3記録時間目安:約160~約430 ※初期設定:約230(付属:64GBの場合)フレームレート27.5/17.6(fps)画角(レンズ)F:水平124°垂直65°(対角151° R:水平138°垂直70°(対角168°録画方式Fカメラ:4k(3840x2160)/WQHD(2560X1440)/FullHD(1920x1080) Rカメラ:FullHD(1920x1080)固定