ドライブレコーダーZDR-750D
フロントカメラ、リヤカメラともに
STARVIS技術搭載でノイズの少ない
鮮明で美しい映像を撮影できます。駐車監視機能:駐車場での当て逃げなども記録、衝撃クイック録画、ワンタイム駐車監視モード、駐車監視モードパス機能、タイムラプス録画 運転支援機能:割り込みお知らせ機能、後続車接近お知らせ機能、先行車発進お知らせ機能、先行車接近お知らせ機能、先行車接近継続お知らせ機能、前方信号お知らせ機能、ドライブサポート機能、車速アラーム機能 フロントカメラ4k対応 前後STARVIS技術搭載 64GB micro SDカード付属
- 付属品
- 直接配線コード(約4m/1Aヒューズ内蔵)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、エレクトロタップ、取扱説明書(保証書付き)、microSDカード(64GB/Class10)
※あらかじめ本体に装着済み
- 質量(g)
- フロントカメラ:137.6 リヤカメラ:29.3
- 電圧(V)
- 電源:DC12
- 有効画素数
- F:最大830万画素 R:最大200万画素
- 消費電流(mA)
- 通常時:(最大)450mA以下/スーパーキャパシタ充電時:800mA以下
- 液晶サイズ
- 2.4インチフルカラーTFT液晶
- 本体サイズ(mm)
- F:92.4(W)×58.4(H)×31.4(D) R:38(W)×30(H)×27.3(D)(突起部除く)
- 保証期間
- 3
- 記録時間
- 目安:約160~約430 ※初期設定:約230(付属:64GBの場合)
- フレームレート
- 27.5/17.6(fps)
- 画角
- (レンズ)F:水平124°垂直65°(対角151° R:水平138°垂直70°(対角168°
- 録画方式
- Fカメラ:4k(3840x2160)/WQHD(2560X1440)/FullHD(1920x1080) Rカメラ:FullHD(1920x1080)固定
- 内容量
- 1個
カー用品 の新着商品
カテゴリ











![ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono13185999-250213-02.jpg)
![死角モニターにもなる業務用6カメラドライブレコーダー サンコー[日用品] 死角モニターにもなる業務用6カメラドライブレコーダー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05858960-261020-02.jpg)









