「削り刃」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除草、雑草退治に最適です。庭及び畑の草削りなどに最適です。耐久性抜群の全鋼です。
用途草削り。 全長(mm)310 仕様(刃部)ステンレス 材質刃部:S50C、柄:椿 刃長(mm)75 刃幅(mm)105
1個
439 税込483
当日出荷

除草、雑草退治に最適です。庭及び畑の草削りなどに最適です。錆び強いステンレス製です。
用途草削り。 仕様(刃部)ステンレス 材質刃部:3CR13、柄:椿
1個
679 税込747
翌々日出荷

除草作業用です。
用途草削り 材質刃部:刃物鋼、柄部:木 質量(g)220
1個
779 税込857
翌々日出荷

160mm 得得草削り(双刃型) 千吉 動画あり
これ一本で雑草を削る、根から抜き取ることができるので、一丁二役です。刃が両方についているため、狭い場所等での作業で本体を持ち替えたりせずに左右どちら側の草でも抜くことができます。刃先部を使えば、コンクリートやブロックの隙間から生えた雑草を抜くこともできます。サビにくく、汚れが付きにくいステンレス刃です。滑りにくく、屋外の作業でも目立ちやすい砥粒入り赤柄です。
用途除草作業用。 材質刃部:ステンレス 柄部:木 刃長(mm)160 硬度(刃部)2.3mm 刃厚(mm)2.3 柄長さ(mm)220
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

立ったまま楽に除草作業が出来る草削りです。立ったまま楽に除草作業が行えます。双刃型で雑草を土ごと削り、根から抜き取れます。刃先でブロックなどの隙間に生えた雑草も除去できます。
用途除草作業。 全長(mm)約910 材質刃部:S50C パイプ:スチール 質量(g)350
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1200MM 草削り 双刃型 ステン 千吉 動画あり
これ一本で立ったまま雑草を削る、抜き取るができる、一丁二役の商品です。刃が両方についているため、狭い場所等での作業で本体を持ち替えたりせずに左右どちら側の草でも抜くことができます。刃先部を使えば、コンクリートやブロックの隙間から生えた雑草をぬくこともできます。サビにくく、汚れが付きにくいステンレス刃です。軽くて使いやすい1200mmの椎柄です。
用途除草作業用。 材質刃部:ステンレス 柄部:木 刃長(mm)160 硬度(刃部)HRC50±2mm 刃厚(mm)3 柄長さ(mm)1200
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

押しても引いても除草作業が出来る草削りです。刃を前後に動かく事でピーラーの様に除草作業が行なえます。立ったままでも腰を曲げることなく楽に作業が出来ます。
用途除草作業。 材質刃部:刃物鋼(S50C)・柄:アルミ 全長(mm)約1400 柄長さ(mm)約1200
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

110MM 得得除草鎌(小鎌) 千吉 動画あり
雑草を刈る、雑草を削ります。雑草を刈る、削るの2通りの使い方ができます。サビに強いステンレス刃です。作業性抜群の長柄タイプです。柔らかい草を逃がしにくいギザ刃付き刃です。
用途除草作業用。 材質刃部:ステンレス 柄部:木 刃長(mm)110
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

110MM 得得除草鎌 千吉 動画あり
雑草を取る、雑草を削ります。雑草を取る、削るの2通りの使い方ができます。サビに強いステンレス刃です。作業性抜群の長柄タイプです。柔らかい草を逃がしにくいギザ刃付き刃です。
用途除草作業用。 仕様ネジリ タイプイカ型 刃長(mm)110 材質(柄部) 材質(刃)ステンレス
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

立ったまま楽に除草作業が出来る草削りです。立ったまま楽に除草作業が行えます。楽な力で根を切断し、雑草を抜き取ります。抵抗の少ない薄い金属刃で、楽な力で雑草をカットします。
用途除草作業。 全長(mm)約950 材質刃部:S50C パイプ:スチール 質量(g)410 刃幅(mm)100
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

草削りで楽々除草ができます。除草作業用です。切れ味長持ちの全鋼刃です。幅広刃なので効率アップします。
用途草削り。 仕様半月型・窓あけ 材質刃部:刃物鋼 柄部:木 質量(g)810 刃長(mm)210 柄長さ(mm)1200 刃の種別全鋼
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷

立ったまま楽に除草作業が出来る草削りです。立ったまま楽に除草作業が行えます。先端V字形状で、ピンポイントに除草作業が行なえます。側面のギザ刃で、面での除草作業も行えます。
用途除草作業。 全長(mm)約900 材質刃部:S50C パイプ:スチール 質量(g)350
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

草削りで楽々除草ができます。除草作業用です。土ごと除草ができます。切れ味長持ちの全鋼刃です。幅広刃なので効率アップします。
用途草削り。 仕様半月型 材質刃部:刃物鋼 柄部:木 質量(g)約1180 刃長(mm)210 柄長さ(mm)1200 刃の種別全鋼
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷

関連カテゴリ