9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト設計でキワや狭い所の芝生・雑草刈りに最適です。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。狭いところや隅っこの芝刈りに最適です。錆に強いステンレス刃を採用しています。使いやすい樹脂コートハンドルを採用しています。
用途道路や花壇のきわ、飛石のまわり、植込みの中などの芝刈機の使えないところ、ちょっとした芝生のお手入れ 全長(mm)320 刃長(mm)140 材質刃部:ステンレス、ハンドル部:アルミ 質量(g)240 使用目的手入れ 切断対象芝生
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

整枝・剪定に最適です。剪定・整枝作業用です。短柄タイプの刈込鋏です。
用途刈込鋏。 全長(mm)495 刃長(mm)150 切断目安(Φmm)5 材質刃部:65Mn、柄:水曲柳 使用目的刈込
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

236gの軽量タイプなので、芝刈り作業が片手で楽々できます。刃先が360度回転するので、場所に合わせて角度が自在に変えられます。刃は、錆びや汚れに強いフッ素コート加工を採用しています。作業時の手のケガを防ぐ安全ガード付きのハンドルです。
用途芝生専用の鋏。 全長(mm)330 刃長(mm)135 材質ハンドル:ナイロングラスファイバー 刃部:上刃・SK5(フッ素加工) 刃部:下刃・SK5(クロームメッキ) 質量(g)236 切断対象芝生
1個
1,988 税込2,187
当日出荷

SGW-1 立ち刈り芝生鋏 千吉 動画あり
立ったまま芝刈り作業が可能です。作業状況に応じて刃部の角度が変えられます。タイヤ付きで作業が楽にできます。ヘッド角度を変えることで、刃刈り・整枝作業にも使用できます。
用途芝刈り、整枝作業用。 全長(mm)約1290 切断目安(Φmm)生木:5まで 質量(g)約670 使用目的刈り、整枝作業 切断対象 材質(刃)刃物鋼 材質(ハンドル)樹脂 材質(パイプ)アルミ
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

通常のハサミでは切りにくいリアル人工芝や厚手の防草シートのカットに便利です。R刃とギザ刃が対象を逃さずカットします。女性の方や手の小さな方にもお使い頂けるように、グリップの開き幅を調整できるスイッチ付です。人工芝や防草シートなどの地面に合わせた状態で切る事が多い対象物に最適です。通常のハサミでは刃や手が、開いた際に地面に接触し切りにくいですが、刃とグリップに角度が付いていて切断しやすいです。
用途リアル人工芝、防草シートの切断。 切断能力(mm)アルミ・アルミ線・銅線まで1.0、銅板・トタン板・ブリキ板・針金0.5まで、ステンレス板0.3まで、電気コード10まで、プラ板2.0まで・皮革4.0・ゴム板5.0、アルミ線・銅線・針金2.5まで 材質刃部:ステンレス(420J2) グリップ:PP+TPR 刃部硬度HRC53±2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×220×25 切断対象リアル人工芝、防草シート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

SGW-2 立ち楽雑草カット 千吉 動画あり
立ったまま楽に除草作業が出来る立ち刈はさみです。ギザ刃仕様でやわらかい雑草も逃さずカットできます。ヤニや汚れに強いフッ素加工刃でお手入れ簡単です。手元のスイッチで6段階の伸縮が簡単に行なえます。
用途除草作業。 仕様ギザ刃付・6段階伸縮 材質刃部:S50C ハンドル:アルミ グリップ:PP&TPR 質量(g)1550 使用目的除草作業
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫な角型アルミパイプ柄。軽量・丈夫な全身焼入処理済み薄刃。作業時の負担軽減クッションゴム付き。便利に使える穴付きパイプエンドキャップ。
用途刈込鋏 全長(mm)660 刃長(mm)170 切断能力(mm)10 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g)600 使用目的刈込
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷

細かい部分の草抜きに。 草をつかんで引き抜きます。 座り作業に最適サイズ。
用途除草作業用 全長(mm)170 刃長(mm)25 刃幅(mm)5 材質刃部:ステンレス柄部:樹脂(PP・TPR) 質量(g)80 材質(刃)ステンレス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SGS-4 楽刈片手芝生鋏 千吉 動画あり
アシストギアが付いているので、楽に芝刈り作業が行えます。ギアの効果でハンドルを握る力が従来比の約半分で、作業時の手への負担が軽減されます。軽量で丈夫な樹脂ボディです。作業状況、作業場所に併せて、刃先角度を変更できます。ハンドルを持ったまま、片手で刃部ロックのオンオフが簡単に行えます。上刃にはフッ素コート加工が施されています。
用途芝刈り作業用。 全長(mm)330 刃長(mm)165 質量(g)250 使用目的刈り作業 機能刃先角度360度変更機能 切断対象 切刃(mm)120 硬度HRC(刃部)52±2 材質(刃)刃物鋼 材質(ハンドル)ナイロングラスファイバー
1個
2,298 税込2,528
欠品中

関連カテゴリ