絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(3,817)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,302)
- エスコ(40,195)
- メディアカバーマーケット(40,180)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(23,123)
- スバル(14,611)
- TRUSCO(12,403)
- 三菱電機(11,137)
- Kawasaki(8,670)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,479)
- SHIMANO(シマノ)(5,983)
- DAYTONA(デイトナ)(5,431)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- コガネイ
- 5ページ目
5ページ目: コガネイのすべての商品

ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA16シリーズ
コガネイ¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ジグシリンダC 複動形 CDAL32シリーズ
コガネイ¥7,698~税込¥8,468~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形チューブ内径(Φmm)32
ジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズ
コガネイ¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
空気作動弁 ピストンポペット形
コガネイ¥15,382~税込¥16,920~1個当日出荷から9日以内出荷全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。タイプスプリングリターン普通形
スリムシリンダ 耐熱 複動形
コガネイ¥6,398~税込¥7,038~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
エアハンド パラレルタイプ 滑り軸受け仕様
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
エアハンド パラレルタイプ クロスローラベアリング仕様
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から22日以内出荷シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。
F.R.L.コンビネーション
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1セット4日以内出荷から43日以内出荷使用端ラインの調質に必要な機能をすべてラインアップ。エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)005~0.83
フィルターレギュレータ
コガネイ¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から翌々日出荷サイズがコンパクト設計。また、ハンドルの操作がしやすく、ハンドルロック解除状態を目視することができる。付属品取付リング仕様標準材質(本体)アルミ合金ダイカスト取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60(だたし結露なきこと)最高使用圧力(MPa)1材質(アダプター)ポリアセタール使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ボンネット)ポリアセタール設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5材質(ダイヤフラム)基布+合成ゴム材質(エレメント)フィルタ:不織布材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルメッキ)設定圧力単位MPa始動圧力(MPa[kgf/cm2])設定圧力+0.05以下ケースケースガード付圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ
iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルクローズタイプ ブラケット付
コガネイ¥8,698~税込¥9,568~1個5日以内出荷同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。仕様水分分離率99%以上材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ブラケット付き使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコックオートドレン式ドレンコックNCタイプオートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルオープンタイプ
コガネイ¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から9日以内出荷同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。仕様水分分離率99%以上材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコックオートドレン式ドレンコックNOタイプオートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
ツインロッドシリンダΦ6 複動形
コガネイ¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から9日以内出荷スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!仕様ツインロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)6取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-5~0作動速度範囲(mm/s)100~500ロッド不回転精度(°)±0.45
スリムスクエアロッドシリンダ 複動形
コガネイ¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から9日以内出荷耐久性のあるピストンパッキン採用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。仕様スリムスクエアロッドシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~700ロッド先端ねじ金具なし
小形精密レギュレータ
コガネイ¥8,198税込¥9,0181個当日出荷質量(kg)0.07材質(本体)アルミ取付方式ブラケット無し使用温度範囲(℃)5~50(雰囲気および使用流体)最高使用圧力(MPa)0.93感度0.001MPa使用流体空気空気消費量(L/minANR)1.5(2次側空気圧力0.25MPa時)保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5給油不要設定圧力単位MPa
クイック継手 ユニオンエルボ
コガネイ¥309~税込¥340~1個当日出荷ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。形状ユニオンエルボ材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
クイック継手 ミニタイプ 6角穴付ストレート
コガネイ¥189~税込¥208~1個当日出荷から10日以内出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状6角穴付ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
クイック継手 違径ユニオン
コガネイ¥309~税込¥340~1個当日出荷ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。形状違径ユニオン材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
スピードコントローラSCLシリーズ
コガネイ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷スリムシリンダに最適な小形、軽量。材質本体:黄銅(電気ニッケルめっき)、ニードル:ステンレス、パッキン:合成ゴム(NBR)使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9クラッキング圧力(MPa)0.06使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32取付け方法おねじ仕様でシリンダ直付け
スピードコントローラKSCシリーズ
コガネイ¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷流量調節が容易です。 安定した流量を保ちます。 小形で取付けが容易です。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9
足踏弁
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から翌々日出荷作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。使用温度範囲(℃)5~60ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)15ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要Cv値0.76切替位置数2位置ノーマルオープン
電磁弁(丸形)062シリーズ
コガネイ¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷コンパクトで軽い。 固着がない。 取付姿勢は自由。 給油の必要がない。 流体中の異物による漏れがない。 高頻度作動に耐える。 電流が小さい。焼損事故がない。 ソレノイドの断線、破損事故がない。 電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く) 寿命がきわめて長い。質量(g)300使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9位置数2作動方式直動形使用流体空気応答時間ON時30ms/OFF時30ms絶縁種別B種保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要リード線長さ(mm)約300配管接続口径Rc1/4
マニホールドレギュレータ チェック機構内蔵標準タイプ
コガネイ¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から9日以内出荷複数ラインへの供給圧力を1カ所で調整、確認。あらゆる用途にフレキシブルに対応。材質アルミダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47給油不要
スリムシリンダ DA40X25
コガネイ¥6,498税込¥7,1481個当日出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DA32X75
コガネイ(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X50
コガネイ¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
マイクロエジェクタMEDシリーズ
コガネイ¥1,098税込¥1,2081袋(5個)当日出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。MEDシリーズは、同一ノズル径で約2倍の吸込流量が得られる2段ノズル構造です。形式交換用フィルタ
電磁弁丸形125シリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から14日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。仕様●ポジション数:2ポジション質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数4ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.035/0.03保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)結線方式グロメット配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.17)ポートの種類シングルソレノイド
ショックアブソーバKSHPシリーズ
コガネイ¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から23日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造調整式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
ショックアブソーバセンサ付KSHESシリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から10日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造自力補正式オリフィス方式多孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1.5
ショックアブソーバKSHEシリーズ
コガネイ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から11日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造自力補正式オリフィス方式多孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1.5
バキュームパッド
コガネイ¥3,198~税込¥3,518~1個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
デジタル圧力スイッチGS6シリーズ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。2画面3色表示で操作が簡単。CE規格及び、UL規格取得。使用圧力範囲(MPa)高圧タイプ-0.100~+1.000機能高機能タイプ(比較出力1点+アナログ出力1点)
デジタル圧力スイッチGS6シリーズ
コガネイ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。2画面3色表示で操作が簡単。CE規格及び、UL規格取得。使用圧力範囲(MPa)低圧タイプ-0.10~+0.10
FRZシリーズ(E4050)
コガネイ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。仕様圧力計
マイクロエジェクタFMEシリーズ
コガネイ¥2,298~税込¥2,528~1袋(5個)ほか当日出荷から42日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。省エネ&サイレントのマイクロエジェクタ。業界最高水準の静音(静音タイプマフラ使用時)、空気消費量20%削減(メーカー従来比)。低圧仕様もラインナップ。
電磁弁Fシリーズ
コガネイ¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から11日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2(245)カッコ内は分割形マニホールド搭載の場合流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.05、有効断面積(Cv値)(mm2)10.3(0.57)バルブサイズ15(mm)
マルチシリーズ(全項)
コガネイ¥6,198税込¥6,8181個当日出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。0.3μmエレメントでゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能、カートリッジ式エレメントでメンテナンスが容易。仕様エレメント
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥3,500~税込¥3,850~1個6日以内出荷から13日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形