絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- コガネイ
- 6ページ目
6ページ目: コガネイのすべての商品

デジタル圧力スイッチGS6シリーズ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。2画面3色表示で操作が簡単。CE規格及び、UL規格取得。使用圧力範囲(MPa)高圧タイプ-0.100~+1.000機能高機能タイプ(比較出力1点+アナログ出力1点)
デジタル圧力スイッチGS6シリーズ
コガネイ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。2画面3色表示で操作が簡単。CE規格及び、UL規格取得。使用圧力範囲(MPa)低圧タイプ-0.10~+0.10
FRZシリーズ(E4050)
コガネイ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。仕様圧力計
マイクロエジェクタFMEシリーズ
コガネイ¥2,298~税込¥2,528~1袋(5個)ほか当日出荷から42日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。省エネ&サイレントのマイクロエジェクタ。業界最高水準の静音(静音タイプマフラ使用時)、空気消費量20%削減(メーカー従来比)。低圧仕様もラインナップ。
電磁弁Fシリーズ
コガネイ¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から12日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。形式低電流タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2バルブサイズ10(mm)
マルチシリーズ(全項)
コガネイ¥6,198税込¥6,8181個当日出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。0.3μmエレメントでゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能、カートリッジ式エレメントでメンテナンスが容易。仕様エレメント
クリーンラインフィルタCLFシリーズ
コガネイ¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から8日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。ろ過膜は、PTFE製メンブレンとPTFE製不織布の二層構造で安定した性能を確保。0.01μmの微粒子で100%の捕集効率を実現。仕様●エレメント耐差圧(MPa):0.5●エレメント逆耐差圧(MPa):0.07質量(g)135最高使用圧力(MPa)0.97本体050ろ過精度(μm)0.01使用流体空気、N2、Ar、He、O2、CO2保証耐圧力(MPa)1.47最高使用温度(℃)80(MAX.)ろ過面積(cm2)10以上エレメント型式PTFEメンブレン、PTFE不織布の二層構造捕集効率(%)100(0.01μm)
マルチシリーズ オートドレン
コガネイ¥5,398税込¥5,9381個当日出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。マルチシリーズFRLに搭載できるオートドレン。ボウル内に溜まったドレンを自動排出。用途フィルタ・レギュレータ・ルブリケータの3点セットのほか、新しいコンビネーションのご提案オートドレン仕様オートドレン
電磁弁丸形375シリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷から31日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)横方向:0.03/縦方向:0.06保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径Rc3/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))14、有効断面積(Cv値)(mm2)70(3.5)ポートの種類シングルソレノイド
電磁弁025シリーズ
コガネイ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。0.5Wの低消費電力の直動弁。しかもサージ対策済ソレノイドでICによるダイレクトドライブを実現。用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)●マフラ:マフラなし適合直接配管質量(kg)80使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC12ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.7作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.01/0.03以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由給油不要耐衝撃(m/s2)78.5リード線長さ(mm)300ベース取付ベースなし結線方式グロメット配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.1、有効断面積(mm2)0.5ボタン仕様ノンロック形(手動)
イオナイザーブロータイプ DTY-ELK01
コガネイ¥46,980税込¥51,6781個当日出荷小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 高周波AC方式の優れたイオンバランスと豊富なノズル種類、ピンポイントから幅広ワークまで除電を可能。 放電針脱着メンテナンスが簡単。 CEマーキング対応。付属品電源信号ケーブル(2m)、ブラケット質量(g)60タイプ標準タイプ出力CHECK LED、ALARM LED点灯時接点出力(24V 50mA MAX オープンドレン)電源DC24V±5%表示(緑)電源投入時点灯、(青)放電時点灯、(黄)放電異常時点灯、(赤)機能異常時点灯出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)制御(イオナイザーON/OFF)0Vと短絡で放電停止(無電圧入力 内部降下電圧0.5V以下)使用流体空気(水分・油分を除去した清浄な空気)消費電流(mA)約70使用環境室内0~40℃、15~65%RH(結露なきこと)使用エアー圧力(MPa)0.05~0.5イオンバランス±15V以内(標準ノズル使用、ノズル先端から50mm、供給エア圧力0.3MPa時)除電時間(秒)0.5以下消費エア流量(L/min[ANR])280オゾン発生量(ppm)0.03以下(標準ノズル使用、ノズル先端から300mm、供給エア圧力0.3MPa時)
イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB01
コガネイ¥68,980税込¥75,8781個欠品中小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 ピンポイント除電を可能にしたブロータイプ。 従来では不可能とされていたチューブや金属パイプでのイオン搬送が可能。付属品電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、接点切換スイッチ保護シール1枚質量(g)190(本体のみ)電源(V)DC24±5%出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×30×54(本体のみ)使用流体空気(水分、油分を除去した清浄な空気)消費電流(mA)約100使用環境室内0~40(結露なきこと)表示LED電源:供給電源が入っている場合は電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時は異常表示LED(赤色)が点灯使用エアー圧力(MPa)0.02~0.25(ノズルDTRY-NZR01NS使用時)0.02~0.12(ノズルDTRY-NZR02S使用時)0.02~0.12(導電性ウレタンチューブ、テフロンチューブ、シリコンチューブ使用時)0.05~0.25(ノズルDTRY-NZR100ND~500ND使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR20SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR21SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR01FT使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR200SP使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100B~500B使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100L~200L使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100U使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100FMT~200FMT使用時)イオンバランス±15V供給エア流量(L/min)約100(ノズルDTRY-NZR01NSを使用、1次側圧力0.15MPa時、1ヘッドあたり)オゾン発生量(ppm)0.037以下(標準ノズル使用時、ノズル先端から300mm、1次側圧力0.25MPa時)
電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A183シリーズ
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
ペンシリンダ 複動形 PBDAS6X20シリーズ
コガネイ¥3,498~税込¥3,848~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)20作動方式複動形シリンダー径(Φmm)6
ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X15シリーズ
コガネイ¥3,298~税込¥3,628~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)15作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ペンシリンダ 複動形 PBDA10X15シリーズ
コガネイ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)15作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ノックシリンダ 複動形 NDAS6シリーズ
コガネイ¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)6
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA20シリーズ
コガネイ¥9,980~税込¥10,978~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ジグシリンダC 複動形 CDAL32シリーズ
コガネイ¥7,698~税込¥8,468~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形チューブ内径(Φmm)32
ジグシリンダC 複動形 CCDAシリーズ
コガネイ¥8,098~税込¥8,908~1個4日以内出荷から32日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP12シリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から17日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA32シリーズ
コガネイ¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
低圧空気作動弁
コガネイ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.2~0.9、(パイロット)0.001~0.003(MAX.0.1)使用流体空気保証耐圧力(MPa)(メイン)1.35、(パイロット)0.1最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径(メイン)Rc1/8、(パイロット)M5×0.8またはバーブ継手(ナイロンチューブ6~4用タケノコ形継手)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)コンスタントブリード量(l/min)1.5以下(0.5MPa)
ルブリケータ
コガネイ¥3,498~税込¥3,848~1個3日以内出荷から9日以内出荷流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整、マイクロルブリケータは長い配管でも確実に給油可能。ねじの種類Rc
クイック継手付スピードコントローラ
コガネイ¥998~税込¥1,098~1個当日出荷から16日以内出荷エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。取付方式シリンダ直付け使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気(真空には使えません)推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
フィルターレギュレータ
コガネイ¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から翌々日出荷サイズがコンパクト設計。また、ハンドルの操作がしやすく、ハンドルロック解除状態を目視することができる。付属品取付リング仕様標準材質(本体)アルミ合金ダイカスト取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60(だたし結露なきこと)最高使用圧力(MPa)1材質(アダプター)ポリアセタール使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ボンネット)ポリアセタール設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5材質(ダイヤフラム)基布+合成ゴム材質(エレメント)フィルタ:不織布材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルメッキ)設定圧力単位MPa始動圧力(MPa[kgf/cm2])設定圧力+0.05以下ケースケースガード付圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ
iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルオープンタイプ ブラケット付
コガネイ(1件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個5日以内出荷同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。仕様水分分離率99%以上材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ブラケット付き使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコックオートドレン式ドレンコックNOタイプオートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
有接点センサスイッチ CS□H□
コガネイ¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷仕様【接点保護対策】要耐電圧AC1500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応ジグシリンダJシリーズ、TDA Φ10~32(従来形)、スライドユニット負荷電圧(V)DC10~30、AC85~115(r.m.s)応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70漏れ電流(mA)0表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)配線方式2線式周囲温度(℃)0~60耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
クイック継手 ミニタイプ ユニオンワイ
コガネイ¥379~税込¥417~1個当日出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
クイック継手 ミニタイプ ユニオンエルボ
コガネイ¥299~税込¥329~1個当日出荷から6日以内出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
スピードコントローラSCLシリーズ
コガネイ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷スリムシリンダに最適な小形、軽量。材質本体:黄銅(電気ニッケルめっき)、ニードル:ステンレス、パッキン:合成ゴム(NBR)使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9クラッキング圧力(MPa)0.06使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32取付け方法おねじ仕様でシリンダ直付け
スピードコントローラKSCシリーズ
コガネイ¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷流量調節が容易です。 安定した流量を保ちます。 小形で取付けが容易です。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9
TAC空電変換スイッチ
コガネイ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷付属品ロックナット(スペーサー)1個材質アクチュエータ本体:黄銅(ニッケルめっき)、パッキン:合成ゴム、マイクロスイッチ本体:プラスチック質量(g)120定格マイクロスイッチ:AC 250V 15A DC30V6A圧力調整範囲(MPa)0.06~0.9最大作動頻度(Hz)5
機械作動弁
コガネイ¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。使用温度範囲(℃)5~60弁仕様常時閉(NC)ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要