「はんだ 半田」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。
ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。
除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。
ピンポイント除電を可能にしたブロータイプ。
従来では不可能とされていたチューブや金属パイプでのイオン搬送が可能。
付属品電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、接点切換スイッチ保護シール1枚
質量(g)190(本体のみ)
電源(V)DC24±5%
出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×30×54(本体のみ)
使用流体空気(水分、油分を除去した清浄な空気)
消費電流(mA)約100
使用環境室内0~40(結露なきこと)
表示LED電源:供給電源が入っている場合は電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時は異常表示LED(赤色)が点灯
使用エアー圧力(MPa)0.02~0.25(ノズルDTRY-NZR01NS使用時)0.02~0.12(ノズルDTRY-NZR02S使用時)0.02~0.12(導電性ウレタンチューブ、テフロンチューブ、シリコンチューブ使用時)0.05~0.25(ノズルDTRY-NZR100ND~500ND使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR20SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR21SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR01FT使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR200SP使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100B~500B使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100L~200L使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100U使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100FMT~200FMT使用時)
イオンバランス±15V
供給エア流量(L/min)約100(ノズルDTRY-NZR01NSを使用、1次側圧力0.15MPa時、1ヘッドあたり)
オゾン発生量(ppm)0.037以下(標準ノズル使用時、ノズル先端から300mm、1次側圧力0.25MPa時)
1個
¥61,980
税込¥68,178
欠品中
定格出力DC24V、750mA
定格入力AC100~240V、50/60Hz、0.6A
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
材質(本体)アルミ合金、アルマイト処理、(エレメント)多孔質中空糸膜
配管接続口径R(Rc)1/4
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
適合DTRY-ELB01, 02専用
1袋(5個)
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
呼び寸法(mm)400
ノズルベンダー
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
呼び寸法(mm)300
ノズルストレートバー
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
呼び寸法(mm)100
ノズルベンダー
1個
¥9,298
税込¥10,228
8日以内出荷
呼び寸法(mm)100
ノズルL形バー
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
呼び寸法(mm)100
ノズルストレートバー
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
タイプ60°
ノズルベンダーシャワーノズルユニット
1個
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
呼び寸法(mm)100
ノズルベンダーバーノズルユニット
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
1個
¥8,798
税込¥9,678
8日以内出荷
ケーブル長(m)2
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
呼び寸法(mm)300
ノズルベンダー
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
呼び寸法(mm)500
ノズルベンダー
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
呼び寸法(mm)400
ノズルストレートバー
1個
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
呼び寸法(mm)200
ノズルL形バー
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
呼び寸法(mm)100
ノズルストレートバー
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
寸法(mm)120
ノズルステンレスパイプ
1個
¥8,798
税込¥9,678
8日以内出荷
タイプ90°
ノズルベンダーシャワーノズルユニット
1個
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
ノズルベンダーフラットノズルユニット
1個
¥7,698
税込¥8,468
8日以内出荷
1個
¥879
税込¥967
9日以内出荷
関連キーワード