18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャッキングやハンドリングに最適。 シリンダとの組み合わせで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式複動形 形式複動形 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 角度(°)開時/90(±2.5)、閉時/-3(±1.5) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.0 給油シリンダ部/不要、レバー部/要(摺動部にグリス塗布) 許容動作頻度(回/分)(最高)100 把持力実効(N)/F=M/L×9.0
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式複動形
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式常時開単動形
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式複動形
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
シリンダー径(Φmm)16 作動方式常時開単動形 開閉ストローク(mm)8
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
寸法A(mm)15 寸法B(mm)15 寸法C(mm)3 寸法D(mm)10
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
保護構造IP67(IEC規格)、JISC0920(防浸形) 応答時間1ms(MAX.) 絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガーにて、ケース・リード線端末間) 保存温度範囲(℃)-10~70 動作表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯 耐衝撃(m/s2)294.2(非繰返し) 耐振動(m/s2)88.3(複振幅1.5mm・10~55Hz) 周囲温度(℃)0~60 耐電圧(V)AC500(50/60Hz)1分間(ケース・リード線端末間)
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
シリンダー径(Φmm)20 作動方式常時開単動形 開閉ストローク(mm)12
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式複動形
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
シリンダー径(Φmm)25 作動方式常時開単動形 開閉ストローク(mm)14
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
シリンダー径(Φmm)25 作動方式常時開単動形 開閉ストローク(mm)14
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
シリンダー径(Φmm)16 作動方式常時開単動形 開閉ストローク(mm)8
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
シリンダー径(Φmm)16 作動方式常時開単動形 開閉ストローク(mm)8
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式複動形
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
用途ワークのチャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合わせで容易にロボットアームの設計が可能です。各種エア駆動式ハンド、メカ駆動式ハンドをご用意。 作動方式複動形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 給油不要 繰返し精度(mm)±0.01 最高作動頻度(min-1)120
1個
55,980 税込61,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
用途ワークのチャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合わせで容易にロボットアームの設計が可能です。各種エア駆動式ハンド、メカ駆動式ハンドをご用意。 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 作動方式複動形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要
1個
53,980 税込59,378
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
用途ワークのチャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合わせで容易にロボットアームの設計が可能です。各種エア駆動式ハンド、メカ駆動式ハンドをご用意。 作動方式複動形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 給油不要
1個
66,980 税込73,678
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)