圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ゴムをふくらまし、ワーク外径把持のグリップタイプ。内径把持のピックタイプをご用意。
使用流体空気
使用温度範囲(℃)0~50
給油不可(鉱物油等の雰囲気では使用できません.)
シリンダ径Φ8~32 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
シリンダ径Φ8~20 フィンガータイプ、リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
チャッキングやハンドリングに最適。
シリンダとの組み合わせで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式複動形
形式複動形
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
角度(°)開時/90(±2.5)、閉時/-3(±1.5)
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.0
給油シリンダ部/不要、レバー部/要(摺動部にグリス塗布)
許容動作頻度(回/分)(最高)100
把持力実効(N)/F=M/L×9.0
シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
シリンダ径Φ12~25 180度開閉フィンガータイプ。チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式常時開単動形
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
寸法A(mm)15
寸法B(mm)15
寸法C(mm)3
寸法D(mm)10
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~20 防塵カバー付フィンガータイプ。リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
シリンダー径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)10
シリンダ径Φ12~25 180度開閉フィンガータイプ。チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ゴムをふくらまし、ワーク外径把持のグリップタイプ。内径把持のピックタイプをご用意。
使用温度範囲(℃)0~50
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)0.2
材質(ボディ)アルミニウム
給油不可(鉱物油等の雰囲気では使用できません.)
使用空気圧(kPa)(最高)0.15
ゴムの形状総ゴム(クロロプレンゴム)
シリンダ径Φ12~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式複動形
シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
シリンダー径(Φmm)16
作動方式常時開単動形
開閉ストローク(mm)8
1個
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。外部からの操作で開閉が可能。エア配管不要のため、エア配管できない場所(インディクステーブル上、等)に最適。
作動方式常時閉単動形
仕様メカハンド
種類ハンド
呼び径(mm)16
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~20 フィンガータイプ、リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~50 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式複動形
シリンダ径Φ8~20 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式常時開単動形
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
保護構造IP67(IEC規格)、JISC0920(防浸形)
応答時間1ms(MAX.)
絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガーにて、ケース・リード線端末間)
保存温度範囲(℃)-10~70
動作表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯
耐衝撃(m/s2)294.2(非繰返し)
耐振動(m/s2)88.3(複振幅1.5mm・10~55Hz)
周囲温度(℃)0~60
耐電圧(V)AC500(50/60Hz)1分間(ケース・リード線端末間)
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 リニアガイド搭載に加えカム溝駆動方式により、シリンダ作動軸に対して直角方向に爪を駆動できます。従来比2倍の把持力アップを実現。
シリンダー径(Φmm)8
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)4
仕様Lハンド
種類ハンド
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
シリンダー径(Φmm)20
作動方式常時開単動形
開閉ストローク(mm)12
1個
¥24,980
税込¥27,478
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~20 180度開閉タイプ。スラストベアリングの採用により高精度、高剛性。ワークのエスケープに最適。
作動方式複動形
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~20 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式複動形
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~25・メカハンド 三爪ハンドにリニアガイドを採用し、耐荷重、耐モーメントをアップ。中空穴を装備し、ワーク離脱用のシリンダ組込みなどに最適。
シリンダー径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)6
仕様三爪ハンド
種類ハンド
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~20 フィンガータイプ、リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式常時開単動形
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~50 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式常時開単動形
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
シリンダー径(Φmm)25
作動方式常時開単動形
開閉ストローク(mm)14
1個
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
シリンダー径(Φmm)25
作動方式常時開単動形
開閉ストローク(mm)14
1個
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
シリンダー径(Φmm)16
作動方式常時開単動形
開閉ストローク(mm)8
1個
¥24,980
税込¥27,478
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
シリンダー径(Φmm)16
作動方式常時開単動形
開閉ストローク(mm)8
1個
¥24,980
税込¥27,478
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10
作動方式常時閉単動形
開閉ストローク(mm)6.8
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~50 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
長さ(mm)20
幅(mm)13
厚さ(mm)20.8
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~25 180度開閉フィンガータイプ。チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式複動形
関連キーワード