31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5μmエレメントながら少ない圧力損失。クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱
取付方式ブラケットなし 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 装備オートドレン式ドレンコック、ボウルガード 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。マルチシリーズFRLに搭載できるオートドレン。ボウル内に溜まったドレンを自動排出。
用途フィルタ・レギュレータ・ルブリケータの3点セットのほか、新しいコンビネーションのご提案 オートドレン仕様オートドレン
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

5μmエレメントながら少ない圧力損失。クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱
ろ過度(μm)5 ねじの種類Rc ドレン排出手動ドレン 取付方式ブラケットなし 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

5μmながら少ない圧力損失。 クリックオンボウルで、ボウルはワンタッチ着脱。 継手付ドレンコックやオートドレン式ドレンコックがオプション。
最高使用圧力(MPa)0.93 材質(本体)アルミダイカスト 取付方式ブラケットなし ねじの種類Rc 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5μmエレメントながら少ない圧力損失。ドレンボウルはワンタッチ着脱、継手付ドレンコックやオートドレン式ドレンコックがオプション選択できます。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエレメントながら少ない圧力損失。ドレンボウルはワンタッチ着脱、継手付ドレンコックやオートドレン式ドレンコックがオプション選択できます。
ろ過度(μm)5 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 使用流体空気 材質(ボウル)ポリカーボネート 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエレメントながら少ない圧力損失。ドレンボウルはワンタッチ着脱、継手付ドレンコックやオートドレン式ドレンコックがオプション選択できます。
ろ過度(μm)5 ねじの種類Rc 使用流体空気 材質(ボウル)ポリカーボネート 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

0.01μmエレメントで、微細なゴミ・油分を除去、機器をトラブルから守ります。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。 カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。
最高使用圧力(MPa)0.93 取付方式ブラケットなし ねじの種類Rc 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 ろ過度(μm)0.01 捕集効率(%)99.9999 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

0.3μmエレメントで、ゴミ・油分を除去。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。 カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。
最高使用圧力(MPa)0.93 取付方式ブラケットなし ねじの種類Rc 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 ろ過度(μm)0.3 捕集効率(%)99.9 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高性能の凝縮分離エレメントの採用により供給エアの流速、流量が変化しても分離効率(99%)は一定です。 小形・軽量で、しかも配管途中への取り付け、F.R.Lとのコンビネーションと多様な取り付けができます。 エア供給量に合わせて幅広い口径サイズを用意しました。 エレメント交換はほとんどありません。
最高使用圧力(MPa)0.97 材質(本体)アルミダイカスト 取付方式ブラケットなし ねじの種類Rc 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート エレメント寿命2000Hr(2年間) 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 捕集効率(%)99以上 材質(エレメント)ナイロン不織布 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。高性能の凝縮分離エレメントの採用により供給エアの流速、流量が変化しても分離効率(99%)は一定です。エレメント交換は、ほとんど必要ありません。
取付方式ブラケット付 使用流体空気 材質(ボウル)ナイロン 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。0.01μmエレメントで微細なゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能。カートリッジ式エレメントでメンテナンス容易。
ろ過度(μm)0.01 ねじの種類Rc 使用流体空気 材質(ボウル)ポリカーボネート 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
5,798 税込6,378
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。処理流量3000L/min・6000L/minの大形フィルタ
取付方式ブラケットなし 使用流体空気/非腐食性流体 材質(ボウル)ポリカーボネート 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
17,980 税込19,778
12日以内出荷

5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rc ドレン排出手動ドレン オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa) ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa ドレンコックオートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。) フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。業界初の差圧式により軽量、コンパクト化を実現。流量、圧力の変動時も確実な除湿性能を発揮します。ドレンはオートドレントラップより自動的に排出します。
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
最高使用圧力(MPa)0.93 全長(mm)252 質量(kg)0.64 材質(本体)アルミダイカスト 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa) ろ過度(μm)5 ドレン貯容量(cm3)90 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレン 圧力計圧力計付 フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。大流量用の、エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 ねじの種類Rc 流れ方向左→右 使用流体空気または非腐食性流体 設定圧力単位MPa ケースケースガード付・ポリカーボネートケース フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。大流量用の、エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
ねじの種類Rc 使用流体空気または非腐食性流体 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。大流量用の、エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
ねじの種類Rc 使用流体空気または非腐食性流体 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付 フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。大流量用の、エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
管接続口径3/4 ねじの種類Rc 使用流体空気または非腐食性流体 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし ケースアルミダイカストケース フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。使用端ラインの調質に必要な機能をすべてラインアップ。エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 圧力計圧力計付 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 使用流体空気 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし ケースケースガード付・ポリカーボネートケース ルブリケータ油排出口ドレンコック付 フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
20,980 税込23,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。使用端ラインの調質に必要な機能をすべてラインアップ。エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 ねじの種類Rc 圧力計圧力計付 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 使用流体空気 設定圧力単位MPa ケースケースガード付・ポリカーボネートケース フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形・軽量のフィルタレギュレータです。クイック継手付のため、装置への取付配管が容易です。
取付方式取付オプションなし 設定圧力単位MPa
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。処理流量3000L/min・6000L/minの大形フィルタ
ねじの種類Rc 管接続口径1 使用流体空気/非腐食性流体 ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。処理流量3000L/min・6000L/minの大形フィルタ
ねじの種類Rc 使用流体空気/非腐食性流体 材質(ボウル)ポリカーボネート ろ過度(μm)40 設定圧力単位MPa
1個
9,898 税込10,888
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形・軽量のフィルタレギュレータです。クイック継手付のため、装置への取付配管が容易です。
取付方式取付オプションなし 設定圧力単位MPa
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。 本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。 機能最優先の、充実したアクセサリーとオプション。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 ねじの種類Rc 圧力計圧力計付 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 ドレン排出手動ドレン オートドレン仕様オートドレンなし 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品 ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa ルブリケータ油排出口ドレンコックなし フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
9,890 税込10,879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。 本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。
使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 ねじの種類Rc 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 ろ過度(μm)5 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa ケースケースガード付・ポリカーボネートケース 圧力計圧力計付 ルブリケータ油排出口ドレンコックなし フィルタドレン排出口ドレンコック付 排気機構リリーフタイプ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)