42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
作動方式複動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)0~60 給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース) 繰返し精度(mm)±0.05 許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01 シリンダー径(Φmm)10 機能スタンダードシリンダ クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式 公差(mm)0~+1(ストローク) 許容積載荷重(kg)16.6(最大)
1個
特価
57,980 税込63,778
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (405種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 仕様ツインロッドシリンダ 取付サイドマウント 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
作動方式複動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 保証耐圧力(MPa)1.03 使用温度範囲(℃)0~60 給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース) 繰返し精度(mm)±0.05 クッションゴムバンパ方式 ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0 平行度(mm)(走り)0.1 直角度(mm)0.1(先端プレート)
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動片ロッド 仕様スピードコントローラ付センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~300
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のロッドでガイドが不要。軸受部にはリニアボールベアリングを採用フルストローク時でも高い不回転精度と先端振れ精度を確保。
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク調整範囲(mm)-10~0 作動方式複動両ロッド 仕様アルファシリーズツインロッドシリンダ 取付サイドマウント 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)100~500 ロッド不回転精度(°)±0.1
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
作動方式複動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 保証耐圧力(MPa)1.03 使用温度範囲(℃)0~60 給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース) 繰返し精度(mm)±0.05 クッションゴムバンパ方式 ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0 平行度(mm)(走り)0.1 直角度(mm)0.1(先端プレート)
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 仕様スイングシリンダ 種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション両側あり(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~500
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のロッドでガイドが不要。軸受部にはリニアボールベアリングを採用フルストローク時でも高い不回転精度と先端振れ精度を確保。
ストローク調整範囲(mm)-10~0 作動方式複動両ロッド 仕様アルファシリーズツインロッドシリンダ 取付サイドマウント 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)100~500 ロッド不回転精度(°)±0.1
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 仕様スイングシリンダ 種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション両側あり(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~500
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
使用温度範囲(℃)0~60 クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 繰返し精度(mm)±0.05 機能対称形シリンダ 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 公差(mm)0~+1(ストローク) 給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース) 配管接続口径M5×0.8
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
作動方式複動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 保証耐圧力(MPa)1.03 使用温度範囲(℃)0~60 給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース) 繰返し精度(mm)±0.05 クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式 平行度(mm)(走り)0.1 直角度(mm)0.1(先端プレート)
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 仕様ツインロッドシリンダ 取付サイドマウント 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド 仕様スイングシリンダ 種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション両側あり(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~500
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のロッドでガイドが不要。軸受部にはリニアボールベアリングを採用フルストローク時でも高い不回転精度と先端振れ精度を確保。
ストローク調整範囲(mm)-5~0 作動方式複動片ロッド 仕様アルファシリーズツインロッドシリンダ 取付サイドマウント 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 作動速度範囲(mm/s)100~500 ロッド不回転精度(°)±0.1
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 仕様スイングシリンダ 種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション両側あり(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~500
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 仕様ツインロッドシリンダ 取付サイドマウント 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 仕様ツインロッドシリンダ 取付サイドマウント 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

コガネイZスライダ
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
機能スタンダードシリンダ クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式 公差(mm)0~+1(ストローク) 作動方式複動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)0~60 給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース) 繰返し精度(mm)±0.05
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (335種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動片ロッド 仕様スピードコントローラ付標準ペンシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~300 ロッド先端ねじ金具なし
1個
4,898 税込5,388
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
作動方式複動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 保証耐圧力(MPa)1.03 使用温度範囲(℃)0~60 給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース) 繰返し精度(mm)±0.05 クッションゴムバンパ方式 ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)ストローク調節はできません 平行度(mm)(走り)0.1 直角度(mm)0.1(先端プレート) バックラッシュ(エンドキープ時)1mm MAX.
1個
54,980 税込60,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
使用温度範囲(℃)0~60 クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 直角度(mm)0.1(先端プレート) 作動方式複動形 繰返し精度(mm)±0.05 平行度(mm)(走り)0.1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.03 給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース) 配管接続口径M5×0.8 ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0
1個
51,980 税込57,178
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (407種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド 仕様スイングシリンダ 種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション両側あり(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~500
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 仕様スイングシリンダ 種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション両側あり(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~500
1個
51,980 税込57,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 仕様スイングシリンダ 種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション両側あり(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~500
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)300 作動方式複動片ロッド 仕様スイングシリンダ 種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション両側あり(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~500
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド 仕様スイングシリンダ 種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション両側あり(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~500
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)250 作動方式複動片ロッド 仕様スイングシリンダ 種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション両側あり(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~500
1個
58,980 税込64,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド 仕様スイングシリンダ 種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション両側あり(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~500
1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)200 作動方式複動片ロッド 仕様スイングシリンダ 種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション両側あり(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~500
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド 仕様スイングシリンダ 種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション両側あり(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~500
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド 仕様スイングシリンダ 種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション両側あり(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~500
1個
50,980 税込56,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダ内径(Φmm)10 作動方式押出単動片ロッド 仕様標準ペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750 ロッド先端ねじY形ナックル付(ピン金具付)
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動両ロッド 仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750
1個
6,798 税込7,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動片ロッド 仕様低油圧センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用流体消泡剤入りタービン油 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)5~300 ロッド先端ねじナックルなし
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)10 作動方式押出単動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)90 ストローク調整範囲(mm)0~-15 作動方式複動片ロッド 仕様引側ストローク調節センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ロッド側ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750 ロッド先端ねじ金具なし ヘッドカバー配管横方向配管
1個
8,098 税込8,908
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)90 作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750
1個
6,198 税込6,818
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)10 ストローク(mm)90 作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750
1個
7,398 税込8,138
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)10 ストローク調整範囲(mm)0~-15 作動方式複動片ロッド 仕様引側ストローク調節センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ロッド側ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750 ロッド先端ねじ金具なし ヘッドカバー配管横方向配管
1個
9,598 税込10,558
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)16 作動方式押出単動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

関連キーワード