「リード線」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
205件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える豊富なオプション。
使用流体空気 配管接続口径Rc1/4 使用温度範囲(℃)0~50 作動方式直動形 応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時) 絶縁抵抗(MΩ)10 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (346種類の商品があります)

基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。
使用温度範囲(℃)5~50 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 位置数2 作動方式パイロット形 使用流体空気 絶縁抵抗(MΩ)100以上 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) リード線長さ(mm)300 配管接続口径M5×0.8
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配線方式2線式 周囲温度(℃)0~60 保存温度範囲(℃)-10~70 リード線VCT0.3SQ×2芯×1500mm 質量(g)60 絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間) 耐衝撃294.2m/s2(非繰返し) 耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低電流で確実な動作を約束する内部パイロット形の2ポジションのバルブ 2ポジションバルブは、単体をそのまま300シリーズ用マニホールドに混合取付けできます。 ACソレノイドには、シェーディングコイル方式を採用し、ソレノイドの焼損やうなりを解消。 専用スピードコントローラの取付けで、より歯切れよく瞬時に停止させることができます。
切換方式4方向単動 質量(g)310 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)5~50 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9 位置数2 作動方式パイロット形 使用流体空気 応答時間ON時20ms/OFF時25ms 絶縁抵抗(MΩ)10以上 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)横方向980.7(軸方向294.2) リード線長さ(mm)300 結線方式グロメット方式
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形) 耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間) 対応ミニビットシリンダ、ジグシリンダCシリーズ・JCシリーズ、ミニガイドスライダ等 応答時間1ms MAX. 絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 保存温度範囲(℃)-10~70 表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯 耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz) 周囲温度(℃)0~60 耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
バルブサイズ10(mm)
1個
特価
4,490 税込4,939
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

電磁弁とサブベース、電磁弁とマニホールドベースの間にプラグイン方式の『電気配線接続を設けました。このため、電磁弁の取り外しは電気配線部分に触れることなく行えます。 マニホールドベースが電磁弁ごとに独立している構造のため、自由に連数の増減が出来ます。マニホールドベースを1連ずつ在庫できるので、コスト削減が可能です。 配管の引き出しを電磁弁裏面(マニホールドの底面)より行なうことができます。スプリット(ステーション分離プラザ)を使うことにより、一つのマニホールドで複数の圧力を供給することができます。 DC24V-65mA(1.6W)と低電流形ソレノイドを採用。発熱がおさえられるなど、信頼性も向上しています。
ポート数5 使用流体空気 配管接続口径P.A.B:Rc1/4 R:Rc1/8 タイプ直接配管 使用温度範囲(℃)5~50 使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7 位置数2 作動方式パイロット形 絶縁抵抗(MΩ)100以上 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 給油不要 リード線長さ(mm)300 結線方式グロメット方式
1個
8,790 税込9,669
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
作動方式直動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)(雰囲気および使用流体)5~50 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)5~50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.12,2(A)→3(R)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.6(0.03),2(A)→3(R)0.8(0.04) 給油不要 寸法A(mm)56 寸法B(mm)49 寸法C(mm)63 寸法D(mm)53.2 耐衝撃(m/s2)117.7 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。 インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。
材質本体:アルミダイカスト、ケース:SPCC、株・ブルドン管:黄銅 結線方式リード線方式 リード線長さ(mm)約500 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.83 表示圧力範囲(MPa)0~1.0 使用温度範囲(℃)5~60 質量(kg)0.17 精度(%)F.S.±3 圧力調整範囲(MPa)0.1~0.83 誤差調圧指針:±0.05Mpa 繰返し精度±0.05Mpa(5~45℃) 応差(MPa)0.07以下 接点方式マイクロスイッチa接点(NO) 耐衝撃(m/s2)9.8 取付方向自由
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで軽い。 固着がない。 取付姿勢は自由。 給油の必要がない。 流体中の異物による漏れがない。 高頻度作動に耐える。 電流が小さい。焼損事故がない。 ソレノイドの断線、破損事故がない。 電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く) 寿命がきわめて長い。
使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9 位置数2 作動方式パイロット形 使用流体空気 絶縁種別B種 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 リード線長さ(mm)約300 結線方式グロメット方式
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。
使用流体空気 配管接続口径Rc1/8 使用温度範囲(℃)0~50 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 位置数2 作動方式直動形 応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時) 絶縁抵抗(MΩ)10 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)横方向1373.0(軸方向392.3) リード線長さ(mm)300 結線方式グロメット方式
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
形式標準タイプ 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)- 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.05、有効断面積(Cv値)(mm2)10.3(0.57) 給油不要 耐衝撃(m/s2)294.2(245)カッコ内は分割形マニホールド搭載の場合 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 バルブサイズ15(mm)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

省スペースとコスト・パフォーマンス重視のスタンダード仕様から、FA対応のハイスペック仕様まで、信頼性の高い基本機能をベースに、豊富なオプションとオーダーメイド、それにアディショナルパーツを生かした高度な電磁弁システムが、自在に構成できます。
ポート数3 使用流体空気 配管接続口径M5×0.8 切換方式2方向単動常時閉 質量(g)57 タイプ直接配管 使用温度範囲(℃)5~50 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 位置数2 作動方式直動形 有効断面積(mm2)(CV値)1(P)→2(A)0.6[0.03]/2(A)→3(R)0.8[0.04] 絶縁抵抗(MΩ)100以上 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)117.7 リード線長さ(mm)300 結線方式グロメット方式
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線方式2線式 周囲温度(℃)0~60 保存温度範囲(℃)-10~70 表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯 仕様【接点保護対策】要 漏れ電流(mA)0 応答時間1ms MAX. 絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 耐衝撃294.2m/s2(非繰返し) 耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz) 対応スリムシリンダ、ツインポートシリンダ、GA、ORC、ORCA、ORGA、ORK(Φ16除く)等
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトで軽い。 固着がない。 取付姿勢は自由。 給油の必要がない。 流体中の異物による漏れがない。 高頻度作動に耐える。 電流が小さい。焼損事故がない。 ソレノイドの断線、破損事故がない。 電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く) 寿命がきわめて長い。
使用流体空気 配管接続口径Rc1/4 質量(g)300 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 位置数2 作動方式直動形 応答時間ON時30ms/OFF時30ms 絶縁種別B種 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 リード線長さ(mm)約300
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

漏れが極めて少ないポペット、ダイアフラム構造で弁の固着がありません。
仕様●弁機能:常時閉(NC)●外部パイロット圧力(Mpa):パイロットエア圧力推奨0.2~0.3、MAX.0.7●外部パイロット接続口径:Φ6喰込継手(ナイロンチューブ用)●電圧の変化(%):±10●通電方法:連続通電 質量(kg)0.5 使用温度範囲(℃)5~60 ポート数3ポート(構造上2ポート弁としては使用不可) 使用圧力範囲(MPa)0~-0.1 作動方式外部パイロット形 使用流体真空、空気 絶縁種別B種 給油不要 リード線長さ(mm)約300 結線方式コンジット 配管接続口径Rc1/4 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)1.5(0.76) ポートの種類シングルソレノイド、エアパイロット
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線方式2線式 負荷電圧(V)DC10~28、AC85~115 負荷電流(mA)DC5~40、AC5~20 漏れ電流(mA)0 応答時間1ms MAX. 絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 耐電圧AC1500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間) 耐衝撃294.2m/s2(非繰返し) 耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz) 保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形) 表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯 周囲温度(℃)0~60 保存温度範囲(℃)-10~70 仕様【接点保護対策】要 対応ジグシリンダJ・JCシリーズ、ミニガイドスライダ、ガイド付ジグシリンダ、ツインロッドシリンダBシリーズ等
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形) 耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間) 対応スリムシリンダ、ツインポートシリンダ、GA、ORC、ORCA、ORGA、ORK(Φ16除く)、MRG、RAK、スイングシリンダ、ツイストシリンダ 応答時間1ms MAX. 絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 保存温度範囲(℃)-10~70 表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯 耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz) 周囲温度(℃)0~60 耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 ピンポイント除電を可能にしたブロータイプ。 従来では不可能とされていたチューブや金属パイプでのイオン搬送が可能。
付属品電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、接点切換スイッチ保護シール1枚 質量(g)190(本体のみ) 電源(V)DC24±5% 出力電圧(V)約2k(高周波タイプ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×30×54(本体のみ) 使用流体空気(水分、油分を除去した清浄な空気) 消費電流(mA)約100 使用環境室内0~40(結露なきこと) 表示LED電源:供給電源が入っている場合は電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時は異常表示LED(赤色)が点灯 使用エアー圧力(MPa)0.02~0.25(ノズルDTRY-NZR01NS使用時)0.02~0.12(ノズルDTRY-NZR02S使用時)0.02~0.12(導電性ウレタンチューブ、テフロンチューブ、シリコンチューブ使用時)0.05~0.25(ノズルDTRY-NZR100ND~500ND使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR20SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR21SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR01FT使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR200SP使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100B~500B使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100L~200L使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100U使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100FMT~200FMT使用時) イオンバランス±15V 供給エア流量(L/min)約100(ノズルDTRY-NZR01NSを使用、1次側圧力0.15MPa時、1ヘッドあたり) オゾン発生量(ppm)0.037以下(標準ノズル使用時、ノズル先端から300mm、1次側圧力0.25MPa時)
1個
61,980 税込68,178
欠品中

保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形) 周囲温度(℃)0~60 保存温度範囲(℃)-10~70 対応ノックシリンダ複動形、マルチマウントシリンダ、ペンシリンダ、ダイナシリンダ、SDシリンダ、TDA Φ6、AMT、ARTB等 応答時間1ms MAX. 絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間) 耐衝撃294.2m/s2(非繰返し) 耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
作動方式複動形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 給油不要
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

仕様【接点保護対策】要 保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形) 対応ノックシリンダ複動形、マルチマウントシリンダ、ダイナシリンダ、SDシリンダ、TDA Φ6、AMT等 応答時間1ms MAX. 絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 保存温度範囲(℃)-10~70 漏れ電流(mA)0 耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz) 配線方式2線式 周囲温度(℃)0~60 リード線PVC0.2SQ×2芯×1000 耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。省エネ&サイレントのマイクロエジェクタ。業界最高水準の静音(静音タイプマフラ使用時)、空気消費量20%削減(メーカー従来比)。低圧仕様もラインナップ。
1袋(5個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形) 耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間) 対応ペンシリンダ 負荷電圧(V)DC10~28 応答時間1ms MAX. 絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 保存温度範囲(℃)-10~70 漏れ電流(mA)1MAX.(DC24Vにて) 表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯 耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz) 配線方式2線式 周囲温度(℃)0~60 リード線PVC 0.2SQ×2芯×1000mm 負荷電流(mA)4~50 耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

仕様【接点保護対策】要 耐電圧AC1500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間) 対応ジグシリンダJシリーズ、TDA Φ10~32(従来形)、スライドユニット 負荷電圧(V)DC10~30、AC85~115(r.m.s) 応答時間1ms MAX. 絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 保存温度範囲(℃)-10~70 漏れ電流(mA)0 表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯 耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz) 配線方式2線式 周囲温度(℃)0~60 耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
作動方式複動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 保証耐圧力(MPa)1.03 使用温度範囲(℃)0~60 給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース) 繰返し精度(mm)±0.05 クッションゴムバンパ方式 ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0 平行度(mm)(走り)0.1 直角度(mm)0.1(先端プレート)
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式直動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2) 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
形式標準タイプ 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)- 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 給油不要 耐衝撃(m/s2)294.2 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 バルブサイズ10(mm)
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
形式低電流タイプ 作動方式内部パイロット形 配管接続口径Φ6継手 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 給油不要 耐衝撃(m/s2)245 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 電圧(V)DC24
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
形式低電流タイプ 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 電圧(V)DC24 使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)- 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)294.2 バルブサイズ10(mm)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

シール方式は、ポペットタイプ採用ドレンなどによる固着現象が少なく、切替作動が確実。 Oリングに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える、豊富なオプション。LEDインジケータ付が一段とシンプルにリフレッシュ。
使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~50 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 位置数2 作動方式直動形 絶縁抵抗(MΩ)10 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)横方向1373.0(軸方向294.2) リード線長さ(mm)300 結線方式グロメット方式
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
仕様●バルブ仕様:T1、T2、T3、T4、T5、TA、TB、TC用
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
仕様●バルブ仕様:T1、T2、T3、T4、T5、TA、TB、TC用
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。MEDシリーズは、同一ノズル径で約2倍の吸込流量が得られる2段ノズル構造です。
用途圧縮空気から負圧を発生させる事ができる真空発生器(エジェクタ) 形式取付エジェクタ(マニホールド取付用) 電圧(V)DC24
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。 仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:シングルソレノイド 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)117.7 配管接続口径M5×0.8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04,2(B)0.12・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A),2(B)0.6(0.03)・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8(0.04)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量、コンパクトな、2・3ポート直動形電磁真空弁です。強制離脱や真空破壊のできる真空・正圧併用タイプもシリーズ化されています。
作動方式外部パイロット形 配管接続口径(メイン)M5×0.8、(パイロット)M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)(メイン)-0.1~0.15、(パイロット)0.2~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23) 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 適合真空用 仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式直動形 配管接続口径M3×0.5 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2) 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式標準タイプ 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 電圧(V)DC24 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.01/0.02以下 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) 配管接続口径M3×0.5 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26 ポートの種類シングルソレノイド
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
仕様●バルブ仕様:T0用 リード線長さ(mm)300 コネクタ仕様コネクタ、リード線長さ300mm
1個
299 税込329
当日出荷