「延長 継手 配管」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状延長継手 使用流体空気 接続ねじ種類M 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 付属品ガスケット1個付
1袋(10個)
949 税込1,044
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形式延長ブッシュ(継手) 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ 使用真空圧力(kPa)-100
1袋(10個)
699 税込769
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状違径延長ソケット
1袋(10個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状旋回継手 使用流体空気 材質(本体)黄銅(ニッケルめっき) 接続ねじ種類M 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 有効断面積(mm2)2.1 保証耐圧力(MPa)1.35 付属品ガスケット1個付 質量(g)4.7 接続ねじM5X0.8(めねじ・おねじ)
1袋(10個)
2,098 税込2,308
6日以内出荷

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ブッシュ 使用流体空気 材質(本体)黄銅(ニッケルめっき) 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35
1袋(5個)
399 税込439
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5個)
499 税込549
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コガネイTAC継手
形状延長継手 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 ねじの種類(めねじ/おねじ)M 管接続口径M3×0.5 ねじ規格ミリサイズ
1袋(10個)
5,798 税込6,378
9日以内出荷

形状延長ブッシュ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 ねじの種類R/Rc 管接続口径R1/4・Rc1/8 使用温度範囲(℃)0~60 ねじ規格インチサイズ
1袋(10個)
1,698 税込1,868
9日以内出荷

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 バーブ接続式チューブ固定タイプの継手
形状ブッシュ ねじの種類(めねじ)M/R 管接続口径M5×0.8・Rc/14 ねじ規格ミリサイズ/インチサイズ
1袋(5個)
519 税込571
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
使用流体圧縮空気/真空 最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999 使用温度範囲(℃)0~60
1袋(10個)
1,298 税込1,428
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)