小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。
ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。
除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。
高周波AC方式の優れたイオンバランスと豊富なノズル種類、ピンポイントから幅広ワークまで除電を可能。
放電針脱着メンテナンスが簡単。
CEマーキング対応。
付属品電源信号ケーブル(2m)、ブラケット
質量(g)60
タイプ標準タイプ
出力CHECK LED、ALARM LED点灯時接点出力(24V 50mA MAX オープンドレン)
電源DC24V±5%
表示(緑)電源投入時点灯、(青)放電時点灯、(黄)放電異常時点灯、(赤)機能異常時点灯
出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)
制御(イオナイザーON/OFF)0Vと短絡で放電停止(無電圧入力 内部降下電圧0.5V以下)
使用流体空気(水分・油分を除去した清浄な空気)
消費電流(mA)約70
使用環境室内0~40℃、15~65%RH(結露なきこと)
使用エアー圧力(MPa)0.05~0.5
イオンバランス±15V以内(標準ノズル使用、ノズル先端から50mm、供給エア圧力0.3MPa時)
除電時間(秒)0.5以下
消費エア流量(L/min[ANR])280
オゾン発生量(ppm)0.03以下(標準ノズル使用、ノズル先端から300mm、供給エア圧力0.3MPa時)
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
仕様放電針ノズル20個、中間ブラケット添付1個
長さ(mm)1100
ノズル標準流量
材質(放電針)タングステン
1個
¥109,800
税込¥120,780
20日以内出荷
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。
ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。
除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。
ブロー時に外気を吸引しエア消費を抑えた省エアタイプ。
高周波AC方式、ピンポイントから幅広ワークまで除電が可能。
放電針脱着が簡単。
CEマーキング対応。
付属品電源信号ケーブル(2m)、ブラケット
質量(g)75
タイプ省エアタイプ
出力CHECK LED、ALARM LED点灯時接点出力(24V 50mA MAX オープンドレン)
電源DC24V±5%
表示(緑)電源投入時点灯、(青)放電時点灯、(黄)放電異常時点灯、(赤)機能異常時点灯
出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)
制御(イオナイザーON/OFF)0Vと短絡で放電停止(無電圧入力 内部降下電圧0.5V以下)
使用流体空気(水分・油分を除去した清浄な空気)
消費電流(mA)約70
使用環境室内0~40℃、15~65%RH(結露なきこと)
使用エアー圧力(MPa)0.05~0.5
イオンバランス±15V以内(標準ノズル使用、ノズル先端から50mm、供給エア圧力0.3MPa時)
除電時間(秒)0.8以下
消費エア流量(L/min[ANR])60
オゾン発生量(ppm)0.03以下(標準ノズル使用、ノズル先端から300mm、供給エア圧力0.3MPa時)
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
仕様放電針ノズル15個、中間ブラケット添付0個
長さ(mm)850
ノズル標準流量
材質(放電針)タングステン
1個
¥99,980
税込¥109,978
20日以内出荷
仕様放電針ノズル10個、中間ブラケット添付0個
長さ(mm)600
ノズル標準流量
材質(放電針)タングステン
1個
¥92,980
税込¥102,278
10日以内出荷
仕様放電針ノズル60個、中間ブラケット添付4個
長さ(mm)3100
ノズル標準流量
材質(放電針)タングステン
1個
¥199,800
税込¥219,780
20日以内出荷
仕様放電針ノズル40個、中間ブラケット添付3個
長さ(mm)2100
ノズル標準流量
材質(放電針)タングステン
1個
¥149,800
税込¥164,780
20日以内出荷
仕様放電針ノズル5個、中間ブラケット添付0個
長さ(mm)350
ノズル標準流量
材質(放電針)タングステン
1個
¥81,980
税込¥90,178
10日以内出荷
仕様放電針ノズル35個、中間ブラケット添付2個
長さ(mm)1850
ノズル標準流量
材質(放電針)タングステン
1個
¥139,800
税込¥153,780
20日以内出荷
仕様放電針ノズル15個、中間ブラケット添付0個
長さ(mm)850
ノズル標準流量
材質(放電針)シリコン
1個
¥149,800
税込¥164,780
25日以内出荷
仕様放電針ノズル15個、中間ブラケット添付0個
長さ(mm)850
ノズル小流量
材質(放電針)タングステン
1個
¥99,980
税込¥109,978
25日以内出荷
仕様放電針ノズル10個、中間ブラケット添付0個
長さ(mm)600
ノズル小流量
材質(放電針)タングステン
1個
¥92,980
税込¥102,278
31日以内出荷
仕様放電針ノズル5個、中間ブラケット添付0個
長さ(mm)350
ノズル標準流量
材質(放電針)シリコン
1個
¥98,980
税込¥108,878
25日以内出荷
仕様放電針ノズル30個、中間ブラケット添付2個
長さ(mm)1600
ノズル標準流量
材質(放電針)タングステン
1個
¥129,800
税込¥142,780
20日以内出荷
仕様放電針ノズル10個、中間ブラケット添付0個
長さ(mm)600
ノズル標準流量
材質(放電針)シリコン
1個
¥119,800
税込¥131,780
25日以内出荷
仕様放電針ノズル25個、中間ブラケット添付1個
長さ(mm)1350
ノズル標準流量
材質(放電針)タングステン
1個
¥119,800
税込¥131,780
20日以内出荷
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。
ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。
広範囲の除電に効果を発揮するファンタイプ。
作業台やパレット上の除電に最適。
小型高圧トランスを内蔵し、電源は低電圧DC電源の供給で使用できます。
付属品広角ルーバー1個、電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、背面フィルタ1枚、放電針清掃ブラシ1本、接点切換スイッチ保護シール1枚
質量(g)400
電源DC24V±5%
出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)61×80×100
消費電流(mA)240
最大風量(m3/min)0.5(風量調整ツマミによる無段階)
使用環境室内0~40℃(結露なきこと)
表示LED電源:電源スイッチオンで本体前面の電源スイッチLED(照光式押しボタンスイッチ:緑色)、高圧電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時に本体前面の異常表示LED(赤色)が点灯
イオンバランス±10V
除電時間(秒)3以下
オゾン発生量(ppm)0.04以下
1個
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。
ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。
広範囲の除電に効果を発揮するファンタイプ。
作業台やパレット上の除電に最適。
エアの供給が不要で、設置場所や用途で選択可能。
幅の広いワークを高速除電。
CEマーキング適合品。
付属品電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、放電針清掃ブラシ1本、接点切換スイッチ保護シール1枚
質量(kg)約2.1
電源(V)DC24±5%
出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120.5×308×118
消費電流(mA)260
最大風量(m3/min)1.3(風量調整ツマミによる無段階調節)
使用環境室内0~40(結露なきこと)
表示LED電源:電源スイッチオンで本体前面の電源スイッチLED(照光式押しボタンスイッチ:緑色)、高圧電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時に本体前面の異常表示LED(赤色)が点灯
イオンバランス±15V
除電時間(秒)2以下
オゾン発生量(ppm)0.03以下
1個
¥76,980
税込¥84,678
6日以内出荷
関連キーワード