81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 使用流体空気 材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき 材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状ストレート
1袋(10個)
2,088 税込2,297
9日以内出荷

1個
249 税込274
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個(5個)ほか
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ストレート 使用流体空気 材質(本体)黄銅(ニッケルめっき) 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35
1袋(10個)
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
699 税込769
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ストレート 使用流体空気 材質(本体)ステンレス 接続ねじ種類M 適合チューブ外径(Φmm)1.8 適合チューブ内径(Φmm)1 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 有効断面積(mm2)0.25 保証耐圧力(MPa)1.35 付属品ガスケット、ホルダ各1個付
1袋(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状ストレート
1個(5個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 使用流体空気/真空 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ストレート 使用流体空気 接続ねじ種類M 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 付属品ガスケット1個付
1袋(10個)
799 税込879
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ストレート 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35
1袋(5個)ほか
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状ユニオンストレート 使用流体空気 材質(本体)樹脂 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 最高真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状ストレート
1袋(10個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状ストレート 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 最高真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
189 税込208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手
形状ストレート
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 バーブ接続式チューブ固定タイプの継手
形状ユニバーサルエルボ ねじの種類(めねじ/おねじ)M 管接続口径M5×0.8 ねじ規格ミリサイズ
1袋(5個)
2,398 税込2,638
11日以内出荷

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 バーブ接続式チューブ固定タイプの継手
形状エルボ ねじの種類(めねじ/おねじ)M 管接続口径M5×0.8 ねじ規格ミリサイズ
1袋(10個)
1,498 税込1,648
11日以内出荷

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 バーブ接続式チューブ固定タイプの継手
形状カップリン ねじの種類(めねじ)M 管接続口径M5×0.8 ねじ規格ミリサイズ
1袋(10個)
1,298 税込1,428
11日以内出荷

着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状ユニオンストレート
1袋(10個)
2,998 税込3,298
9日以内出荷

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 バーブ接続式チューブ固定タイプの継手
形状ブッシュ ねじの種類(めねじ)M/R 管接続口径M5×0.8・Rc/14 ねじ規格ミリサイズ/インチサイズ
1袋(5個)
519 税込571
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 バーブ接続式チューブ固定タイプの継手
形状ユニバーサルティー 管接続口径M5×0.8 ねじ規格ミリサイズ
1袋(5個)
1,598 税込1,758
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 バーブ接続式チューブ固定タイプの継手
形状ユニバーサルエルボ 管接続口径M5×0.8 ねじ規格ミリサイズ
1袋(5個)
1,698 税込1,868
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状ストレート 使用流体空気 接続ねじ種類M 適合チューブ外径(Φmm)6 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 最高真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ 全長(mm)17 質量(g)4.5 寸法L(mm)14 寸法H(mm)10 寸法A(mm)3 接続ねじM5X0.8 寸法B(mm)17 寸法C(mm)11.7 寸法X(mm)11.8 寸法Y(mm)3.6 寸法R(mm)M5×0.8
1個
249 税込274
当日出荷

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 バーブ接続式チューブ固定タイプの継手
形状エアマニホールド 使用流体空気 ねじの種類(めねじ)M/R 管接続口径M5×0.8・Rc1/8 ねじ規格ミリサイズ/インチサイズ
1袋(5個)
10,980 税込12,078
11日以内出荷

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 バーブ接続式チューブ固定タイプの継手
形状ストレート
1袋(10個)
1,098 税込1,208
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状めすストレート
1袋(10個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状ユニオンストレート
1個(5個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 バーブ接続式チューブ固定タイプの継手
形状プラグ ねじの種類(おねじ)M 管接続口径M5×0.8 ねじ規格ミリサイズ
1袋(10個)
779 税込857
11日以内出荷

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 バーブ接続式チューブ固定タイプの継手
形状ストレート 仕様ガスケット 材質(本体)ステンレスに合成ゴム(NBR)焼き付
1袋(100個)
1,998 税込2,198
11日以内出荷

揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手
形状ストレート
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状ストレート
1袋(10個)
2,498 税込2,748
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状ユニオンストレート 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 最高真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状クイック継手ミニユニオンストレート
1袋(10個)
4,398 税込4,838
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状六角穴付ストレート
1袋(10個)
2,198 税込2,418
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状ユニオンストレート
1袋(10個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状六角穴付ストレート
1袋(10個)
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状6角穴付ストレート 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 最高真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
189 税込208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コネクタバンドの利用で複数のコネクタを縦・横自由に組合せ可能。
形状ストレート
1個
859 税込945
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
899 税込989
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)