6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。コネクタバンドの利用で複数のコネクタを縦・横自由に組合せ可能。
質量(g)11 タイプミニタイプ用 形式ストレート形(コネクタ) 使用温度範囲(℃)0~60 有効断面積(mm2)4.3 寸法L1(mm)22 最高使用圧力(MPa)0.9 寸法L2(mm)12 使用流体空気 寸法B2(mm)14.1 寸法J(mm)10 寸法B1(mm)37.1 寸法C1(mm)11 寸法C2(mm)11.6 寸法B3(mm)23 寸法F1(mm)12.2 寸法F2(mm)13.8 使用真空圧力(kPa)-100 チューブ外径D1(Φmm)4 チューブ外径D2(Φmm)6 推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
1個
849 税込934
翌々日出荷

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。コネクタバンドの利用で複数のコネクタを縦・横自由に組合せ可能。
形式エルボ形(コネクタ) 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ 使用真空圧力(kPa)-100
1個
769 税込846
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクタバンドの利用で複数のコネクタを縦・横自由に組合せ可能。
形状ミニストレート 寸法H(mm)11.8 寸法L1(mm)22 寸法F(mm)13.8 寸法L2(mm)12 寸法J(mm)10 寸法C2(mm)11 寸法B3(mm)22.6 寸法P2(Φmm)7.8
1個
799 税込879
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コネクタバンドの利用で複数のコネクタを縦・横自由に組合せ可能。
形状ストレート
1個
859 税込945
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コネクタバンドの利用で複数のコネクタを縦・横自由に組合せ可能。
形状エルボ
1個
859 税込945
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)