1,009件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
ねじの種類Rc
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~40 ダイレクトマウント取付で、最小・最軽量。ベーシックシリンダのみで、全ての組立工程の製作が可能な豊富なバリエーション構成。H1グリス標準対応。
スイッチ種類有接点タイプ、表示灯なし、DC5~28V/AC85~115V、リード線横出し
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダー径(Φmm)16 作動方式複動形
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)20 作動方式複動形
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)16 作動方式複動形
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダー径(Φmm)20 作動方式複動形
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25 作動方式押出単動形
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)12 作動方式複動形
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
作動方式複動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)0~60 給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース) 繰返し精度(mm)±0.05 許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01 シリンダー径(Φmm)10 機能スタンダードシリンダ クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式 公差(mm)0~+1(ストローク) 許容積載荷重(kg)16.6(最大)
1個
特価
53,980 税込59,378
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (405種類の商品があります)


シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)16 ストローク(mm)1525 作動方式複動形
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)25 ストローク(mm)300 作動方式複動形
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)16 ストローク(mm)1975 作動方式複動形
1個
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)20 作動方式複動形
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)25 ストローク(mm)150 作動方式複動形
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
作動方式複動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 保証耐圧力(MPa)1.03 使用温度範囲(℃)0~60 給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース) 繰返し精度(mm)±0.05 クッションゴムバンパ方式 ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0 平行度(mm)(走り)0.1 直角度(mm)0.1(先端プレート)
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
作動方式複動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 保証耐圧力(MPa)1.03 使用温度範囲(℃)0~60 給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース) 繰返し精度(mm)±0.05 クッションゴムバンパ方式 ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0 平行度(mm)(走り)0.1 直角度(mm)0.1(先端プレート)
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)32 作動方式複動形
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (341種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)25 ストローク(mm)1450 作動方式複動形
1個
特価
44,980 税込49,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
リード線長さ(mm)3000 スイッチ種類有接点タイプ、表示灯なし、DC5V~28V、AC85~115V、リード線横出し
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25 ストローク(mm)5 作動方式複動形
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 仕様ツインロッドシリンダ 取付サイドマウント 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (712種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
ストローク(mm)5 作動方式複動・片ロッド形
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)16 ストローク(mm)200 作動方式複動形
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
作動方式押出単動形
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (621種類の商品があります)


1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)