シリンダー径(Φmm)16
作動方式複動形
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)63
ストローク(mm)75
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)63
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)50
作動方式複動形
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)50
ストローク(mm)75
作動方式複動形
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32
ストローク(mm)75
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)63
ストローク(mm)75
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)32
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)32
ストローク(mm)75
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)25
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)40
ストローク(mm)75
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)50
ストローク(mm)75
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)25
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)50
作動方式複動形
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)80
ストローク(mm)75
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)80
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)40
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)20
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)32
ストロークS1(mm)75
作動方式複動形
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
作動方式ダブルピストン複動形
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.32
使用温度範囲(℃)0~60
給油不要
取付方式テーブル固定形
タイプセンサタイプ
ストローク調整範囲(mm)±10
作動方式ダブルピストン複動形
配管接続口径Rc1/8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9
保証耐圧力(MPa)1.32
使用温度範囲(℃)0~60
給油不要
取付方式プレート固定形
タイプセンサタイプ
シリンダー径(Φmm)25
クッションショックアブソーバ(オプション)
ストローク調整範囲(mm)±10
ロッド不回転精度(°)±0.02
関連キーワード