7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線方式2線式 負荷電圧(V)DC10~28、AC85~115 負荷電流(mA)DC5~40、AC5~20 漏れ電流(mA)0 応答時間1ms MAX. 絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 耐電圧AC1500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間) 耐衝撃294.2m/s2(非繰返し) 耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz) 保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形) 表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯 周囲温度(℃)0~60 保存温度範囲(℃)-10~70 仕様【接点保護対策】要 対応ジグシリンダJ・JCシリーズ、ミニガイドスライダ、ガイド付ジグシリンダ、ツインロッドシリンダBシリーズ等
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
作動方式複動形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 給油不要
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

仕様【接点保護対策】要 保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形) 対応ノックシリンダ複動形、マルチマウントシリンダ、ダイナシリンダ、SDシリンダ、TDA Φ6、AMT等 応答時間1ms MAX. 絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 保存温度範囲(℃)-10~70 漏れ電流(mA)0 耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz) 配線方式2線式 周囲温度(℃)0~60 リード線PVC0.2SQ×2芯×1000 耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
用途ワークのチャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合わせで容易にロボットアームの設計が可能です。各種エア駆動式ハンド、メカ駆動式ハンドをご用意。 作動方式複動形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 給油不要
1個
66,980 税込73,678
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
用途ワークのチャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合わせで容易にロボットアームの設計が可能です。各種エア駆動式ハンド、メカ駆動式ハンドをご用意。 作動方式複動形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 給油不要 繰返し精度(mm)±0.01 最高作動頻度(min-1)120
1個
55,980 税込61,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
用途ワークのチャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合わせで容易にロボットアームの設計が可能です。各種エア駆動式ハンド、メカ駆動式ハンドをご用意。 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 作動方式複動形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要
1個
53,980 税込59,378
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
保護構造IP67(IEC規格)、JISC0920(防浸形) 応答時間1ms(MAX.) 絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガーにて、ケース・リード線端末間) 保存温度範囲(℃)-10~70 動作表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯 耐衝撃(m/s2)294.2(非繰返し) 耐振動(m/s2)88.3(複振幅1.5mm・10~55Hz) 周囲温度(℃)0~60 耐電圧(V)AC500(50/60Hz)1分間(ケース・リード線端末間)
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)