「3p コガネイ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.35
最大作動頻度(Hz)5
給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
配管接続口径M5×0.8
低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
作動方式ストレートプランジャ
配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))
ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(主軸)ステンレス
材質(パッキング)合成ゴム
材質(ローラー部)ステンレス
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。コンパクトな設計でセルフリリーフ形、ノンリリーフ形(準標準品)を用意。
用途制御弁を手や足で操作し主軸切換えます。半自動機やエアを用いた治具のシリンダ制御やエア流路切換えに最適です。
1袋(5個)
¥659
税込¥725
当日出荷
付属品ロックナット(110-21A)・ロックワッシャ(100-35) 各1個
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.35
給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
配管接続口径M5×0.8
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。コンパクトな設計でセルフリリーフ形、ノンリリーフ形(準標準品)を用意。
用途制御弁を手や足で操作し主軸切換えます。半自動機やエアを用いた治具のシリンダ制御やエア流路切換えに最適です。
このアクチュエータは、0.27MPa以上のエアパイロットを受けたときに直ちに作動し、そのままパイロット圧があっても、約0.5秒後に復帰する特殊な機能を持っています。
保持形バルブ(4PP)と組み合わせれば、エアパイロットが片側にあってもバルブを元の位置に復帰させることができます。
主にワンショット回路などに使用され、このアクチュエータを使うことによって回路をシンプルにすることができます。
エアパイロットは、流量に余裕を持って与えてください。徐々に加圧する使い方はできません。
材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)
質量(g)122
タイプエアパイロットセルフリターン形
使用圧力範囲(MPa)0.27~0.9
使用圧力(MPa)0.27
保証耐圧力(MPa)1.35
給油要
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
使用流体空気
最大作動頻度(Hz)5
有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27)
給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
使用温度範囲(℃)0~60
材質本体・主軸:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、Oリング:合成ゴム
材質本体:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、主軸:ステンレス、Oリング:合成ゴム
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9
有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27)
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.35
最大作動頻度(Hz)5
給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら、圧力指示精度フルスケール±1%以下を確保。機械的寿命は、FS作動において20万回。(絞り弁内蔵時)
仕様●精度保証温度範囲(℃):25±5
材質(本体)SPCC(圧力計ケース)
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)0.25
外径(Φmm)40(目盛板外径)
精度±1%F.S.(0.003MPa)
材質(ケース)樹脂(ABS/POM)
使用流体空気
温度係数0.05%F.S./℃
耐衝撃(m/s2)9.8以下
配管接続口径R1/4(M5×0.8)
最小目盛(MPa)0.005
圧力範囲(MPa)0~0.3
低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
仕様●弁機能:NC(常時閉)●3(R)ポート継手:なし●バルブストローク(mm):(作動までの動き)2、(作動後の許される動き)3.5、(全体の動き)5.5
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60
ポート数3ポート
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
作動方式ストレートプランジャ
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.35
操作力(N)(空気圧力0.9MPaの時)24.5
給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))
配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
1個
¥3,398
税込¥3,738
9日以内出荷
シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
仕様●弁機能:シングルソレノイド
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式内部パイロット形
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.05
耐圧力(MPa)1.05
取付方向自由
給油不要
耐衝撃(m/s2)117.7
ポジション2ポジション
配管接続口径M5×0.8
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04,2(B)0.12・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A),2(B)0.6(0.03)・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8(0.04)
シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
作動方式直動形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)(雰囲気および使用流体)5~50
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)5~50
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.12,2(A)→3(R)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.6(0.03),2(A)→3(R)0.8(0.04)
給油不要
寸法A(mm)56
寸法B(mm)49
寸法C(mm)63
寸法D(mm)53.2
耐衝撃(m/s2)117.7
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9
質量(g)120
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.35
最大作動頻度(Hz)10
給油不要
省スペースとコスト・パフォーマンス重視のスタンダード仕様から、FA対応のハイスペック仕様まで、信頼性の高い基本機能をベースに、豊富なオプションとオーダーメイド、それにアディショナルパーツを生かした高度な電磁弁システムが、自在に構成できます。
ポート数3
使用流体空気
配管接続口径M5×0.8
切換方式2方向単動常時閉
質量(g)57
タイプ直接配管
使用温度範囲(℃)5~50
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
位置数2
作動方式直動形
有効断面積(mm2)(CV値)1(P)→2(A)0.6[0.03]/2(A)→3(R)0.8[0.04]
絶縁抵抗(MΩ)100以上
保証耐圧力(MPa)1.05
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)117.7
リード線長さ(mm)300
結線方式グロメット方式
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
形式標準タイプ
作動方式内部パイロット形
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.05、有効断面積(Cv値)(mm2)10.3(0.57)
給油不要
耐衝撃(m/s2)294.2(245)カッコ内は分割形マニホールド搭載の場合
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
バルブサイズ15(mm)
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
仕様●弁機能:NO(常時開)
ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)
質量(kg)0.09
材質(本体)亜鉛ダイカスト
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60
ポート数3ポート
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
作動方式ピンプランジャ
材質(ローラー部)ステンレス
材質(パッキング)合成ゴム
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.35
給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))
材質(主軸)ステンレス
配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))
ポートなし
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.05
給油不要
ポート数5ポート
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
ベース取付ベースなし
ポジション2ポジション
材質アルミダイカスト
質量(kg)0.29
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60
最高使用圧力(MPa)0.73
感度0.001(Mpa)
空気消費量(L/min)(ANR)5
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.03
設定圧力範囲(MPa)0.005~0.25
給油不要
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式直動形
配管接続口径M3×0.5
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
給油不要
耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。
仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:シングルソレノイド
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式内部パイロット形
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.05
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)117.7
配管接続口径M5×0.8
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04,2(B)0.12・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A),2(B)0.6(0.03)・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8(0.04)
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
形式標準タイプ
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
給油不要
耐衝撃(m/s2)294.2
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
バルブサイズ10(mm)
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式直動形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
給油不要
耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008
ニュートラル状態がなく、給気⇔排気の切替えが安全確実。
排気ポートには、急激な排気を抑えるオリフィスを設定。
仕様【ポジション数】2ポジション、【ポート数】3ポート、【ノブ操作力(N・cm)】0.69、【ノブ操作角度】60°
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
有効断面積(mm2)(CV値)【P・A】15(0.83)、【R】10(0.56)
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.32
取付方向自由
給油不要
材質(ノブ)樹脂
操作方式手動方式ノブ形
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。
作動方式直動形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.12,2(A)→3(R)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.6(0.03),2(A)→3(R)0.8(0.04)
給油不要
耐衝撃(m/s2)117.7
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径2.5~10mmの単動シリンダの駆動制御や、電空リレーなどに最適です。バルブ幅10mm、1.7Wの低消費電力の小形電磁弁。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。
仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:シングルソレノイド
適合直接配管
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式内部パイロット形
使用流体空気
応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008以下
保証耐圧力(MPa)1.05
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向392.3)
配管接続口径M3×0.5
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04/4(A)→5(R1)/2(B)→3(R2)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A)0.2(0.01)/4(A)→5(R1)/2(B)→3(R2)0.3(0.02)
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
作動方式ローラカム
配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))
質量(kg)0.1
ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(主軸)ステンレス
材質(パッキング)合成ゴム
材質(ローラー部)ステンレス
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
ストローク(mm)5
作動方式複動・片ロッド形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)10
作動方式複動・片ロッド形
配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用温度範囲(℃)0~60
推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
使用真空圧力(kPa)-100
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。圧力センサで検出できないワーク吸着検出を流量センサで検出。1台のコントローラで4点同時検出。パソコンとの接続可能。微差圧対応タイプの4モード。
シリンダー径(Φmm)8
作動方式複動・片ロッド形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)20
作動方式複動・片ロッド形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)10
作動方式複動・片ロッド形
シリンダー径(Φmm)4.5
作動方式複動・片ロッド形
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)5
作動方式複動・片ロッド形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)25
作動方式複動・片ロッド形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)20
作動方式複動・片ロッド形
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。1台のコントローラで4点同時検出。出力モードは、汎用タイプと微小ワーク検出に便利な微差圧対応タイプの2モード。
関連キーワード
1
2
3
次へ