カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • ATHENA(アテナ)(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
  • CKD(9)
  • HELLA PAGID(1)
  • KSフィルター(1)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • SMC(16)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • タンガロイ(2)
  • トップ工業(1)
  • フリッツメディコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4f430」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドユニット SUPS16 コガネイ

    スライドユニット SUPS16

    コガネイ
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    タイプセンサタイプ取付方式プレート固定形使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ(オプション)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32シリンダー径(Φmm)16給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.05
関連キーワード
d4303特集
  • おすすめ人気ランキング
  • d4303