シリンダ内径(Φmm)63
ストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
仕様スリムブロックシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッション可変式(ストローク15mm)
使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7
使用流体空気
本体形状ブロック形
保証耐圧力(MPa)1.03
給油不要
配管接続口径Rc1/4
作動速度範囲(mm/s)30~500
シリンダ内径(Φmm)63
ストローク(mm)75
作動方式複動片ロッド
仕様スリムブロックシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッション可変式(ストローク15mm)
使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7
使用流体空気
本体形状ブロック形
保証耐圧力(MPa)1.03
給油不要
配管接続口径Rc1/4
作動速度範囲(mm/s)30~500
シリンダ内径(Φmm)63
ストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
仕様スリムブロックシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッション可変式(ストローク15mm)
使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7
使用流体空気
本体形状ブロック形
保証耐圧力(MPa)1.03
給油不要
配管接続口径Rc1/4
作動速度範囲(mm/s)30~500
シリンダ内径(Φmm)63
ストローク(mm)25
作動方式複動片ロッド
仕様スリムブロックシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッション可変式(ストローク15mm)
使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7
使用流体空気
本体形状ブロック形
保証耐圧力(MPa)1.03
給油不要
配管接続口径Rc1/4
作動速度範囲(mm/s)30~500
シリンダ内径(Φmm)63
ストローク(mm)250
作動方式複動片ロッド
仕様スリムブロックシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッション可変式(ストローク15mm)
使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7
使用流体空気
本体形状ブロック形
保証耐圧力(MPa)1.03
給油不要
配管接続口径Rc1/4
作動速度範囲(mm/s)30~500
シリンダ内径(Φmm)63
ストローク(mm)200
作動方式複動片ロッド
仕様スリムブロックシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッション可変式(ストローク15mm)
使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7
使用流体空気
本体形状ブロック形
保証耐圧力(MPa)1.03
給油不要
配管接続口径Rc1/4
作動速度範囲(mm/s)30~500
シリンダ内径(Φmm)63
ストローク(mm)500
作動方式複動片ロッド
仕様スリムブロックシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッション可変式(ストローク15mm)
使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7
使用流体空気
本体形状ブロック形
保証耐圧力(MPa)1.03
給油不要
配管接続口径Rc1/4
作動速度範囲(mm/s)30~500
シリンダ内径(Φmm)63
ストローク(mm)400
作動方式複動片ロッド
仕様スリムブロックシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッション可変式(ストローク15mm)
使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7
使用流体空気
本体形状ブロック形
保証耐圧力(MPa)1.03
給油不要
配管接続口径Rc1/4
作動速度範囲(mm/s)30~500
シリンダ内径(Φmm)63
ストローク(mm)300
作動方式複動片ロッド
仕様スリムブロックシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッション可変式(ストローク15mm)
使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7
使用流体空気
本体形状ブロック形
保証耐圧力(MPa)1.03
給油不要
配管接続口径Rc1/4
作動速度範囲(mm/s)30~500
シリンダ内径(Φmm)63
ストローク(mm)150
作動方式複動片ロッド
仕様スリムブロックシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッション可変式(ストローク15mm)
使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7
使用流体空気
本体形状ブロック形
保証耐圧力(MPa)1.03
給油不要
配管接続口径Rc1/4
作動速度範囲(mm/s)30~500
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式ブラケット
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
仕様●寸法BJ(mm):8(0~0.1)
寸法T(mm)12
寸法G(mm)5
寸法Q(mm)15
寸法R(mm)7
シリンダー径(Φmm)6
寸法BC(mm)27.5
適合シリンダBDA、BSA、BTA、BDAD(ロッド側用)
マウントフランジAマウント
寸法BG(mm)3.5
寸法AP(mm)3.5
寸法AF(mm)6
寸法BH(mm)2(0~0.05)
1個
¥598
税込¥658
翌々日出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状ブランチティー
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状クロス
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
仕様●寸法BJ(mm):8(0~0.1)
寸法T(mm)12
寸法G(mm)5
寸法Q(mm)15
寸法R(mm)7
シリンダー径(Φmm)6
寸法BC(mm)27.5
適合シリンダBDAL、BSAL、BTAL、BDADL(ロッド側用)
マウントフランジAマウント
寸法BG(mm)3.5
寸法AP(mm)3.5
寸法AF(mm)6
寸法BH(mm)2(0~0.05)
1個
¥598
税込¥658
6日以内出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状ブランチティー
使用流体空気
接続ねじ種類R
適合チューブ外径(Φmm)6
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
最高真空圧力(kPa)-100
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
接続ねじ1/8
1個
¥419
税込¥461
7日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
使用温度範囲(℃)0~60
クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式複動形
繰返し精度(mm)±0.05
機能対称形シリンダ
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.05
公差(mm)0~+1(ストローク)
給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)
配管接続口径M5×0.8
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60
形状ブランチティー
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状ブランチティー
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
ねじの種類R
管接続口径R1/8
使用温度範囲(℃)0~60
ねじ規格インチサイズ
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形状ブランチティー
適合チューブ外径(Φmm)6
使用流体圧縮空気/真空
最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999
使用温度範囲(℃)0~60
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形状クロスB(違径)
適合チューブ外径(Φmm)4、6
使用流体圧縮空気/真空
最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999
使用温度範囲(℃)0~60
1袋(10個)
¥7,898
税込¥8,688
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25
ストローク(mm)500
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)25
ストローク(mm)400
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)25
ストローク(mm)350
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)25
ストローク(mm)300
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)25
ストローク(mm)250
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)25
ストローク(mm)200
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)25
ストローク(mm)800
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)25
ストローク(mm)700
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)25
ストローク(mm)650
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)25
ストローク(mm)600
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)25
ストローク(mm)550
作動方式複動形
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)25
ストローク(mm)1000
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)20
ストローク(mm)500
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)20
ストローク(mm)200
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)20
ストローク(mm)400
作動方式複動形
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ