カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(263)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(1)
  • VISHAY(38)
  • バクマ工業(27)
  • 日東工業(21)
  • ケナメタル(20)
  • STMicro(20)
  • 富士電機(19)
  • 宇佐美工業(16)
  • ナベヤ(14)
  • アカギ(14)
  • 三菱電機(13)
  • 東洋技研(13)
  • 河村電器産業(13)
  • ヤンマー(13)
  • エスコ(11)
  • 日立産機システム(11)
  • テンパール工業(11)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a175」の検索結果

関連キーワード
263件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクシスシリンダ XDAQ40 コガネイアクシスシリンダ XDAQ40コガネイ
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)500作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ XDAQ32 コガネイアクシスシリンダ XDAQ32コガネイ
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
ストローク(mm)500作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ XDAQ25 コガネイアクシスシリンダ XDAQ25コガネイ
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ XDAA40 コガネイアクシスシリンダ XDAA40コガネイ
50,980税込56,078
1個
9日以内出荷
作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
アクシスシリンダ XDAA32 コガネイアクシスシリンダ XDAA32コガネイ
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
アクシスシリンダ XDAA25 コガネイアクシスシリンダ XDAA25コガネイ
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
アクシスシリンダ XDA40 コガネイアクシスシリンダ XDA40コガネイ
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ XDA25 コガネイアクシスシリンダ XDA25コガネイ
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA20 コガネイ駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA20コガネイ
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~500
駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA10 コガネイ駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA10コガネイ
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~500
ガイド付ジグシリンダ SGDAQ63 コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAQ63コガネイ
80,980税込89,078
1個
8日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)100~500
ガイド付ジグシリンダ SGDAQ50 コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAQ50コガネイ
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)100~500
ガイド付ジグシリンダ SGDAQ40 コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAQ40コガネイ
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~500
ガイド付ジグシリンダ SGDAQ32 コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAQ32コガネイ
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~500
ガイド付ジグシリンダ SGDAQ25 コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAQ25コガネイ
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~500
ガイド付ジグシリンダ SGDAQ20 コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAQ20コガネイ
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~500
ガイド付ジグシリンダ SGDAP63 コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP63コガネイ
65,980税込72,578
1個
8日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63ストローク調整範囲(mm)0~-10作動方式複動片ロッド仕様押側ストローク調節付ガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)100~500
ガイド付ジグシリンダ SGDAP50 コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP50コガネイ
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50ストローク調整範囲(mm)0~-10作動方式複動片ロッド仕様押側ストローク調節付ガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)100~500
ガイド付ジグシリンダ SGDAP40 コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP40コガネイ
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク調整範囲(mm)0~-10作動方式複動片ロッド仕様押側ストローク調節付ガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~500
ガイド付ジグシリンダ SGDAP32 コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP32コガネイ
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク調整範囲(mm)0~-10作動方式複動片ロッド仕様押側ストローク調節付ガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~500
ガイド付ジグシリンダ SGDAP25 コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP25コガネイ
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク調整範囲(mm)0~-10作動方式複動片ロッド仕様押側ストローク調節付ガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~500
ガイド付ジグシリンダ SGDAP20 コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP20コガネイ
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク調整範囲(mm)0~-10作動方式複動片ロッド仕様押側ストローク調節付ガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~500
ガイド付ジグシリンダ SGDAK63 コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAK63コガネイ
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド仕様エンドキープガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)100~500
ガイド付ジグシリンダ SGDAK50 コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAK50コガネイ
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド仕様エンドキープガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)100~500
ガイド付ジグシリンダ SGDAK40 コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAK40コガネイ
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様エンドキープガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~500
ガイド付ジグシリンダ SGDAK32 コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAK32コガネイ
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様エンドキープガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~500
ガイド付ジグシリンダ SGDAK25 コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAK25コガネイ
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド仕様エンドキープガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~500
ガイド付ジグシリンダ SGDAK20 コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAK20コガネイ
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド仕様エンドキープガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~500
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X175 コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X175コガネイ
7,298税込8,028
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)175作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAES16X175 コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X175コガネイ
8,798税込9,678
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク調整範囲(mm)0~-15ストローク(mm)175作動方式複動片ロッド仕様引側ストローク調節センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ロッド側ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV50X175 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV50X175コガネイ
48,980税込53,878
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)175作動方式複動形
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV40X175 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV40X175コガネイ
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)175作動方式複動形
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV32X175 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV32X175コガネイ
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)175作動方式複動形
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV25X175 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV25X175コガネイ
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)175作動方式複動形
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV20X175 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV20X175コガネイ
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)175作動方式複動形
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X650 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X650コガネイ
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X625 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X625コガネイ
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X600 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X600コガネイ
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X575 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X575コガネイ
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X550 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X550コガネイ
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ