カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • CKD(84)
  • omron(オムロン)(60)
  • 三菱電機(57)
  • エスコ(55)
  • 富士電機(55)
  • RS PRO(47)
  • Hirschmann Test & Measurement(45)
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • IDEC(和泉電気)(36)
  • 日研工作所(36)
  • シュナイダーエレクトリック(35)
  • SIEMENS(23)
  • AMPHENOL(22)
  • ダイヤトレンド(20)
  • コーセル(19)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(18)
  • テンパール工業(17)
  • リスパック(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac25」の検索結果

関連キーワード
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムシリンダ DAC25X25 コガネイ

    スリムシリンダ DAC25X25

    コガネイ
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DAC25X50 コガネイ

    スリムシリンダ DAC25X50

    コガネイ
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DAC25X75 コガネイ

    スリムシリンダ DAC25X75

    コガネイ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)75取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DAC25X50 コガネイ

    スリムシリンダ DAC25X50

    コガネイ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC25X75 コガネイ

    スリムシリンダ DAC25X75

    コガネイ
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC25X200 コガネイ

    スリムシリンダ DAC25X200

    コガネイ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC25X400 コガネイ

    スリムシリンダ DAC25X400

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)400種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC25X25 コガネイ

    スリムシリンダ DAC25X25

    コガネイ
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC25X650 コガネイ

    スリムシリンダ DAC25X650

    コガネイ
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)650種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC25X350 コガネイ

    スリムシリンダ DAC25X350

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)350種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC25X750 コガネイ

    スリムシリンダ DAC25X750

    コガネイ
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)750種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC25X150 コガネイ

    スリムシリンダ DAC25X150

    コガネイ
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC25X100 コガネイ

    スリムシリンダ DAC25X100

    コガネイ
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC25X600 コガネイ

    スリムシリンダ DAC25X600

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)600種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC25X450 コガネイ

    スリムシリンダ DAC25X450

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)450種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC25X300 コガネイ

    スリムシリンダ DAC25X300

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)300種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC25X250 コガネイ

    スリムシリンダ DAC25X250

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)250種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC25X950 コガネイ

    スリムシリンダ DAC25X950

    コガネイ
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)950種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC25X850 コガネイ

    スリムシリンダ DAC25X850

    コガネイ
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)850種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC25X900 コガネイ

    スリムシリンダ DAC25X900

    コガネイ
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)900種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC25X800 コガネイ

    スリムシリンダ DAC25X800

    コガネイ
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)800種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC25X700 コガネイ

    スリムシリンダ DAC25X700

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)700種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC25X550 コガネイ

    スリムシリンダ DAC25X550

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)550種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC25X500 コガネイ

    スリムシリンダ DAC25X500

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)500種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC25X125 コガネイ

    スリムシリンダ DAC25X125

    コガネイ
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)125種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC25X1050 コガネイ

    スリムシリンダ DAC25X1050

    コガネイ
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)1050種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC25X1000 コガネイ

    スリムシリンダ DAC25X1000

    コガネイ
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)1000種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • 電磁弁110シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ

    電磁弁110シリーズ 単体 パイロット形

    コガネイ(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    シリンダ径20~40mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
  • 有接点センサスイッチ CS□M□ コガネイ

    有接点センサスイッチ CS□M□

    コガネイ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様【接点保護対策】要対応スリムシリンダ、ツインポートシリンダ、GA、ORC、ORCA、ORGA、ORK(Φ16除く)等応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70漏れ電流(mA)0表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)配線方式2線式周囲温度(℃)0~60耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
  • 電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A180シリーズ コガネイ

    電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A180シリーズ

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
  • 有接点センサスイッチ CS□T□ コガネイ

    有接点センサスイッチ CS□T□

    コガネイ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様【接点保護対策】要保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)対応ノックシリンダ複動形、マルチマウントシリンダ、ダイナシリンダ、SDシリンダ、TDA Φ6、AMT等応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70漏れ電流(mA)0耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)配線方式2線式周囲温度(℃)0~60リード線PVC0.2SQ×2芯×1000耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
  • 電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A181E1シリーズ コガネイ

    電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A181E1シリーズ

    コガネイ
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
    仕様●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
  • 電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A183シリーズ コガネイ

    電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A183シリーズ

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
  • スリムシリンダ DV25X50 コガネイ

    スリムシリンダ DV25X50

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500ロッド先端ねじ金具なし
  • 空気作動弁300-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁300-4Aシリーズ

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:シングルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形ダイオード有り無しフライホイルダイオードなし使用流体空気応答時間(DC24V)25ms/55ms以下、(AC100V、AC200V)25ms/55ms以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向294.2)ポジション2ポジション流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)インジケータインジケータなし
  • 空気作動弁110-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁110-4Aシリーズ

    コガネイ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)常時閉(NC)●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●サブベース:サブベースなし●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ボタン形状ノンロック形作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)ポジション2ポジション配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)
  • 空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁240-4Aシリーズ

    コガネイ
    9,980税込10,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ質量(kg)0.16使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7ボタン形状ノンロック形作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC24V)25ms/35ms、(AC100V、AC200V)25ms/25ms保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)451.1ポジション2ポジション配管接続口径P、A、B:Rc1/4、R:Rc1/8(P、A、B、R:Rc1/4、PR:Rc1/8)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.2(2.26)、有効断面積(Cv値)(mm2)16(0.88)(11.3(0.62))
  • 空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁240-4Aシリーズ

    コガネイ
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。ポート数5ポート使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要ベース取付ベースなしポジション2ポジション
  • 空気作動弁180-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁180-4Aシリーズ

    コガネイ
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)常時閉(NC)●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)ポジション2ポジション配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
  • 空気作動弁180-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁180-4Aシリーズ

    コガネイ
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)常時閉(NC)●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●サブベース:サブベースなし●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ボタン形状ノンロック形作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)ポジション2ポジション結線方式LEDインジケータ付エルコネクタ配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)