曜日別特売

スリムシリンダ DAC25X1050

スリムシリンダ DAC25X1050 - コガネイスリムシリンダ DAC25X1050 - コガネイスリムシリンダ DAC25X1050 - コガネイスリムシリンダ DAC25X1050 - コガネイスリムシリンダ DAC25X1050 - コガネイスリムシリンダ DAC25X1050 - コガネイスリムシリンダ DAC25X1050 - コガネイスリムシリンダ DAC25X1050 - コガネイ
仕様
可変クッション付スリムシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
1050
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
クッション
可変式(ストローク12mm)
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.9
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.32
給油
不要
配管接続口径
Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)
30~1000
内容量
1個
全123種類を絞り込む
ロッド先端ねじ
取付
123種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71608398DAC25X1050基本形金具なし
33,520
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71608407DAC25X1050-1両フート形金具なし
33,520
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71608416DAC25X1050-1-CS3MA1両フート形金具なし
36,180
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71608425DAC25X1050-1-CS3MA2両フート形金具なし
38,840
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71608434DAC25X1050-1-CS3MB1両フート形金具なし
36,550
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71608443DAC25X1050-1-CS3MB2両フート形金具なし
39,580
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71608452DAC25X1050-1-CS4MB1両フート形金具なし
36,550
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71608468DAC25X1050-1-CS4MB2両フート形金具なし
39,580
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71608477DAC25X1050-1-Y-ZG530B1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
38,360
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71608486DAC25X1050-1-Y-ZG530B2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
41,750
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71608495DAC25X1050-1-ZG530A1両フート形金具なし
36,550
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71608504DAC25X1050-1-ZG530A2両フート形金具なし
39,580
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71608513DAC25X1050-1-ZG530A3両フート形金具なし
42,610
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71608522DAC25X1050-1-ZG530B1両フート形金具なし
36,910
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71608538DAC25X1050-1-ZG530B2両フート形金具なし
40,300
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71608547DAC25X1050-1-ZG553A1両フート形金具なし
36,670
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71608556DAC25X1050-1-ZG553A2両フート形金具なし
39,820
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71608565DAC25X1050-1-ZG553B1両フート形金具なし
37,030
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71608574DAC25X1050-1-ZG553B2両フート形金具なし
40,540
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71608583DAC25X1050-3フランジ形金具なし
33,520
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71608592DAC25X1050-3-CS3MA1フランジ形金具なし
36,180
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71608608DAC25X1050-3-CS3MA2フランジ形金具なし
38,840
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71608617DAC25X1050-3-CS3MB1フランジ形金具なし
36,550
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71608626DAC25X1050-3-CS3MB2フランジ形金具なし
39,580
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71608635DAC25X1050-3-CS4MA1フランジ形金具なし
36,180
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
71608644DAC25X1050-3-CS4MA2フランジ形金具なし
38,840
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71608653DAC25X1050-3-CS4MB1フランジ形金具なし
36,550
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71608662DAC25X1050-3-CS4MB2フランジ形金具なし
39,580
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71608678DAC25X1050-3-ZG530A1フランジ形金具なし
36,550
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71608687DAC25X1050-3-ZG530A2フランジ形金具なし
39,580
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71608696DAC25X1050-3-ZG530A3フランジ形金具なし
42,610
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71608705DAC25X1050-3-ZG530B1フランジ形金具なし
36,910
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71608714DAC25X1050-3-ZG530B2フランジ形金具なし
40,300
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71608723DAC25X1050-3-ZG553B1フランジ形金具なし
37,030
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71608732DAC25X1050-3-ZG553B2フランジ形金具なし
40,540
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71608748DAC25X1050-3-ZG553B3フランジ形金具なし
44,050
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71608757DAC25X1050-3-ZG553B4フランジ形金具なし
47,560
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71608766DAC25X1050-8Eアイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
34,130
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71608775DAC25X1050-8E-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
36,790
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71608784DAC25X1050-8E-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
39,450
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71608793DAC25X1050-8E-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
37,160
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
71608802DAC25X1050-8E-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
40,190
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71608818DAC25X1050-8E-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
36,790
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71608827DAC25X1050-8E-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
39,450
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71608836DAC25X1050-8E-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
37,160
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71608845DAC25X1050-8E-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
40,190
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71608854DAC25X1050-8E-Iアイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
35,340
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71608863DAC25X1050-8E-I-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
38,370
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71608872DAC25X1050-8E-Yアイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
35,580
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71608888DAC25X1050-8E-Y-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
38,610
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする