曜日別特売

スリムシリンダ DAC25X500

スリムシリンダ DAC25X500 - コガネイスリムシリンダ DAC25X500 - コガネイスリムシリンダ DAC25X500 - コガネイスリムシリンダ DAC25X500 - コガネイスリムシリンダ DAC25X500 - コガネイスリムシリンダ DAC25X500 - コガネイスリムシリンダ DAC25X500 - コガネイスリムシリンダ DAC25X500 - コガネイ
仕様
可変クッション付スリムシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
500
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
クッション
可変式(ストローク12mm)
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.9
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.32
給油
不要
配管接続口径
Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)
30~1000
内容量
1個
全123種類を絞り込む
ロッド先端ねじ
取付
123種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71620702DAC25X500基本形金具なし
¥18,880
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71620718DAC25X500-1両フート形金具なし
¥18,880
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71620727DAC25X500-1-CS3MA1両フート形金具なし
¥21,540
¥20,980
¥23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71620736DAC25X500-1-CS3MA2両フート形金具なし
¥24,200
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71620745DAC25X500-1-CS3MB1両フート形金具なし
¥21,910
¥20,980
¥23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71620754DAC25X500-1-CS3MB2両フート形金具なし
¥24,940
¥22,980
¥25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71620763DAC25X500-1-CS4MB1両フート形金具なし
¥21,910
¥20,980
¥23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71620772DAC25X500-1-CS4MB2両フート形金具なし
¥24,940
¥22,980
¥25,278(税込)
7日以内出荷
71620788DAC25X500-1-Y-ZG530B1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
¥23,720
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
71620797DAC25X500-1-Y-ZG530B2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
¥27,110
¥25,980
¥28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71620806DAC25X500-1-ZG530A1両フート形金具なし
¥21,910
¥20,980
¥23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71620815DAC25X500-1-ZG530A2両フート形金具なし
¥24,940
¥22,980
¥25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71620824DAC25X500-1-ZG530A3両フート形金具なし
¥27,970
¥25,980
¥28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71620833DAC25X500-1-ZG530B1両フート形金具なし
¥22,270
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71620842DAC25X500-1-ZG530B2両フート形金具なし
¥25,660
¥22,980
¥25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71620858DAC25X500-1-ZG553A1両フート形金具なし
¥22,030
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71620867DAC25X500-1-ZG553A2両フート形金具なし
¥25,180
¥22,980
¥25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71620876DAC25X500-1-ZG553B1両フート形金具なし
¥22,390
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71620885DAC25X500-1-ZG553B2両フート形金具なし
¥25,900
¥24,980
¥27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71620894DAC25X500-3フランジ形金具なし
¥18,880
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71620903DAC25X500-3-CS3MA1フランジ形金具なし
¥21,540
¥20,980
¥23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71620912DAC25X500-3-CS3MA2フランジ形金具なし
¥24,200
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71620928DAC25X500-3-CS3MB1フランジ形金具なし
¥21,910
¥20,980
¥23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71620937DAC25X500-3-CS3MB2フランジ形金具なし
¥24,940
¥22,980
¥25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71620946DAC25X500-3-CS4MA1フランジ形金具なし
¥21,540
¥20,980
¥23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71620955DAC25X500-3-CS4MA2フランジ形金具なし
¥24,200
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71620964DAC25X500-3-CS4MB1フランジ形金具なし
¥21,910
¥20,980
¥23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71620973DAC25X500-3-CS4MB2フランジ形金具なし
¥24,940
¥22,980
¥25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71620982DAC25X500-3-ZG530A1フランジ形金具なし
¥21,910
¥20,980
¥23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71620998DAC25X500-3-ZG530A2フランジ形金具なし
¥24,940
¥22,980
¥25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71621007DAC25X500-3-ZG530A3フランジ形金具なし
¥27,970
¥25,980
¥28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71621016DAC25X500-3-ZG530B1フランジ形金具なし
¥22,270
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71621025DAC25X500-3-ZG530B2フランジ形金具なし
¥25,660
¥22,980
¥25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71621034DAC25X500-3-ZG553B1フランジ形金具なし
¥22,390
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71621043DAC25X500-3-ZG553B2フランジ形金具なし
¥25,900
¥24,980
¥27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71621052DAC25X500-3-ZG553B3フランジ形金具なし
¥29,410
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71621068DAC25X500-3-ZG553B4フランジ形金具なし
¥32,920
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71621077DAC25X500-8Eアイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
¥19,490
¥18,980
¥20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71621086DAC25X500-8E-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
¥22,150
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71621095DAC25X500-8E-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
¥24,810
¥22,980
¥25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71621104DAC25X500-8E-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
¥22,520
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71621113DAC25X500-8E-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
¥25,550
¥22,980
¥25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71621122DAC25X500-8E-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
¥22,150
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71621138DAC25X500-8E-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
¥24,810
¥22,980
¥25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71621147DAC25X500-8E-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
¥22,520
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71621156DAC25X500-8E-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
¥25,550
¥22,980
¥25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71621165DAC25X500-8E-Iアイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
¥20,700
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71621174DAC25X500-8E-I-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
¥23,730
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71621183DAC25X500-8E-Yアイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
¥20,940
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71621192DAC25X500-8E-Y-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
¥23,970
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする