「ap-s10」の検索結果
特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
作動範囲(mm)1.5~4.7
リード線長さ(mm)1000
応差0.3(mm)以下
ホルダーホルダ付
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)10
作動方式複動・片ロッド形
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10
作動方式複動形
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ラック・ピニオンタイプのクリーン仕様ロータリアクチュエータ。
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)5
作動方式複動・片ロッド形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)25
作動方式複動・片ロッド形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)40
作動方式複動・片ロッド形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)20
作動方式複動・片ロッド形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)10
作動方式複動・片ロッド形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)50
作動方式複動・片ロッド形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)30
作動方式複動・片ロッド形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)15
作動方式複動・片ロッド形
シリンダ内径(Φmm)10
ストローク調整範囲(mm)0~-15
作動方式複動片ロッド
仕様押側ストローク調節センサペンシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッションゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
使用流体空気
本体形状標準
保証耐圧力(MPa)1.05
給油不要
配管接続口径M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)50~750
ロッド先端ねじ金具なし
ヘッドカバー配管横方向配管、マウントねじ付
関連キーワード