カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(224)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • SMC(1,342)
  • New-Era(ニューエラー)(47)
  • バクマ工業(28)
  • 関西通信電線(13)
  • 日本アンテナ(10)
  • マスプロ電工(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • サンワダイレクト(6)
  • ツインバード(5)
  • DXアンテナ(5)
  • 音羽電機工業(5)
  • 興和オプトロニクス(5)
  • Allegro Microsystems(5)
  • グリーンハウス(4)
  • TOEX(LIXIL)(4)
  • サン電子(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-75」の検索結果

関連キーワード
224件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツインポートシリンダ TWDA32 コガネイツインポートシリンダ TWDA32コガネイ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
ツインポートシリンダ TWDA25 コガネイツインポートシリンダ TWDA25コガネイ
9,980税込10,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
ツインポートシリンダ TWDA20 コガネイツインポートシリンダ TWDA20コガネイ
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ツインポートシリンダ TWDA16 コガネイツインポートシリンダ TWDA16コガネイ
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
スリムシリンダ SUS-DA40 コガネイスリムシリンダ SUS-DA40コガネイ
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様オールSUS形スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ SUS-DA32 コガネイスリムシリンダ SUS-DA32コガネイ
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様オールSUS形スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ SUS-DA20 コガネイスリムシリンダ SUS-DA20コガネイ
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド仕様オールSUS形スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スライドユニット SUPS25 コガネイスライドユニット SUPS25コガネイ
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
作動方式ダブルピストン複動形配管接続口径Rc1/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式プレート固定形タイプセンサタイプシリンダー径(Φmm)25クッションショックアブソーバ(オプション)ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.02
スライドユニット SUPS16 コガネイスライドユニット SUPS16コガネイ
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
作動方式ダブルピストン複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式プレート固定形タイプセンサタイプシリンダー径(Φmm)16クッションショックアブソーバ(オプション)ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.05
スライドユニット SUPS10 コガネイスライドユニット SUPS10コガネイ
30,980税込34,078
1個
8日以内出荷
作動方式ダブルピストン複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式プレート固定形タイプセンサタイプシリンダー径(Φmm)10クッションなしストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.1
スイングシリンダ SDA40X75 コガネイスイングシリンダ SDA40X75コガネイ
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スリムシリンダ DV40X75 コガネイスリムシリンダ DV40X75コガネイ
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV32X75 コガネイスリムシリンダ DV32X75コガネイ
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV25X75 コガネイスリムシリンダ DV25X75コガネイ
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DV20X75 コガネイスリムシリンダ DV20X75コガネイ
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800
ダイナシリンダ DDV80 コガネイダイナシリンダ DDV80コガネイ
40,980税込45,078
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形
ダイナシリンダ DDV63 コガネイダイナシリンダ DDV63コガネイ
35,980税込39,578
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形
ダイナシリンダ DDV50 コガネイダイナシリンダ DDV50コガネイ
31,980税込35,178
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
ダイナシリンダ DDV40 コガネイダイナシリンダ DDV40コガネイ
31,980税込35,178
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
ダイナシリンダ DDV100 コガネイダイナシリンダ DDV100コガネイ
43,980税込48,378
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形
ダイナシリンダ DDAK63 コガネイダイナシリンダ DDAK63コガネイ
42,980税込47,278
1個
13日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付
ダイナシリンダ DDAK50 コガネイダイナシリンダ DDAK50コガネイ
40,980税込45,078
1個
13日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付
ダイナシリンダ DDAK100 コガネイダイナシリンダ DDAK100コガネイ
63,980税込70,378
1個
13日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付
ダイナシリンダ DDAH50 コガネイダイナシリンダ DDAH50コガネイ
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
ダイナシリンダ DDAH100 コガネイダイナシリンダ DDAH100コガネイ
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷から14日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA80X75 コガネイダイナシリンダ DDA80X75コガネイ
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80ストローク(mm)75作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA63X75 コガネイダイナシリンダ DDA63X75コガネイ
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)75作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA50X75 コガネイダイナシリンダ DDA50X75コガネイ
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)75作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA40 コガネイダイナシリンダ DDA40コガネイ
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA32 コガネイダイナシリンダ DDA32コガネイ
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA125X75 コガネイダイナシリンダ DDA125X75コガネイ
36,980税込40,678
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)75作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA100X75 コガネイダイナシリンダ DDA100X75コガネイ
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)75作動方式複動形
スリムシリンダ DAR40 コガネイスリムシリンダ DAR40コガネイ
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動形
スリムシリンダ DAR32 コガネイスリムシリンダ DAR32コガネイ
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ DAR25 コガネイスリムシリンダ DAR25コガネイ
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
スリムシリンダ DAR20 コガネイスリムシリンダ DAR20コガネイ
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
スリムシリンダ DAL63 コガネイスリムシリンダ DAL63コガネイ
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形
スリムシリンダ DAL50 コガネイスリムシリンダ DAL50コガネイ
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
スリムシリンダ DAL40 コガネイスリムシリンダ DAL40コガネイ
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
スリムシリンダ DAL32 コガネイスリムシリンダ DAL32コガネイ
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら