「cs-30」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)30
作動方式複動・片ロッド形
保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)
耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)
対応ジグシリンダJシリーズ、TDA Φ10~32(従来形)、スライドユニット、SHM
電源電圧(V)DC4.5~28
負荷電圧(V)4.5~28
応答時間1ms MAX.
消費電流(mA)15 MAX.(DC24Vにて)
絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)
保存温度範囲(℃)-10~70
表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯
耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)
配線方式3線式
周囲温度(℃)0~60
漏れ電流(μA)15MAX.(DC24Vにて)
負荷電流(mA)100 MAX.
耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
シリンダー径(Φmm)16
作動方式複動形
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
シリンダー径(Φmm)10
作動方式複動形
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダ内径(Φmm)6
ストローク調整範囲(mm)-5~0
作動方式複動片ロッド
仕様ガイド付ツインロッドシリンダ
取付サイドマウント
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~60
クッションなし
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
使用流体空気
本体形状ガイド付
保証耐圧力(MPa)1.03
給油不要
配管接続口径M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)100~500
ロッド不回転精度(°)±0.45
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)30
作動方式複動形
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
作動方式回転レス複動形
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
シリンダー径(Φmm)6
作動方式複動形
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)30
作動方式複動形
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
作動方式両ロッド複動形
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
作動方式回転レス両ロッド複動形
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
作動方式複動形
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
作動方式複動形
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 ワンアクションで、ロッドが直進と同時に90度回転。スリムなボディと、1カ所集中配管の省スペース設計。
作動方式複動形
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
シリンダー径(Φmm)10
作動方式複動形
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
作動方式両ロッド複動形
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
作動方式回転レス両ロッド複動形
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
作動方式回転レス複動形
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
作動方式複動形
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。
作動方式複動形
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。
作動方式複動形
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動形
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。
作動方式複動形
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動形
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。小形軽量化と流量増強、しかも電流低減という課題を、先進の技術で解決したシリーズです。
仕様取付ベース
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~20 クリーン仕様ミニガイドスライダ。テーブル形リニアガイド仕様で幅広い用途に対応。
作動方式複動・片ロッド形
シリンダー径(Φmm)8
作動方式複動・片ロッド形
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~50 ジグシリンダCシリーズクリーン仕様、省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。ワイドな機能で、あらゆるニーズに対応します。
作動方式複動片ロッド
仕様センサジグシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~60
クッションゴムバンパ方式
使用流体空気
本体形状ブロック形
保証耐圧力(MPa)1.5
給油不要
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~50 ジグシリンダCシリーズクリーン仕様、省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。ワイドな機能で、あらゆるニーズに対応します。
作動方式複動片ロッド
仕様標準ジグシリンダ
取付基本形
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~60
クッションゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体空気
本体形状ブロック形
保証耐圧力(MPa)1.5
給油不要
作動速度範囲(mm/s)30~500
関連キーワード