カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(440)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(13)
  • 三菱ふそう(3,560)
  • MAZDA(マツダ)(2,723)
  • ニッサン(2,014)
  • SMC(1,957)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,576)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,486)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(1,326)
  • BIGM(丸山製作所)(976)
  • 黒田精工(960)
  • トヨタ(811)
  • エスコ(808)
  • Panasonic(パナソニック)(528)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(520)
  • ホンダ(483)
  • CKD(456)
  • SUS(エスユーエス)(365)
  • omron(オムロン)(332)
  • スバル(283)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-4」の検索結果

440件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁030シリーズ コガネイ電磁弁030シリーズコガネイ
8,398税込9,238
1個
当日出荷
省スペースとコスト・パフォーマンス重視のスタンダード仕様から、FA対応のハイスペック仕様まで、信頼性の高い基本機能をベースに、豊富なオプションとオーダーメイド、それにアディショナルパーツを生かした高度な電磁弁システムが、自在に構成できます。
切換方式4方向単動質量(g)71タイプ直接配管使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24位置数2作動方式パイロット形有効断面積(mm2)(CV値)1(P)→4(A),2(B)0.6[0.03]/4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8[0.04]使用流体空気応答時間ON時10ms/OFF時25ms以下絶縁抵抗(MΩ)100以上LED色保証耐圧力(MPa)1.05線色(+)赤/(-)黒使用電圧範囲(V)21.6~26.4(24V±10%)取付方向自由励磁電流(mA)65(1.6W)最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式配管接続口径M5×0.8サージ対策サージ対策用フライホイルダイオード起動電流(mA)-許容回路漏れ電流(mA)4
スライドユニット SUPS16 コガネイスライドユニット SUPS16コガネイ
45,980税込50,578
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
作動方式ダブルピストン複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式プレート固定形タイプセンサタイプシリンダー径(Φmm)16クッションショックアブソーバ(オプション)ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.05
スリムシリンダ DAK50X900 コガネイスリムシリンダ DAK50X900コガネイ
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)900作動方式複動形
スリムシリンダ DAK50X800 コガネイスリムシリンダ DAK50X800コガネイ
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)800作動方式複動形
スリムシリンダ DAK50X75 コガネイスリムシリンダ DAK50X75コガネイ(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)75作動方式複動形
スリムシリンダ DAK50X700 コガネイスリムシリンダ DAK50X700コガネイ
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)700作動方式複動形
スリムシリンダ DAK50X600 コガネイスリムシリンダ DAK50X600コガネイ
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)600作動方式複動形
スリムシリンダ DAK50X50 コガネイスリムシリンダ DAK50X50コガネイ
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)50作動方式複動形
スリムシリンダ DAK50X500 コガネイスリムシリンダ DAK50X500コガネイ
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)500作動方式複動形
スリムシリンダ DAK50X400 コガネイスリムシリンダ DAK50X400コガネイ
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)400作動方式複動形
スリムシリンダ DAK50X350 コガネイスリムシリンダ DAK50X350コガネイ
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)350作動方式複動形
スリムシリンダ DAK50X300 コガネイスリムシリンダ DAK50X300コガネイ
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)300作動方式複動形
スリムシリンダ DAK50X25 コガネイスリムシリンダ DAK50X25コガネイ
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)25作動方式複動形
スリムシリンダ DAK50X250 コガネイスリムシリンダ DAK50X250コガネイ
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)250作動方式複動形
スリムシリンダ DAK50X200 コガネイスリムシリンダ DAK50X200コガネイ
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)200作動方式複動形
スリムシリンダ DAK50X150 コガネイスリムシリンダ DAK50X150コガネイ
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)150作動方式複動形
スリムシリンダ DAK50X100 コガネイスリムシリンダ DAK50X100コガネイ
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)100作動方式複動形
スリムシリンダ DAK40X950 コガネイスリムシリンダ DAK40X950コガネイ
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)950作動方式複動形
スリムシリンダ DAK40X900 コガネイスリムシリンダ DAK40X900コガネイ
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)900作動方式複動形
スリムシリンダ DAK40X850 コガネイスリムシリンダ DAK40X850コガネイ
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
スリムシリンダ DAK40X800 コガネイスリムシリンダ DAK40X800コガネイ
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)800作動方式複動形
スリムシリンダ DAK40X75 コガネイスリムシリンダ DAK40X75コガネイ
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動形
スリムシリンダ DAK40X750 コガネイスリムシリンダ DAK40X750コガネイ
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)750作動方式複動形
スリムシリンダ DAK40X700 コガネイスリムシリンダ DAK40X700コガネイ
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)700作動方式複動形
スリムシリンダ DAK40X650 コガネイスリムシリンダ DAK40X650コガネイ
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)650作動方式複動形
スリムシリンダ DAK40X600 コガネイスリムシリンダ DAK40X600コガネイ
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)600作動方式複動形
スリムシリンダ DAK40X550 コガネイスリムシリンダ DAK40X550コガネイ
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)550作動方式複動形
スリムシリンダ DAK40X50 コガネイスリムシリンダ DAK40X50コガネイ
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動形
スリムシリンダ DAK40X500 コガネイスリムシリンダ DAK40X500コガネイ
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)500作動方式複動形
スリムシリンダ DAK40X450 コガネイスリムシリンダ DAK40X450コガネイ
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)450作動方式複動形
スリムシリンダ DAK40X400 コガネイスリムシリンダ DAK40X400コガネイ
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)400作動方式複動形
スリムシリンダ DAK40X350 コガネイスリムシリンダ DAK40X350コガネイ
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)350作動方式複動形
スリムシリンダ DAK40X300 コガネイスリムシリンダ DAK40X300コガネイ
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動形
スリムシリンダ DAK40X250 コガネイスリムシリンダ DAK40X250コガネイ
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式複動形
スリムシリンダ DAK40X200 コガネイスリムシリンダ DAK40X200コガネイ
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式複動形
スリムシリンダ DAK40X150 コガネイスリムシリンダ DAK40X150コガネイ
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式複動形
スリムシリンダ DAK40X125 コガネイスリムシリンダ DAK40X125コガネイ
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)125作動方式複動形
スリムシリンダ DAK40X1050 コガネイスリムシリンダ DAK40X1050コガネイ
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)1050作動方式複動形
スリムシリンダ DAK40X100 コガネイスリムシリンダ DAK40X100コガネイ
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動形
スリムシリンダ DAK40X1000 コガネイスリムシリンダ DAK40X1000コガネイ
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)1000作動方式複動形
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら