カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(30)
  • SMC(2,074)
  • PROST's(870)
  • MAZDA(マツダ)(410)
  • ホンダ(395)
  • エスコ(371)
  • TRUSCO(240)
  • ニッサン(223)
  • スズキ(218)
  • トヨタ(172)
  • RS PRO(116)
  • トレード(111)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(109)
  • Qlight(104)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(102)
  • イマオコーポレーション(100)
  • 福井クラフト(99)
  • cotta(99)
  • ニッセイ(92)
  • Festo(76)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-80」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジグシリンダCシリーズ CDATS80X75 コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS80X75コガネイ
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDATS80X50 コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS80X50コガネイ
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDATS80X45 コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS80X45コガネイ
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDATS80X40 コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS80X40コガネイ
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDATS80X35 コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS80X35コガネイ
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDATS80X30 コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS80X30コガネイ
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDATS80X25 コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS80X25コガネイ
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDATS80X20 コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS80X20コガネイ
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDATS80X15 コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS80X15コガネイ
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDATS80X10 コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS80X10コガネイ
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDATS80X100 コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS80X100コガネイ
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)100作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS80 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS80コガネイ
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDADS80 コガネイジグシリンダCシリーズ CDADS80コガネイ
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形
クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ コガネイクイック継手付スピードコントローラ 全シリーズコガネイ
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
ジグシリンダCシリーズ コガネイジグシリンダCシリーズコガネイ
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAS80X75シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAS80X75シリーズコガネイ
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)80ストローク(mm)75作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAS80X50シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAS80X50シリーズコガネイ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)80ストローク(mm)50作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAS80X45シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAS80X45シリーズコガネイ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)80ストローク(mm)45作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAS80X40シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAS80X40シリーズコガネイ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)80ストローク(mm)40作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAS80X35シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAS80X35シリーズコガネイ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)80ストローク(mm)35作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAS80X30シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAS80X30シリーズコガネイ
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)80ストローク(mm)30作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAS80X25シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAS80X25シリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)80ストローク(mm)25作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAS80X20シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAS80X20シリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)80ストローク(mm)20作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAS80X15シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAS80X15シリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)80ストローク(mm)15作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAS80X100シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAS80X100シリーズコガネイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)80ストローク(mm)100作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAS80X10シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAS80X10シリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)80ストローク(mm)10作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズコガネイ
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS80シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDADS80シリーズコガネイ
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAD80シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAD80シリーズコガネイ
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAシリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAシリーズコガネイ
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CCDAシリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CCDAシリーズコガネイ
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
パイロット切替弁 180シリーズ コガネイパイロット切替弁 180シリーズコガネイ
5,698税込6,268
1個
当日出荷から13日以内出荷
全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
仕様●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート作動方式エアパイロット使用流体空気耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
クイック継手付スピードコントローラ コガネイクイック継手付スピードコントローラコガネイ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から16日以内出荷
エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
使用流体空気(真空には使えません)使用温度範囲(℃)0~60取付方式シリンダ直付け推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
クイック継手ハンドバルブ コガネイクイック継手ハンドバルブコガネイ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から16日以内出荷
配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
クイック継手メス隔壁ユニオン コガネイクイック継手メス隔壁ユニオンコガネイ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状めす隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
ブラケット コガネイブラケットコガネイ
518税込570
1個
当日出荷から翌々日出荷
クイックエキゾースト弁(急速排気弁) コガネイクイックエキゾースト弁(急速排気弁)コガネイ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
使用流体空気質量(g)80使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)10給油不要
電磁弁110シリーズ コガネイ電磁弁110シリーズコガネイ(5件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。
使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7位置数2作動方式パイロット形使用流体空気絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300配管接続口径M5×0.8