カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • VISHAY(114)
  • BIGM(丸山製作所)(56)
  • エスコ(48)
  • オカムラ(岡村製作所)(26)
  • MURATA(村田製作所)(26)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(17)
  • KITACO(14)
  • SUS(エスユーエス)(14)
  • omron(オムロン)(10)
  • TAKEGAWA(武川)(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • SK(新潟精機)(7)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • オリエンタルモーター(6)
  • ミヤコ自動車(6)
  • aiwa(アイワ)(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • OHNO(大野ゴム工業)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ja-1」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁JAシリーズ コガネイ電磁弁JAシリーズコガネイ
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
形式低電流タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径Φ6継手使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)245取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24
電磁弁JAシリーズ コガネイ電磁弁JAシリーズコガネイ
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径Φ6継手使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)給油不要ポート数3ポート耐衝撃(m/s2)245取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24結線方式Sタイププラグコネクタ応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015/0.02以下パイロット方式タンデム
電磁弁JAシリーズ コガネイ電磁弁JAシリーズコガネイ
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径Φ6継手使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)給油不要ポート数3ポート耐衝撃(m/s2)245取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015/0.02以下パイロット方式タンデム
電磁弁JAシリーズ コガネイ電磁弁JAシリーズコガネイ
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径Φ6継手使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)給油不要ポート数3ポート耐衝撃(m/s2)245取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015/0.02以下パイロット方式タンデム
電磁弁JAシリーズ コガネイ電磁弁JAシリーズコガネイ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径Φ6継手使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)245取付方向自由最大作動頻度(Hz)5
クリーン機器電磁弁JAシリーズ コガネイクリーン機器電磁弁JAシリーズコガネイ
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
仕様●弁機能:ダブルソレノイド●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形有効断面積(mm2)(CV値)3.5(0.19)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)245配管接続口径Φ4、Φ6継手、Rc1/8
クリーン機器電磁弁JAシリーズ コガネイクリーン機器電磁弁JAシリーズコガネイ
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
仕様●弁機能:NC/NC、NO/NO、NC/NO●ポジション数:4ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数タンデム3ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形有効断面積(mm2)(CV値)3.5(0.19)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)245配管接続口径Φ4、Φ6継手、Rc1/8
クリーン機器電磁弁JAシリーズ コガネイクリーン機器電磁弁JAシリーズコガネイ
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)245配管接続口径Φ4、Φ6継手、Rc1/8
フラット形エアハンド コガネイフラット形エアハンドコガネイ
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
用途ワークのチャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合わせで容易にロボットアームの設計が可能です。各種エア駆動式ハンド、メカ駆動式ハンドをご用意。作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)給油不要
フラット形エアハンド コガネイフラット形エアハンドコガネイ
61,980税込68,178
1個
12日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
用途ワークのチャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合わせで容易にロボットアームの設計が可能です。各種エア駆動式ハンド、メカ駆動式ハンドをご用意。作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)給油不要繰返し精度(mm)±0.01最高作動頻度(min-1)120
フラット形エアハンド コガネイフラット形エアハンドコガネイ
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
用途ワークのチャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合わせで容易にロボットアームの設計が可能です。各種エア駆動式ハンド、メカ駆動式ハンドをご用意。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要
フラット形エアハンド コガネイフラット形エアハンドコガネイ
62,980税込69,278
1個
当日出荷から12日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)給油不要