作動方式ダブルピストン複動形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9
保証耐圧力(MPa)1.32
使用温度範囲(℃)0~60
給油不要
取付方式プレート固定形
タイプセンサタイプ
シリンダー径(Φmm)16
クッションショックアブソーバ(オプション)
ストローク調整範囲(mm)±10
ロッド不回転精度(°)±0.05
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)100
作動方式複動形
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)16
作動方式複動形
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)45
作動方式複動形
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)15
作動方式複動形
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)125
作動方式複動形
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)75
作動方式複動形
作動方式複動形
作動方式複動形
作動方式複動形
作動方式複動形
作動方式複動形
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)16
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)16
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)16
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)16
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)16
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)1625
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)1575
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)1550
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)150
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)1400
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)1275
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)1225
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)1175
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)1050
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)1025
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)2000
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)1800
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)900
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)850
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)750
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)650
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)100
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)950
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)700
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)500
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)350
作動方式複動形
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ